カテゴリ

  • 切削工具(29)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「ser-16」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SERスクレーパ 阪上製作所SERスクレーパ阪上製作所(9件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
安全エンプラ回転握り SER MIYOSHI(小西製作所)安全エンプラ回転握り SERMIYOSHI(小西製作所)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)鋼材SUM22材質(ねじ部)鋼材SUM22材質(ロックナット)黄銅C3604B材質(バネ)バネ鋼SWPB
VA線ストリッパ替刃R1623 MCC(松阪鉄工所)VA線ストリッパ替刃R1623MCC(松阪鉄工所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合VS-R1623トラスコ品番779-7044質量(g)20
安全エンプラ回転握り(ステンレス) SER-sus MIYOSHI(小西製作所)安全エンプラ回転握り(ステンレス) SER-susMIYOSHI(小西製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)ステンレスSUS303材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(ロックナット)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスバネ鋼SUS304WPB
安全増防爆構造エルボ 島田電機安全増防爆構造エルボ島田電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
材質(本体)主:鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ材質(カバー)主:鋼板
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
7,000税込7,700
1袋(10個)
3日以内出荷
エンジン式 高圧洗浄機 スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機スーパー工業
299,800税込329,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄2018年トラスコ掲載ページ9 0081高圧ホース(m)20
マイクロスコープ スライドラベル シャムロックマイクロスコープ スライドラベルシャムロック
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
エンジン式 高圧洗浄機 スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機スーパー工業
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
ハイパワークラス(5.1kW/6.9PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか63.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。質量(kg)69.3幅(mm)616奥行(mm)610高さ(mm)627エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)5.3使用時間(分)約139(満タン時)セット内容タービンガンASY 1/8-クイック 、噴口直射1/8 MCP62、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 。
内径ホルダー LT ケナメタル内径ホルダー LTケナメタル
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじ切り用ホルダー。内径用。A-LSE
ネオスイス イスカルネオスイスイスカル
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
ねじ切りヘッド LT ケナメタルねじ切りヘッド LTケナメタル
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
ねじ切り用ホルダー。ヘッド。内径用。H-LSE
勝手長さL1(mm)41.3
内径ねじ切りホルダー LT ケナメタル内径ねじ切りホルダー LTケナメタル
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ切り用ホルダー。内径用。A-LSE
内径ねじ切りホルダー LT ケナメタル内径ねじ切りホルダー LTケナメタル
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷
ねじ切り用ホルダー。内径用。E-LSE。超硬シャンク
勝手ゲージインサートLT16NR
おねじ旋削チップ 完全プロファイルウィットワース NTS ワルターおねじ旋削チップ 完全プロファイルウィットワース NTSワルター
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
おねじ旋削チップ 部分プロファイル 60° NTS ワルターおねじ旋削チップ 部分プロファイル 60° NTSワルター
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
おねじ旋削チップ 完全プロファイル米国 UN 60° NTS ワルターおねじ旋削チップ 完全プロファイル米国 UN 60° NTSワルター
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
おねじ旋削チップ 完全プロファイルISO ミリ仕様 60° NTS ワルターおねじ旋削チップ 完全プロファイルISO ミリ仕様 60° NTSワルター
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギャングツールホルダー カーメックスギャングツールホルダーカーメックス
16,980税込18,678
1本
16日以内出荷
勝手内径/外径外径
外径ねじ切りバイト カーメックス外径ねじ切りバイトカーメックス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
種別スクリューオン式クランプシステムスクリューオン式
NTS-SEシャンク工具 おねじ ワルターNTS-SEシャンク工具 おねじワルター
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
外径ねじ切り加工用バイトです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
勝手右勝手
バーチカルツール スリムスロートホルダー カーメックスバーチカルツール スリムスロートホルダーカーメックス
23,980税込26,378
1個ほか
16日以内出荷
チップ寸法(mm)16
ねじ切りキット カーメックスねじ切りキットカーメックス
35,980税込39,578
1セット
当日出荷から4日以内出荷
中速から低速で硬い調質鋼及び合金鋼(HRC25以上)に適します。TiNのPVDコーティング
ホルダ イスカルホルダイスカル
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から翌々日出荷
旋削用ねじ切り工具
用途ねじ切り勝手右勝手
ホルダ イスカルホルダイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
外径用ホルダ B-S/CER/L タンガロイ外径用ホルダ B-S/CER/Lタンガロイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
ST形くし刃形旋盤用バイト 外径ねじ切り
RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ BC-SER/L タンガロイ外径用ホルダ BC-SER/Lタンガロイ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番711-1088RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ SER-X-CHP-MC タンガロイ外径用ホルダ SER-X-CHP-MCタンガロイ
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
寸法LH(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 183025-1 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 183025-1 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1袋(100個)
3日以内出荷
タイプ レセプタクルシリーズ AMP SUPERSEAL 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max 1.5mm2タブサイズ 1.5 0.8mm絶縁 非絶縁適合電線サイズAWG Min 17AWG結線方法 圧着コンタクト材質 リン青銅表面処理:コンタクト 錫全長 16.5mmTE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) SUPER-SEAL 1.5タブ レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
RoHS指令(10物質対応)対応
外径用バーチカルツールホルダー カーメックス外径用バーチカルツールホルダーカーメックス
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
ねじ切りホルダー イスカルねじ切りホルダーイスカル
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
イスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-JHP-MC イスカルイスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-JHP-MCイスカル
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
外径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
デカIQスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-TT-JHP-MC イスカルデカIQスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-TT-JHP-MCイスカル
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
外径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途ねじ切り加工用。トラスコ品番423-0163RoHS指令(10物質対応)対応
イスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L イスカルイスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/Lイスカル
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
外径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切り/ホルダ イスカルねじ切り/ホルダイスカル
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
旋削用ねじ切り工具 ねじ切り
仕様●X ねじ切り/ホルダ●原産国:イスラエル●コード番号:626-2279アズワン品番67-5646-32
イスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-JHP イスカルイスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-JHPイスカル
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
外径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
デカIQスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-TT-JHP イスカルデカIQスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-TT-JHPイスカル
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
外径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 282466-1 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 282466-1 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1袋(100個)
6日以内出荷
タイプ レセプタクルシリーズ Supersealmm2適合電線サイズmm2 Max 2.5mm2適合電線サイズAWG Min 16AWG結線方法 圧着コンタクト材質 真鍮表面処理:コンタクト 錫全長 16.5mmTE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) SUPER-SEAL 1.5タブ レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子 圧着端子 メス MINI-MICシリーズ 圧着 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 メス MINI-MICシリーズ 圧着 1袋 100個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,098税込2,308
1袋(100個)
7日以内出荷
TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクトTE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 2 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 ; 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます 。 このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。368-4500 368-4500 (9-1579007-1) - SUPER-SEAL 1.5タブ / レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) - SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 ; 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:AMP SUPEREAL 1.5コネクタハウジング●シリーズ:MINI-MIC●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:17AWG●適合電線サイズAWG Max:15AWG●コード番号:680-2063アズワン品番65-7786-61