カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • 清掃用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 作業工具(1)

「ser-20」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SERスクレーパ 阪上製作所SERスクレーパ阪上製作所(9件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
7,449税込8,194
1袋(10個)
3日以内出荷
エンジン式 高圧洗浄機 スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機スーパー工業
299,800税込329,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄2018年トラスコ掲載ページ9 0081高圧ホース(m)20
外径ねじ切りバイト カーメックス外径ねじ切りバイトカーメックス(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
種別スクリューオン式クランプシステムスクリューオン式
ホルダ イスカルホルダイスカル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
旋削用ねじ切り工具
用途ねじ切り勝手右勝手
外径溝入れ、突切りバイト QSER/L タンガロイ外径溝入れ、突切りバイト QSER/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
勝手RRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ イスカルホルダイスカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
勝手右勝手
エンジン式 高圧洗浄機 スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機スーパー工業
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
ハイパワークラス(5.1kW/6.9PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか63.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。質量(kg)69.3幅(mm)616奥行(mm)610高さ(mm)627エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)5.3使用時間(分)約139(満タン時)セット内容タービンガンASY 1/8-クイック 、噴口直射1/8 MCP62、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 。
ねじ切りホルダー イスカルねじ切りホルダーイスカル
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
外径用バーチカルツールホルダー カーメックス外径用バーチカルツールホルダーカーメックス
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 SER-2010-E5 スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 SER-2010-E5スーパー工業
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#93Oリング付(04N100093)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)トラスコ品番342-9073幅(mm)530質量(kg)47高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)3.6高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)20
外径用ホルダ SER-X-CHP-MC タンガロイ外径用ホルダ SER-X-CHP-MCタンガロイ
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
寸法LH(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングディスク RF センタースルー カトウ工機シーリングディスク RF センタースルーカトウ工機
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
DS/ER20型専用です。
寸法A(mm)16寸法B(mm)4
イスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-JHP イスカルイスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-JHPイスカル
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
外径ねじ切り加工用ホルダーです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
NTS-SEシャンク工具 おねじ ワルターNTS-SEシャンク工具 おねじワルター
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
外径ねじ切り加工用バイトです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ドロップヘッドツールホルダー カーメックスドロップヘッドツールホルダーカーメックス
24,980税込27,478
1本
16日以内出荷
内径/外径外径寸法C2(mm)38
ギャングツールホルダー カーメックスギャングツールホルダーカーメックス
17,980税込19,778
1本
16日以内出荷
勝手内径/外径外径
油穴付き 外径用ねじ切りバイト カーメックス油穴付き 外径用ねじ切りバイトカーメックス
29,980税込32,978
1本
16日以内出荷
クーラントコネクター径(mm)Φ6
バーチカルツール スリムスロートホルダー カーメックスバーチカルツール スリムスロートホルダーカーメックス
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷
チップ寸法(mm)16
エンジン式 高圧洗浄機 SER-2010-BS5 スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-2010-BS5スーパー工業
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。 セル付きなのにわずか47.3kgです。 セル付きなのにサイズはそのままです。 現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。トラスコ品番126-1621セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #93 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)530質量(kg)47.3高さ(mm)555奥行(mm)510燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)3.1使用時間満タン時の最大使用時間:約95分エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付)給水方式自吸式吐出水量(L/min)20
パンチフォーマー ファーステックパンチフォーマーファーステック
389,800税込428,780
1台
30日以内出荷
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ ファーステックワイヤーカット用割出台ERコレットタイプファーステック
1,198,000税込1,317,800
1台
30日以内出荷
ERコレットタイプの非常に高精度な割り出し台です。 市販のDIN規格ERコレットが使用できます 防塵防水IP68仕様・ERコレットとコレットナットはステンレス製ではありません ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます 15度単位の単能割出と回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス
モーターパンチフォーマー ファーステックモーターパンチフォーマーファーステック
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷
3爪チャックSC03により簡単に早く、しかも正確にクランプすることができます 精密なダブルベアリングを採用し、安定性と高い精度を備えた耐久性の高いパンチフォーマーです
SureSeal AL Pierceable BMPCR-AS-200シリーズ ビーエム機器SureSeal AL Pierceable BMPCR-AS-200シリーズビーエム機器
96,980税込106,678
1セット(5個×100枚)
4日以内出荷
96ピンツール96ピン本体用交換ピン少量の接種材料やサンプル、検体などを他のプレートや培養容器に移したり、96ウェルプレートからコピーをつくる(レプリケーティング)など広い用途に使用トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート用に未滅菌
仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):146.0×80.0mm●シール厚:35μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~104℃アズワン品番65-3812-43
SureSeal AL Pierceable BMPCR-AS-200シリーズ ビーエム機器SureSeal AL Pierceable BMPCR-AS-200シリーズビーエム機器
18,980税込20,878
1個(100枚)
4日以内出荷
プレート用シールアルミシール(PCR・保存用)PCRや嫌光サンプルの保存に最適ピペットチップやノズルで貫通できる薄さ粘着タイプ未滅菌
仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):146.0×80.0mm●シール厚:35μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~104℃アズワン品番65-3812-42
アンゼンマンCube 三ツ星産業アンゼンマンCube三ツ星産業
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
海洋工事現場での事故防止、係留施設での夜間の安全対策などに最適です。配線工事や電池交換などは必要ありません。取り付け足がついて、設置がさらに簡単になりました。視認距離は2km以上。赤、黄、緑、青、白の5色展開。安心の日本国内生産で、日本製です。
用途太陽電池式LED灯浮標材質本体:ポリカーボネート /レンズ:耐衝撃アクリル構造防水構造(IP65)出力電圧(V)(太陽電池)2.5公称電圧(V)(蓄電装置)2.5出力電流(mA)(太陽電池)200使用条件-25℃ ~ +60℃点滅数(回/分)15回視認距離2Km発光体超高輝度 LED 8個
1972-2003 XR-750 SERVICE MANUA 99491-03R HARLEY-DAVIDSON1972-2003 XR-750 SERVICE MANUA 99491-03RHARLEY-DAVIDSON
36,980税込40,678
1個
31日以内出荷