Windows Server 2022 Standard 搭載サーバーI ・O DATA(アイ・オー・データ)8日以内出荷
小規模ビジネスアプリの動作に最適な、法人・企業向けのサーバーです。デスクトップ型で省スペースながら、第12世代インテルCore i3の優れたパフォーマンスにより、快適なアプリ動作を実現します。※本商品にCALは添付されていません。CPUにIntel Core i3-12100TE (3.10GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、アプリなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮します。設置場所を選ばないコンパクト筐体で、10GbE/5GbE/2.5GbEインターフェイスを標準搭載しています。Windows Server 2022 Standardがプリインストールされておりアプリケーション実行環境を高度なセキュリティによって守ります。利用にはWindows Server CAL(Client Access License)が必要。お手持ちのCALをご使用いただくか、アイ・オーのAPS-WS22CALシリーズをご購入下さい。「NarSuS(ナーサス)」は、お客様に代わって機器の状態をインターネット経由で見守るサービスです。機器の設置場所を問わずPC・スマートフォンを使って一括管理できるので、管理者の負担を大幅に削減します。
仕様●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●RAIDアダプタ:RAID 1/ 0/マルチディスク●VCCI:対応 VCCI Class A●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(標準):32768MB●本体サイズ(H×W×D):約160(H)×101(W)×210(D)mm●梱包個数:1梱包●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(kg)2.1最大消費電力(W)94RoHS指令(10物質対応)対応LANLAN端子×2