カテゴリ
- 切削工具(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- バイク部品(11)
- 測定用品(5)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(14)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](3)
- イスカル(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Canon(2)
- 堀場エステック(2)
- ウォーターミルズ(2)
- 測範社(JPG)(2)
- 東日製作所(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- リケン(1)
- JTC(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「set19」の検索結果

ステンレス用ドリル19本セット
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781セット(19本)当日出荷鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット用途ステンレス、鉄、鋼用ドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上)ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満)ねじれ角強ねじれセット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0先端角(°)135材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoドリル径(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0シャンク形状ストレート
KMC2ステンレス用SDセット
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット(19本)当日出荷独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。 ステンレス材など、難削材の加工に最適です。材質コバルトハイス(KMC2)規格KSD先端角(°)125(直径<2)118(直径≧2)材質(ケース)ステンレスドリルのシンニング形状XRシンニング(直径≧2)
Gコート ストレートドリルセット
三菱マテリアル¥35,980税込¥39,5781セット(19本組)当日出荷TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。材質高速度鋼(HSS)規格G-SD-SET表面処理TiN
ストレートハイスドリル19本セット
ギガ・セレクション¥7,998税込¥8,7981組(19本)4日以内出荷高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。材質HSS(SKH51)公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等硬度HRC62~63先端角度118°シャンク形状ストレート有効加工深さ3D(刃径×3倍)シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング
インデックスHリーマー チップ交換式リーマー工具 RM-SET-T-B
イスカル¥99,980税込¥109,9781個29日以内出荷チップ交換式リーマー工具です。用途貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスHリーマー チップ交換式リーマー工具 RM-SET-B-B
イスカル¥99,980税込¥109,9781個29日以内出荷チップ交換式リーマー工具です。用途止まり穴用。RoHS指令(10物質対応)対応![OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R CB1100 10-19/EX 14-22/RS 17-22 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13669541-260406-02.jpg)
OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R CB1100 10-19/EX 14-22/RS 17-22
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷
1/2アングルインパクトレンチセット
JTC(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー! ハンマー方式:ジャンボハンマー 回転数:9000rpm 能力ボルト径:M18 左右3段階調整付 排気口360°回転 エアインレット:Rc1/4用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET! 左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)寸法(mm)88×265質量(kg)1.26差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)678![OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R BLK仕様 CB1100 10-19/EX 14-22/RS 17-22 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13669656-260406-02.jpg)
OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R BLK仕様 CB1100 10-19/EX 14-22/RS 17-22
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥34,980税込¥38,4781セット5日以内出荷
ビデオカメラ PowerShot V10
Canon¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から5日以内出荷初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。仕様映像エンジン:DIGIC X付属品リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット画質4K/FHD手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0xRoHS指令(10物質対応)対応
ビデオカメラ PowerShot V10 BK トライポッドグリップキット
Canon¥62,980税込¥69,2781個当日出荷初めて使用するユーザーでも気軽に本格的な映像表現を楽しめる、コンパクトな縦型Vlogカメラ・トライポッドグリップキット。さっと取り出して、パッと撮れるポケットサイズ。わずか211g※の超軽量ボディ。操作ボタンを中央に配置した、どちらの手でも操作しやすいデザインです。スマホのような撮影スタイルで、街中でも目立ちません。縦スタイルだから撮影時に構えても片手でしっかりと持つことができ、長時間安定した動画撮影を楽しめます。※microSDカード、内蔵バッテリー含む。高画質な1.0型センサー&高音質大口径なマイクを搭載。ノイズの少ないクリアな動画画質を実現。4K 30P、FHD60P/30P 1.0型CMOSセンサー搭載。コンパクトボディながら大口径マイクを搭載。全方位集音の内蔵マイクだけで、クリアな録音が可能です。さわっているうちに使いこなせる新しいUIデザイン。操作ボタンをできるだけシンプルに。片手持ちのまま、親指1本で主な機能を操作できます。モニター内のタッチボタンも画面下にレイアウトすることで操作しやすく、撮影設定へのアクセスもQ SETボタンからすぐにできます。自撮りに適した広角19mm相当※のレンズ。広角でありながら歪みを抑えた自然な描写を実現。腕を伸ばさずラクな姿勢で長時間自撮りができます。※動画時(35mm判換算)。静止画時(35mm判換算)は18mm相当。充実した動画機能。肌をなめらかに修正する美肌モード初搭載※1※2※3※4。美肌効果は5段階から選べ、ナチュラルな加工でシミや毛穴を目立たなくします。シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを初搭載※1※5。陰影があるシーンや、空がある風景、食べ物など、さまざまなシーンで選べるフィルターを用意しました。※1 2023年5月11日時点。※2 美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分。※3 湿気の多い場所で美肌4K30Pで撮影すると、カメラレンズ内部に結露が発生することがあります。※4 美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。※5 グラデーションがなめらかに再現できなかったり、ノイズが発生することがあります。専用アプリでのライブ配信機能に初対応※1。専用アプリ「Camera Conect」のライブ配信機能に対応。すぐに配信を開始出来ます。※2※3。※1 2023年5月11日時点。※2 Camera Conectの最新Verをご使用ください。※3 ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。仕様映像エンジン:DIGIC X付属品トライポッドグリップHG-100TBR、リストストラップWS-800、インターフェースケーブルIFC-100U2.0質量(g)(内蔵バッテリー、メモリーカード含む)約211電源USB充電 ※Type-C 5V/1.5A以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63.4×90.0×34.3有効画素数(約) 動画時:1310万、静止画時:1520万記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカード焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)動画時:19相当、静止画時:18相当動作時間(バッテリーフル充電時)(約) 4K30P:55分、フルHD60P:1時間20分 ※撮影環境や条件によって異なる。液晶モニター2.0型/約46万ドット画質4K/FHD手ブレ補正機能電子式 ※オート静止画、美肌動画のモードでは使用不可。デジタルズーム切/1.5x/2.0x/3.0xRoHS指令(10物質対応)対応
丸軸ストレートコバルトドリル零式
ユニーズ¥19,980税込¥21,9781セット(19本)当日出荷最高級コバルトハイス使用。切れ味レベル、業界最強クラス。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径ストレート軸
バーエンドキャップ ビッグヘッド 204-1343
KIJIMA(キジマ)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-1343。アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。ハンドル内側にネジが切って有るタイプには使用できません。 事前にご確認下さい。内径14/17~19mm対応。2個SET。販売備考:アルミ削り出し、内径14mm/17mm-19mm対応
バーエンドキャップ ビッグヘッド 204-1344
KIJIMA(キジマ)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-1344。アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。ハンドル内側にネジが切って有るタイプには使用できません。 事前にご確認下さい。内径14/17~19mm対応。2個SET。販売備考:アルミ削り出し、内径14mm/17mm-19mm対応
バーエンドキャップ ビッグヘッド 204-1340
KIJIMA(キジマ)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-1340。アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。ハンドル内側にネジが切って有るタイプには使用できません。 事前にご確認下さい。内径14/17~19mm対応。2個SET。ビッグヘッド ブラック。販売備考:アルミ削り出し、内径14mm/17mm-19mm対応
バーエンドキャップ ビッグヘッド 204-1341
KIJIMA(キジマ)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-1341。アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。ハンドル内側にネジが切って有るタイプには使用できません。 事前にご確認下さい。内径14/17~19mm対応。2個SET。ビッグヘッド レッド。販売備考:アルミ削り出し、内径14mm/17mm-19mm対応
トーニチ デジタル型トルクレンチ
東日製作所¥74,980~税込¥82,478~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷精度(%)±3使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)電源単3形電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応
Mr Quick製 ホンダ CT125 ハンターカブ 220mm フロント/190mm リア ウェーブディスク セット シルバー
MAD MAX(マッドマックス)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷ウェーブ形状でフロント周りのカスタムにおススメです。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。用途バイク用適合車種CT125(JA55/JA65)
Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 ラウンドタイプ リアキャリア カスタムロングシート セット
MAD MAX(マッドマックス)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷キルティング加工を施したスタイリッシュなシートとオシャレなラウンドタイプのリアキャリアセットです。カスタム感抜群で愛車のドレスアップにおススメです。シート内スポンジ(アンコ)は防水加工を施しております。シート高、シートの硬さはほぼ純正と同等となります。リアキャリアは、ロングシートにピッタリと適合します。荷台の収納スペースがUPする事で利便性が向上します。積載量がUPすることでツーリングやキャンプで大活躍!用途バイクパーツ材質PUレザーシートサイズ(mm)長さ約540×幅約280×高約130適合車種・スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ50(AA06)・クロスカブ110(JA45/JA60)
Mr Quick製 ホンダ DAX125(ST125)/モンキー125用 フロント(220mm)リア(190mm) ウェーブ ディスクローター 前後セット
MAD MAX(マッドマックス)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷ウェーブ形状でフロント/リア周りのカスタムにおススメです。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。用途バイク用寸法(mm)フロント:直径:Φ220、厚さ:3.5・リア:直径:Φ190、厚さ:3.5適合車種ダックス125(JB04)/モンキー125(JB02/JB03)※ABS車のみ/GROM/MSX(JC92)
Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 リアキャリア カスタムロングシート セット
MAD MAX(マッドマックス)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷キルティング加工を施したスタイリッシュなシートとリアキャリアセットです。カスタム感抜群で愛車のドレスアップや、リアボックスを取り付けたい方におススメです。リアボックスの形状によっては取り付けが出来ない場合があります。シート内スポンジ(アンコ)は防水加工を施しております。シート高、シートの硬さはほぼ純正と同等となります。リアキャリアは、ロングシートにピッタリと適合します。荷台の収納スペースがUPする事で利便性が向上します。積載量がUPすることでツーリングやキャンプで大活躍!用途バイクパーツ材質PUレザーシートサイズ(mm)長さ約540×幅約280×高約130適合車種・スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ50(AA06)・クロスカブ110(JA45/JA60)
管用テーパネジゲージ プラグリングセット
測範社(JPG)¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷から92日以内出荷めねじ、おねじ検査用セット。めねじ検査は切欠きの間にめねじ端面が止まれば合格。おねじ検査も端面がゲージ切欠きの間に止まれば合格。検査成績書付属。
ナイフボルトSET
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷備考8~11フクム部品名称ナイフボルトSET図解NoMGA136 車体カバー,リペア(ナイフ)セット部品_No.7、MGA163 消耗品(カリハ)部品_No.7、MGA165 消耗品(ナイフ)部品_No.7、MGA166 オプション(1)カバー,ナイフSET部品_No.19、MGA135 リペアキット,スプレー塗料部品_No.7












![リペア バーエンド ゴムブッシュ&ボルト&ナット 左右SET Φ19用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03539174-200701-02.jpg)


![OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R CB1100 10-19/EX 14-22/RS 17-22 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13669541-260406-02.jpg)

![OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-16R BLK仕様 CB1100 10-19/EX 14-22/RS 17-22 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13669656-260406-02.jpg)