曜日別特売

エア式サイクロンクリーナー APPQO-CY25SET

エア式サイクロンクリーナー APPQO-CY25SET - AQUASYSTEM(アクアシステム)

粉体専用クリーナーのペール缶・キャリーセットです。

用途
粉体専用掃除機に。
トラスコ品番
707-3182
材質
本体:AL/SUS/SPHC、パッキン:CRゴム/NBR
高さ(mm)
775
ホース径(Φmm)
25
供給空気圧力(MPa)
0.4~0.6
集じん量(L)
18
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05038420APPQOCY25-SET
¥270,400
¥219,800
¥241,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする