カテゴリ

  • バイク部品(210)
  • 制御機器(182)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • 農業機械(105)
  • 安全標識(69)
  • 切削工具(64)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • メカニカル部品(54)
  • 自動車純正部品(53)
  • 建材・エクステリア(45)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 機構部品(29)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 自動車補修部品(24)
  • 物流用品(23)
  • テープ(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 研磨材(14)
  • 電気材料(12)
  • 建築金物(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 清掃用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 住設機器(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 安全保護具(7)
  • 安全用品(6)
  • 医療(6)
  • カー用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 手袋(4)
  • バイク純正部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-10」の検索結果

1,414件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型ヤスリSF-10(スーパーハンド用) 日東工器

    丸型ヤスリSF-10(スーパーハンド用)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5本)
    当日出荷
    適合SH-100A、ASH-900、ESH-80Aトラスコ品番276-8739
  • コラムロックSF型10Ton 象印チェンブロック

    コラムロックSF型10Ton

    象印チェンブロック
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番849-2666質量(kg)19基本使用荷重(t)10最大板厚(mm)26最小穴径(mm)18
  • スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(10本)
    当日出荷
    ”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
    用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9038粒度400色灰砥材S(シリコンカーバイド)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
  • DNPHパッシブガスチューブ SF 10本入 SIBATA(柴田科学)

    DNPHパッシブガスチューブ SF 10本入

    SIBATA(柴田科学)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    アルデヒドケトン類捕集用ガスチューブ
    仕様●質量:約3g/本●寸法:約Φ10×60mm●吸着剤:2,4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル 200mgアズワン品番65-3693-68保管環境冷凍
  • 食品用ホース E-SF-10×16-20 八興

    食品用ホース E-SF-10×16-20

    八興
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    5日以内出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2756材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)60以上外径(mm)16内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消火剤持ち運び式泡消火器SF-10P用 ヤマトプロテック

    消火剤持ち運び式泡消火器SF-10P用

    ヤマトプロテック
    ¥2,498税込¥2,748
    1式
    当日出荷
  • GIVI 268FZ CB1300SF(10-) GIVI(ジビ)

    GIVI 268FZ CB1300SF(10-)

    GIVI(ジビ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    GIVIトップケースのモノキー/モノロック兼用フィッティング。
    適合CB1300SF/SB(10-21)最大積載量(kg)モノキー10、モノロック3対応モノキーはM5/M7ベース、モノロックはM5M/M6Mベース
  • スチームトラップ TSF-11SF-10 ヨシタケ

    スチームトラップ TSF-11SF-10

    ヨシタケ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    7日以内出荷
    コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています 高圧用エアベントを採用 ストレーナ内蔵タイプ 最大排出量3400kg/hの多量トラップ
    種別スチームトラップ_フロート式材質本体:SCS、弁体・弁座:ステンレス鋼、フロート:ステンレス鋼形式フロート式スチームトラップ呼び径25A (1") ~ 50A (2")最高温度(℃)220最高圧力(MPa)2.1接続JIS10KFF寸法H1(mm)186適合流体蒸気ドレン適合圧力範囲(MPa)0.01~2.1(接続・オリフィスにより異なります)
  • 【カット品】サンフーズ 10×16mm E-SF-10シリーズ 八興

    【カット品】サンフーズ 10×16mm E-SF-10シリーズ

    八興
    ¥769~税込¥846~
    1本
    5日以内出荷
    食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
  • クロスリンクキャリア CB1300SF 10-25 DAYTONA(デイトナ)

    クロスリンクキャリア CB1300SF 10-25

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    タフな作りで幅広い用途に対応するクロスリンクキャリア。高強度な繊維強化プラスチック製ベースとスチール製ステーを採用し、積載性と耐久性を両立しました。GIVIトップケースやタンクロックの装着に対応し、用途に合わせた拡張が可能。また、メーカーシートバッグ(イージーリングベルト採用モデル)を簡単に装着できます。ベース部には水はけを考慮した水抜き穴を設け、ボルト部には雨水の侵入を抑えるキャップラバーを装備。細部まで使いやすさにこだわった設計です。
    最大積載量(kg)6適合車種CB1300SF/SB(10-25)
  • SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m) プラネックスコミュニケーションズ

    SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m)

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    適合規格1000BASE-T2.5GBASE-T5GBASE-T10GBASE-Tコネクタ形状RJ45保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100以下伝送速度(Gbps)1/2.5/5/10ケーブル種類カッパー
  • 回転灯(PoE・Ethernet制御)Φ100 SF10-PoE パトライト(PATLITE)

    回転灯(PoE・Ethernet制御)Φ100 SF10-PoE

    パトライト(PATLITE)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    欠品中
    LANケーブル1本で完結するPoE(IEEE802.3af)対応と高度なネットワーク制御。標準的なPoE(Power over Ethernet / IEEE802.3af)給電に対応し、LANケーブル経由で電源供給とEthernet通信を同時に実現します。これにより、個別のAC電源やDC電源の確保が困難な屋外施設、工場内の高所、仮設現場などの環境において、配線工数を大幅に削減しつつ容易に設置が可能です。制御プロトコルは独自のSOCKET通信(PNSコマンド)に加え、汎用的なHTTPおよびHTTPS通信もサポートしており、PLCやPC、各種ネットワークシステムとのシームレスな統合を実現します。Ping死活監視機能によるネットワークインフラの状態異常検知と自律報知。ICMPのPing通信を利用して、ネットワークカメラ、ルーター、サーバーなどのIP機器を常時監視するPing死活監視機能を標準搭載しています。監視対象からの応答が途絶えた回線異常(リンクダウン)やデバイスのフリーズを自律的に検知し、上位システムを介さずに設定済みのLED発光や大音量ブザーで周囲の管理者へ即時報知します。通信復旧時にも自動で状態復帰の報知を行うため、システムダウンタイムの最小化に貢献します。3要素を組み合わせた多彩なLED発光と5種類のブザー鳴動による柔軟な報知パターン。HTTP(S)やSOCKET通信を用いたコマンド送信により、LEDの「点灯パターン(7種類)」「減光設定の有無」「半面点灯の有無」の3要素を自在に組み合わせた高度な発光制御が可能です。さらに、最大93dB(Typ.)の大音量ブザーは5種類の鳴動パターンと減音設定(-10dB)を備えており、緊急時の警告から平常時の状態通知まで、使用環境の騒音レベルや緊急度に応じた最適な情報伝達を実現します。LED 点灯パターン。消灯、低速回転(60回/分)、中速回転(120回/分)、高速回転(180回/分)、シングルフラッシュ(60回/分)、ダブルフラッシュ(90回/分)、トリプルフラッシュ(120回/分)、サインカーブ(20回/分)。ブザー 鳴動パターン。OFF、断続音(ピピピ)、断続音(ピーピー)、連続音(ピー)、高低音(ピポピポ)、スイープ音(ヒューン)。屋外の過酷な環境での使用に耐えうる高い防塵・防水・耐環境性能。保護等級IP66に加え、NEMA TYPE 4X, 13(正方向取付時)に適合する極めて高い防塵および防水性能を有しています。動作時の使用周囲温度は-20℃から+50℃まで幅広く対応しており、寒冷地から夏の直射日光が当たる屋外ゲート、粉塵が舞う土木・建設現場や製造工場まで、過酷な使用条件でも長期間安定して稼働する堅牢設計です。多様なIoT・セキュリティシステムと連携する実践的な使用シーン。AIカメラとの連携。スマート工場や立入禁止の危険エリアにおいて、AIカメラが人物の侵入や不安全行動を検知した際、ネットワーク経由で即座に連動し、光と音による強烈な警告を発して労働災害を未然に防ぎます。車番認証カメラとの連携。駐車場や物流倉庫のゲートに設置された車番認証カメラと連携し、事前登録された特定の車両が通過したタイミングで、離れた場所にいる警備員や現場スタッフへ到着を自動通知します。気象災害警報との連携。土木・建設現場や港湾施設において、自治体などの気象災害警報システム(大雨・強風・落雷など)と連動し、スマートフォンを持たない屋外作業員に対しても視覚と聴覚で確実な避難指示を伝達します。
    仕様2点穴取付・Ethernet制御定格電圧(V)DC48寸法(Φmm)100ブザーあり
  • スナップフックB型 ステンレス モノタロウ

    スナップフックB型 ステンレス

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック
  • 平型ヒューズ ミニ モノタロウ
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラウン
    ブルー
    レッド

    平型ヒューズ ミニ

    モノタロウ(350件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下サイズ(mm)約11×16.2×4.0販売区分業務用
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](121件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0色クローム仕上クローム
  • SF10G-AOC-01 Planex SFP+モジュール 10G AOCケーブル 1m プラネックスコミュニケーションズ

    SF10G-AOC-01 Planex SFP+モジュール 10G AOCケーブル 1m

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    適合規格IEEE 802.3aeコネクタ形状-波長(nm)光:850保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10ケーブル種類OM3 マルチモード 光ファイバー
  • マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-00 Argyle Fukuroi 5221-07SF(10セット) カーディナルヘルス

    マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-00 Argyle Fukuroi 5221-07SF(10セット)

    カーディナルヘルス
    1箱(10組)
    8日以内出荷
    独自の「スリット3溝+エンドホール」新構造(チャネルプラス構造)を採用し、目詰まりしにくく優れた排液性を確保しています。ガイドワイヤを用いてドレーン交換が可能です。穿刺針はベンダブルニードルで、穿刺針、鈍針穿刺針なしタイプを用意しています。カテーテルキットのみの販売ですので、排液バックは別途ご用意ください。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00089000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • SF10G-SRLCM Planex SFP+モジュール 10GBASE-SR LCコネクタ マルチモード DDM(300m) プラネックスコミュニケーションズ

    SF10G-SRLCM Planex SFP+モジュール 10GBASE-SR LCコネクタ マルチモード DDM(300m)

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    5日以内出荷
    適合規格10GBASE-SRコネクタ形状2芯LC波長(nm)光:850保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大300伝送速度(Gbps)10ケーブル種類マルチモード 光ファイバー
  • SF10G-LRLCS-10 Planex SFP+モジュール 10GBASE-LR LCコネクタ シングルモード DDM(10Km) プラネックスコミュニケーションズ

    SF10G-LRLCS-10 Planex SFP+モジュール 10GBASE-LR LCコネクタ シングルモード DDM(10Km)

    プラネックスコミュニケーションズ
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    5日以内出荷
    適合規格10GBASE-LRコネクタ形状2芯LC波長(nm)光:1310保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離最大10km伝送速度(Gbps)10ケーブル種類シングルモード 光ファイバー
  • マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-03 Argyle Fukuroi 5221-10SF(10セット) カーディナルヘルス

    マルチチャネルドレナージカテーテルS フラット型 ドレナージバッグ 25-3841-03 Argyle Fukuroi 5221-10SF(10セット)

    カーディナルヘルス
    1箱(10組)
    8日以内出荷
    独自の「スリット3溝+エンドホール」新構造(チャネルプラス構造)を採用し、目詰まりしにくく優れた排液性を確保しています。ガイドワイヤを用いてドレーン交換が可能です。穿刺針はベンダブルニードルで、穿刺針、鈍針穿刺針なしタイプを用意しています。カテーテルキットのみの販売ですので、排液バックは別途ご用意ください。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00089000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](14件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質スチール異型材厚さ(mm)2色Aホワイト仕上Aホワイト
  • SF10ー32X1/4 CF POSH

    SF10ー32X1/4

    CF POSH
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
  • セーフティミラー 東プレ

    セーフティミラー

    東プレ(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・プラスチックとアルミの複合素材で衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下(約40%)です・プラスチックとアルミの貼り合わせで歪みが少なくなりました・粘着テープで取り付け簡単・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
    用途軽くて割れない安全な鏡で粘着テープで貼るだけで食品工場や食材加工工場などでも安心して使えます材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板取付け方法粘着テープ
  • マツヨシT/C眼科剪刀 MY-SF0010A(ネジドメ) 松吉医科器械

    マツヨシT/C眼科剪刀 MY-SF0010A(ネジドメ)

    松吉医科器械
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    TC超硬チップ付。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X0069FD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アースコード VSFビニールコード 正和電工

    アースコード VSFビニールコード

    正和電工(21件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
    用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF導体外径(Φmm)1.8色緑種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体より線素線数37
  • SF10ー32X5/8 CF POSH

    SF10ー32X5/8

    CF POSH
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
  • SF10ー32X3/4 CF POSH

    SF10ー32X3/4

    CF POSH
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
  • ピーキャッチ 下げ振り タジマツール(TJMデザイン)

    ピーキャッチ 下げ振り

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
    用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥22,482税込¥24,730
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • 袋入フォーク サンナップ

    袋入フォーク

    サンナップ(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1パック
    当日出荷
    幅(mm)22全長(mm)125包装形態袋入
  • フラワーサポート 光洋機械産業

    フラワーサポート

    光洋機械産業(13件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
    安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • LED防爆懐中電灯 日動工業

    LED防爆懐中電灯

    日動工業(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本電源単3アルカリ電池(4個)付属2018年トラスコ掲載ページ7 1062電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEXエコロジー商品省エネ
  • パンチングパネル用ボックスフック TRUSCO

    パンチングパネル用ボックスフック

    TRUSCO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3最大積載量(kg)3/個
  • フェルトシート ヤナセ(柳瀬)

    フェルトシート

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
    厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角フラスコ HARIO

    三角フラスコ

    HARIO(10件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
    種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質スチール異型材厚さ(mm)2色Aブラック仕上Aブラック
  • スマートファスナー クルーズ
    イエロー
    ブラック

    スマートファスナー

    クルーズ(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(25セット)
    当日出荷
    穴間隔80mmの書類を簡単に綴じられるファスナーです。つづりひも感覚で、最大とじ厚70mmまでの書類を綴じることができます。繰り返し使用でき、綴じ紐のように緩んだり崩れたりすることがありません。
    材質ポリプロピレン収納枚数約500枚とじ厚(mm)最大70穴ピッチ(mm)80
  • ランプアダプタ口金E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ランプアダプタ口金E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
    材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21色(本体)ブラック定格容量(W)合計100まで
  • ミニトーチバーナー 高森コーキ

    ミニトーチバーナー

    高森コーキ(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 着火レバーをLOCKできる安全スイッチ付きです。 炎をキープできる点火継続モードに切替え可能です。
    用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。