カテゴリ

  • 農業機械(31)
  • 切削工具(20)
  • 制御機器(12)
  • バイク部品(11)
  • 物流用品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • マスク(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-28」の検索結果

関連キーワード
151件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF管両サドル 未来工業

    PF管両サドル

    未来工業(6件のレビュー)
    ¥94~税込¥103~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
  • ニューサンプルホルダー マルエム[理化学・容器]

    ニューサンプルホルダー

    マルエム[理化学・容器](7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)耐寒限界温度(℃)-20
  • フューエルフィルター サンエレメント

    フューエルフィルター

    サンエレメント(8件のレビュー)
    ¥3,090税込¥3,399
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • PF管両サドル 未来工業

    PF管両サドル

    未来工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • サヤ管クリップ 未来工業

    サヤ管クリップ

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
    適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
  • ドラレコステッカー REC 槌屋ヤック

    ドラレコステッカー REC

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1枚
    当日出荷
    ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制する。 駐車モード非搭載ドライブレコーダーにもおススメ。
    色ブラックタイプ外貼りステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)90×約40
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ブルー Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ブルー

    Flash Forge
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    材質ABS色ブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転造ローレット駒(平目) スーパーツール

    転造ローレット駒(平目)

    スーパーツール
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
    材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス 視泉堂

    冒険王【アスリート&ミドルクラス】 サイトフォーカス

    視泉堂
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌々日出荷
    <サイトフォーカス2つの特徴>1特殊カラー偏光レンズにより、ウキやルアー、ラインがくっきりと強調されます。(物のコントラストがはっきりします)2高い偏光度を確保し、もちろん有害紫外線(UV)も99%以上カットするので大変機能的で目にやさしいレンズを使用しています。
    用途名器アイギヤ「サイトフォーカス」が復活!ウキ・ルアー・エギ・目印などがクッキリ強調、ナチュラルで明るい視野が確保可能な偏光レンズなど、最高の視界を演出するラインナップが揃ったモデルがリバイバルされました。
  • コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • さや管クリップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    さや管クリップ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PP寸法A(mm)10
  • 止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    翌々日出荷
    仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。
    用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
  • 粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
  • ニューサンプルホルダー用 オプション マルエム[理化学・容器]

    ニューサンプルホルダー用 オプション

    マルエム[理化学・容器]
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)耐寒温度(℃)-20
  • タンジール モザイクテーブル タカショー

    タンジール モザイクテーブル

    タカショー
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    落ち着きのあるクラシカルなモザイクテーブルです。
    材質タイル、スチール直径(Φcm)パラソル穴:約4
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
  • Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)

    Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
    材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
  • 天グ式洗濯流し用排水Pトラップ INAX(LIXIL)

    天グ式洗濯流し用排水Pトラップ

    INAX(LIXIL)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様洗濯流し(S-18)用呼び径38呼び38パイプ径(Φmm)38
  • 自転車ラック サイクルスタンド 4台収容 ダイケン

    自転車ラック サイクルスタンド 4台収容

    ダイケン
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    収容数4台
  • マイレックス用雌コネクタ 島田電機

    マイレックス用雌コネクタ

    島田電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
    主材質亜鉛合金ダイカスト
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • 自転車ラック サイクルスタンド 6台収容 ダイケン

    自転車ラック サイクルスタンド 6台収容

    ダイケン
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    収容数6台
  • エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質SKH56刃数2
  • 吊環(丸環平足直) 淀川建材工業

    吊環(丸環平足直)

    淀川建材工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    5日以内出荷
    音鳴り軽減ブッシング標準装備
    用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング表面処理400#研磨リング内径(Φmm)100リング径(Φmm)19
  • 天グ式洗濯流し用排水Sトラップ INAX(LIXIL)

    天グ式洗濯流し用排水Sトラップ

    INAX(LIXIL)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様洗濯流し(S-18)用形状SトラップタイプSトラップ(流し用)呼び径38呼び38パイプ径(Φmm)38
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
  • 自転車ラック サイクルスタンド 5台収容 左高位 ダイケン

    自転車ラック サイクルスタンド 5台収容 左高位

    ダイケン
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    収容数5台
  • コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( フルセット手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( フルセット手すり)

    TRUSCO
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型とフルセット手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (天場三方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (天場三方手すり)

    TRUSCO
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と天場三方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
  • タンジールマーブルグリーン 3点セット タカショー

    タンジールマーブルグリーン 3点セット

    タカショー
    ¥37,880税込¥41,668
    1セット
    翌々日出荷
    落ち着きのあるクラシカルなモザイク柄。お庭に置くだけでもガーデンスペースを華やかに演出してくれます。
    付属品クッション1枚セット内容3点セット:テーブル1台、チェアー2脚材質テーブル:タイル、スチール、チェアー本体:スチール、クッション:ポリエステル質量(kg)テーブル:約26、チェアー:約6.1質量(g)クッション:約200直径(Φcm)パラソル穴:約4寸法(cm)テーブル:約幅75×奥行75×高さ75、チェアー:約幅55×奥行49×高さ91、クッション:約幅40×奥行40×厚み3座面高(cm)約42
  • 粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング 深掘り用 ショート ファインピッチ VP-DE-RESF OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング 深掘り用 ショート ファインピッチ VP-DE-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    深彫用のロングシャンク形ラフィングエンドミルです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段両手すり)

    TRUSCO
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100mm兼用天板寸法・奥行(mm)400