カテゴリ
- バイク部品(3)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sf-3005」の検索結果

オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
比例制御弁 JSP Series ベース配管型
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル用途水・空気用材質(シール)FKM感度2%F.S.以下耐圧(MPa)0.6繰返し精度±3%F.S.以下弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
2輪用オイルフィルター
UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から12日以内出荷最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ストックフォーム 10×11インチ 罫線有(スリーライン) 横センターミシン
明文舎印刷¥8,298税込¥9,1281箱(2000枚)3日以内出荷寸法(mm)254×279タイプ罫線(スリーライン)サイズ(inch)10×11適合プリンタドットプリンタ用ミシン目特別加工:横センターミシン