カテゴリ

  • 自動車補修部品(12)
  • 農業機械(10)
  • 自動車純正部品(5)
  • 制御機器(3)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「sf-48b」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーエレメント(AA) スバル

    エアーエレメント(AA)

    スバル(19件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スーパーエアフィルター HKS

    スーパーエアフィルター

    HKS(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
    用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3875件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • SUS FILTER LM BLITZ

    SUS FILTER LM

    BLITZ
    3,198税込3,518
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    BLITZ独自の繊維フィルターが高い集塵効果を実現。フィルター部に鮮やかなブルーを採用し、ファッション性UP。SUS POWERコアタイプで実績の高い繊維フィルターとメッシュの組合せを純正交換タイプに採用。素材の一部にステンレスコーティングを採用することにより高い耐久性/強度を実現。ステンレスコーティングメッシュで補強した特殊2層構造により低い圧損を実現し、吸入効率を更にアップ。
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • POWER AIR FILTER LMD BLITZ

    POWER AIR FILTER LMD

    BLITZ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    BLITZ独自の繊維フィルターが高い集塵効果を実現。フィルター部に鮮やかなブルーを採用し、ファッション性UP。純正ビスカス式に比べ大幅に吸入抵抗を減らし鋭いアクセルレスポンスを実現。
  • エアーフィルター DJ(ドライブジョイ)

    エアーフィルター

    DJ(ドライブジョイ)(158件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • (16546)エアーエレメント スバル

    (16546)エアーエレメント

    スバル
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
  • 国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)

    国産車用エアコンフィルター アエリストフリー

    BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
  • (16546)エレメント,エア クリーナ スバル

    (16546)エレメント,エア クリーナ

    スバル(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(665件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • POWER AIR FILTER LMD BLITZ

    POWER AIR FILTER LMD

    BLITZ
    4,798税込5,278
    1枚
    5日以内出荷
  • エアーエレメント(KA) スバル

    エアーエレメント(KA)

    スバル(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • エアーフィルタースバル PIAA

    エアーフィルタースバル

    PIAA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
    用途純正交換タイプ
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアーエレメント アルプス工業

    エアーエレメント

    アルプス工業(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途自動車用エアーエレメント
  • エアーフィルター Roadpartner(マツダ)

    エアーフィルター

    Roadpartner(マツダ)(30件のレビュー)
    1,223税込1,345
    1個
    翌々日出荷
  • スーパーパワーフロー HKS

    スーパーパワーフロー

    HKS
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。
    用途自動車用インテークサクション形状Super Power Flow
  • NL型カップリングソケット(BSBM) メネジ NKCカップリング

    NL型カップリングソケット(BSBM) メネジ

    NKCカップリング
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
  • ライトカーテン Panasonic(パナソニック)

    ライトカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
    規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
  • セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト セーフティライトカーテンType4 新登場。アルミフレームにジャストフィット!
    材質本体ケース:ポリカーボネートタイプ中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)機能オプションミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、投光量制御機能、補助出力切換機能、プロテクト機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能保護構造IP65(IEC)適合規格【国際規格】IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)【日本】JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508(SIL3)【欧州】EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN61508-1~7(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2【北米】ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06【韓国Sマーク】S1-G-35-2005、S2-W-11-2003電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%以下機能ELCA:装備(自動で干渉を低減)、投光停止:装備、インタロック:装備[手動リセット/自動リセット、外部デバイスモニタ:装備、オーバーライド:装備、ミューティング:装備、大型アプリ表示灯:装備制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:200mA、 印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流200mAにて、ケーブル長20m時)、 漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流出電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下【NPN出力選択時】最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mAにて、ケーブル長20m時)、漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流入電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60ケーブル0.15mm2( 電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付検出距離(m)0.3~7短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3,500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)動作モード全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)補助出力:制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON〔出荷時設定。ハンディコントローラSFB-HC(別売)にて動作モードの変更可能。〕標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:3耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて、ケーブル長20m時)【NPN出力選択時】最大流入電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流60mAにて、ケーブル長20m時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証開口角(°)有効:検出距離が3mのとき±2.5以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による)耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間応答時間(ms)OFF応答14以下、ON応答80~90
  • コンパクトライトカーテン Panasonic(パナソニック)

    コンパクトライトカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    ”小型””軽量””高機能”をひとつに。 新発想「コンパクト セーフティライトカーテン」 アルミフレームにジャストフィット! 間口を最大限に活用できる小型サイズ 独自の二重構造を採用 最大検出幅1,943.4mm 本体質量45%軽量化※高所への取り付けや長尺タイプの取り付けがラク 大型アプリ表示灯を搭載 [SF4B-□CA-J05のみ] 各種設定が手元で行なえる ハンディコントローラ SFB-HC(別売)で、 多彩な機能が使いこなせます。 その他多彩な機能を装備
    規格UL 、CE 、CSA 、TUV 、Korean S Mark検出距離(m)0.3~7
  • ホースオネジ BIGM(丸山製作所)

    ホースオネジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/8部品名称ホースオネジ図解NoMKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.48、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.46、MW2SF25G-B 部品_No.73、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.48、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.47、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.50、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.46
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    規格11XT2.3部品名称プレート図解NoMW2DX05ELS 部品_No.45、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.5、MW3SF30E(2005) 部品_No.49、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.5、MW3SF29EL(2005) 部品_No.47、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.57、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.47、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.48、MW2SF25G-B 部品_No.46、MW2SFX30GZ 部品_No.50、MW1SP05E 部品_No.51、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.49、MKW1010MD ポンプ部品_No.54、MW2SFX35G 部品_No.48、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.47、MW1SP05ES 部品_No.54
  • ビニールホース BIGM(丸山製作所)

    ビニールホース

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1個
    8日以内出荷
    規格12X16X150部品名称ビニールホース図解NoMW3SF25G(SDK)W 部品_No.48、MKW728B ポンプ部品_No.52、MKW1116B ポンプ部品_No.60、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.53、MKW1513B-F ポンプ部品_No.52、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.53、MKW728H ポンプ部品_No.59
  • チユウイラベル BIGM(丸山製作所)

    チユウイラベル

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    規格50X12X95部品名称チユウイラベル図解NoMKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.53、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.6、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.43、MW3SF32G 部品_No.42、MKW1515H ポンプ部品_No.44、MW3SF53G 部品_No.41、MW3SF34G(2004) 部品_No.48、MKW1513B-F ポンプ部品_No.42、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.43
  • チョウアツキャップ BIGM(丸山製作所)

    チョウアツキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格2SFXヨウ部品名称チヨウアツキヤツプ図解NoMW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.45、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.47、MW2SFX35G 部品_No.46、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.3、MW3SF29EL(2005) 部品_No.45、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.46、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.45、MW2SFX30GZ 部品_No.48、MW3SF30E(2005) 部品_No.46、MW2SF25G-B 部品_No.44、MKW1010MD ポンプ部品_No.52、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.3、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.55
  • ワイヤクランプ BIGM(丸山製作所)

    ワイヤクランプ

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ヨビ15AK1015部品名称ワイヤクランプ図解NoMKW1513B-F ポンプ部品_No.49、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.52、MW2SFX35G 部品_No.69、MW2SF25G-B 部品_No.75、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.48、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.65、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.46、MKW1010MD ポンプ部品_No.41、MW3SF29EL(2005) 部品_No.73、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.50、MW2SFX30GZ 部品_No.73、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.44、MKW1515H ポンプ部品_No.51、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.50、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.48
  • Oリング S16 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S16

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格S16部品名称Oリング S16図解NoMW2SF25G-B 部品_No.60、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.7、MW2SFX30GZ 部品_No.61、MW3SF30E(2005) 部品_No.67、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.49、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.63、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.49、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.59、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.71、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.64、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.20、MW2SF25G-B 部品_No.49、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.63、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.50、MW2SF25G-B 部品_No.64、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.58、MW2DX05ELS 部品_No.48、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.51、MW2SFX35G 部品_No.51、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.70など
  • ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8XPF3/8部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8図解NoMKW728H ポンプ部品_No.56、MKW728B ポンプ部品_No.59、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.45、MW2SF25G-B 部品_No.74、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.47、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.51、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.47、MKW1116B ポンプ部品_No.57、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.49、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.48、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.49
  • ホースオネジ1/4-18NPT BIGM(丸山製作所)

    ホースオネジ1/4-18NPT

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    規格1/4-18NPT部品名称ホースオネジ1/4-18NPT図解NoMW2SF25G-B 部品_No.68、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.41、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.32、MKW1515H ポンプ部品_No.30、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.48、MW3SF29EL(HP) 部品_No.43、MW2SFX35G 部品_No.68、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.41、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.32、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.38、MKW1513B-F ポンプ部品_No.47、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.48、MW2SFX30GZ 部品_No.72、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.45、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.41
  • ベンサツク BIGM(丸山製作所)

    ベンサツク

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    規格MODEL530ヨウ部品名称ベンサツク図解NoMW1052 部品_No.47、MW3HP80B 部品_No.42、357755MW681K 部品_No.60、MW1051 工業用ポンプ部品_No.49、MW540 工業用ポンプ部品_No.48、MW3HP60B(2004) 部品_No.43、MW3HP611B(2004) 部品_No.47、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.52、MW3HP611B(2004) 部品_No.61、MW650-2 部品_No.59、MW651(2009) 部品_No.62、MW560 工業用ポンプ部品_No.48、926573MW681K 部品_No.54、MW1051-2 部品_No.60、MKW728H ポンプ部品_No.40、MW7HP70B 部品_No.51、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.51、MW1050-FT 部品_No.55、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.61、MW3HP80B 部品_No.57、MKW728B ポンプ部品_No.40、MW1050-2 部品_No.59、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.46、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.42、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.46、MW1051F-2 部品_No.60、MW1052-2 部品_No.53、MW3HP60B(2004) 部品_No.58、MW1050(PV) 部品_No.55、MW650(PV) 部品_No.55、MW7HP110B 部品_No.48、MW530 工業用ポンプ部品_No.45、MW650 工業用ポンプ部品_No.48、MW550 工業用ポンプ部品_No.49、MW651 工業用ポンプ部品_No.62、MW1050 工業用ポンプ部品_No.55
  • トルクリミッタ用圧着フランジBタイプ 三共製作所

    トルクリミッタ用圧着フランジBタイプ

    三共製作所
    5,188税込5,707
    1個
    102日以内出荷
    トルクリミッタ用オプション
    RoHS指令(10物質対応)対応