カテゴリ
- バイク部品(112)
- 農業機械(16)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 制御機器(12)
- 切削工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 自動車純正部品(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 洗車・清掃(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ゴールドメダル(24)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- AGRAS(15)
- INAX(LIXIL)(13)
- EFFEX(エフェックス)(13)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ヤマモトレーシング(8)
- AFAM(アファム)(7)
- FKD(フクダ精工)(6)
- ハリケーン(6)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(6)
- SMC(4)
- Sensata / Cynergy3(4)
- U-CP(4)
- 東洋国際(4)
- 日東工業(3)
- 未来工業(3)
- NTB(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf-54」の検索結果

シリコマート シリコンフレックスSF054 ビッグフィナンシェ
cotta¥5,298税込¥5,8281個(1個)3日以内出荷イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 ころんと丸みのあるポンポネット型はムースや、ゼリーを冷やし固めたりするのにも大変便利です。仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム寸法(mm)95×45×H12(一個当たり)容量(mL)1個あたり50、総量350規格7個取外寸(mm)300×175×H12耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機可
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷から6日以内出荷ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。材質66ナイロン
キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドル
INAX(LIXIL)(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。適合場所キッチン材質メッキ質量(g)3290JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
ブレーキスプリングフッカー
KOTO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。 力の入りやすいグリップハンドル 先端の消耗を考慮して交換可能です。仕様爪部交換式(スペア1本付き)全長(mm)530質量(kg)1.25
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
マイレックス用雌コネクタ
島田電機¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております主材質亜鉛合金ダイカスト
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃長(mm)25表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)0.6
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥62,980税込¥69,2781セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
片吸込渦巻ポンプ S型
エバラポンプ(荏原製作所)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から46日以内出荷4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
M12 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
エスコ¥9,170税込¥10,0871個翌日出荷耐食・耐久性に優れたステンレス製仕様最小値(mm):248材質SUS316寸法(mm)A:12、D:14破断荷重(kN)31
4.8mmx30m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥23,300税込¥25,6301個翌日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。使用荷重(kg)150全長(m)30仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-54材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)4.8仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン内寸(mm)27.0×7.0
3Sエンドミル6枚刃 6SF
FKD(フクダ精工)¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数6枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用
カネソウ¥35,980税込¥39,5781組7日以内出荷から11日以内出荷材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
RELAY STATIQUE PAN.
CELDUC¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最大負荷電圧:280 V rms●最大電圧制御:30 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:トライアック●寸法:35.5 x 21 x 15mm●高さ:15mm●SF5 Series Solid State Relays. Medium power, synchronous, solid state relays, fitted using Faston terminals. Volume enables it to be integrated into all interfacing combinations. Low leakage current. High immunity.RoHS指令(10物質対応)対応
DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ
山洋電気¥6,698~税込¥7,368~1台5日以内出荷から109日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様リード線出しケーブル長(mm)500
光電センサ ブロック形 検出範囲 2 mm → 120 mm
SICK¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷概要一目でわかる試用及びテスト済みセンサの光電センサ製品ファミリ一式です 設計 検出範囲が上向きの調整可能な BGS 光電近接センサ 120 mm まで 検出範囲に関する市場標準を上回る光学性能データ ハウジング設計になっています ジェットブラックやあまり反射しない物体、反射率の高い物体などを確実に検出します ピンポイント LED により、高い検出範囲
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン
Sensata / Cynergy3¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50代表規格 = NSF Approved, WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン
Sensata / Cynergy3¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 1 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50代表規格 = NSF Approved, WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン
Sensata / Cynergy3¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃電流 Max = 1 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF50代表規格 = NSF Approved, WRASRoHS指令(10物質対応)対応
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス
東洋国際¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。品番(口金具・カプラ)1+4CSF=5+4CPM使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス
東洋国際¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷従来品と比べて細くなり、さらに従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス品番【口金具・カプラ】1+4CSF=5+4CPM使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5半径(Φmm)【取り回し】70