カテゴリ
- 農業機械(291)
- オフィス家具(163)
- バイク部品(137)
- 科学研究・開発用品(67)
- 切削工具(57)
- 制御機器(41)
- 自動車補修部品(28)
- メカニカル部品(25)
- 機構部品(24)
- 電気材料(23)
- 研磨材(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- パソコン/周辺機器(20)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 物流用品(17)
- 測定用品(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 安全用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 作業工具(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 溶接用品(6)
- 事務用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 学童・教育用品(5)
- 清掃用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全標識(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(291)
- オカムラ(岡村製作所)(160)
- SKC(環境測定)(59)
- POSH Faith(48)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- エスコ(17)
- OSG(オーエスジー)(17)
- TRUSCO(17)
- ニッタ(13)
- NB(日本ベアリング)(12)
- イチグチ(11)
- INAX(LIXIL)(9)
- 日研工作所(8)
- TERADA(寺田電機製作所)(8)
- オーハウス(7)
- コガネイ(7)
- FKD(フクダ精工)(7)
- パトライト(PATLITE)(7)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sf-6」の検索結果

食品用ホース E-SF-6×11-20
八興¥9,998税込¥10,9981巻翌々日出荷補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2753材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)35以上外径(mm)11内径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(めねじ) SF--6
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
超弾性グラス SF06
ハート光学(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷レンズ色クリアフレーム色クリアダークブルー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレス スプリングフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ステンレス製のスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。材質ステンレス
パーツストッカー仕切板
JEJアステージ(2件のレビュー)¥349税込¥3841セット(2枚)当日出荷パーツストッカー・パーツストッカーフリーの空間をアレンジできる専用別売仕切板。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
新聞雑誌用・書類用整理袋 半透明
ワタナベ工業(17件のレビュー)¥729税込¥8021袋(25枚)当日出荷手さげタイプのマチ付保管袋です。新聞紙約1カ月分の整理ができます。用途A4サイズの資料・コピーの保管整理に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.03色半透明
ハロゲンガスSF6ガス検知器
SMART SENSOR(US)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷サイズ235×86×46mm質量(g)405ガスの種類検出ガス:ハロゲン冷媒ガス、SF-6ガス感度ハロゲン冷媒ガス 3gr/yr連続使用時間5時間機能ウォームアップ:自動、バッテリー全量低下表示:あり、リーク率表示機能:あり、過充電/過電流保護機能:あり、電池残量低下リマインダー:3.3V ±0.2V、バッテリー2000mAh 3.7V リチウム電池動作温度0~52℃ウォームアップ時間6秒程度感度調整あり
折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg)
YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から5日以内出荷自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)TPR/PPブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター前輪自在×2、後輪固定×2荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×620×795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、自立機能荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ可動後輪タイプ固定
SFチューブ
品川商工¥17,980税込¥19,7781セット(100m)当日出荷ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ スプリングフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥179税込¥1971個当日出荷鉄製ユニクロメッキのスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。材質鉄(ユニクロ)
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
ケンマロンソフトパット
FUJI STAR(三共理化学)(20件のレビュー)¥379税込¥4171枚当日出荷スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。寸法(縦×横)(mm)150×85適合材樹脂など
SFチューブ SFシリーズ 難燃品
品川商工(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から翌々日出荷ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)色グレー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃
超強力ウルトラマグネット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷一体鍛造の高品質アイボルト採用で強力磁石の荷重にもしっかり耐えます!。工場内の工具、道具の整理に。作業現場の道具類の吊り下げに。キッチン周りの収納用に。アウトドアでギアの設営、保持用に。車内のインテリアのレイアウト用に。磁力は取り付ける鉄材の素材、厚みなど条件により変化します。あらかじめ試してからお使いください。鉄材が厚いほど磁力は強くなります。磁石を取り外す際はマイナスドライバーやバールなどを差し込むと外しやすくなります。材質磁石部:超強力ネオジム磁石、アイボルト/本体カバー:ステンレス鋼特性超強力
フューエルフィルター
サンエレメント(8件のレビュー)¥750~税込¥825~1個当日出荷から7日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
S形アース棒
日動電工(28件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。表面処理銅めっきリード線長さ(mm)200工法単独リード線太さ(mm2)5.5
パンチングラック用リングフック
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番501-5103材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)5質量(g)150間口W×奥行D×高さH(mm)74×164×51.6(72)均等荷重(kg)2径(mm)Φ15.9最大積載量(kg/個)5
ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
エスロン 塩ビ製TSフランジ10K
エスロン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ色グレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
リコブライトハンドパット
理研コランダム(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷から14日以内出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
ステンレス スナップフックA型
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)当日出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
サン・フーズホース
アズワン¥7,598税込¥8,3581巻(10m)当日出荷から8日以内出荷耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)最低使用温度(℃)-20仕様食品衛生法適合商品材質PVC(塩化ビニル樹脂)色半透明適合規格食品衛生法
ステンレスマグ TUFF
象印マホービン¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷真空層わずか約1mmで使いやすく、持ち運びしやすい。 片手でラクラク操作ワンタッチオープン。 ロック解除はスライドを動かし、ボタンを押すだけ。 温かい飲み物も冷たい飲み物も、ステンレス真空2重のまほうびんだから飲み物の温度を長時間キープ! フタが開ききった時に、キャップの水滴が飛び散りにくい構造のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心。 内面のフッ素コートは、はっ水性があり水切れもよく、茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい。 せんも丸洗いOK。かんたんに分解・組立できるから清潔をキープします。エコマーク認定認定商品タイプワンタッチタイプ口径(Φcm)約4エコマーク認定番号10 146 002
ステンレス スナップフックC型
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881袋(2個)当日出荷外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。種別スナップフック材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック梱包数20袋
ステンレス スナップフックD型
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
...























![スプリングワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688614-181022-02.jpg)