カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 測定用品(7)
  • 農業機械(7)
  • メカニカル部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sf-6u」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFチューブ SFシリーズ 難燃品 品川商工

    SFチューブ SFシリーズ 難燃品

    品川商工(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品
    仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)色グレー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    仕様耐食仕様材質スチール形状丸フランジ形シール両側シール
  • SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • スライドブッシュ SWF形(インチ仕様)丸フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SWF形(インチ仕様)丸フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷から117日以内出荷
    形状丸フランジ形
  • SFチューブ JAPPY
    グレー
    ブラック

    SFチューブ

    JAPPY
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    材質PET
  • その他(SS5X3-45SF1-03U-C6~) SMC

    その他(SS5X3-45SF1-03U-C6~)

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSX3000
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
  • デジマチックシツクネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシツクネスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
  • デジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • デジマチックシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックシックネスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
  • デジマチックレンズメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックレンズメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製) 平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。 球面測定子付き
  • デジマチックパイプゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックパイプゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
  • UパッキンA BIGM(丸山製作所)

    UパッキンA

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    部品名称UパツキンA図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.35、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.33、MW2HP35EL6-U 部品_No.62、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.36、MW2HP35B-U 部品_No.57、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.33、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.34、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.33、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.35、MW240 工業用ポンプ部品_No.36、MW3SF32G 部品_No.31、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.32、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.36、MW270B 工業用ポンプ部品_No.35、MW2HP40G 部品_No.37、MW2SFX30GZ 部品_No.33、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.35、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.36、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.32など
  • 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)

    建設機械用ゴムクローラー

    東日興産(TN)(4件のレビュー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SF~) SMC

    直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SF~)

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
    用途使用流体:空気・水・油サイズ20タイプ大流量タイプ材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 モジュラーコネクタ シュナイダーエレクトリック

    RJ45 モジュラーコネクタ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    規格S100部品名称Oリング図解NoMW2HP40G 部品_No.9、MKW1513B-F ポンプ部品_No.11、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.9、MW2HP35EL5-U 部品_No.9、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.9、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.12、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP35B 部品_No.10、MKW1515H ポンプ部品_No.11、MW2HP35EL5 部品_No.9、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.9、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.14、MW2HP35ER5-U 部品_No.9、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.12、MW3SF22ELH 本体部品_No.12、MW3SF22ELS 部品_No.14、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.14など
  • ベンサツク BIGM(丸山製作所)

    ベンサツク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥529税込¥582
    1個
    8日以内出荷
    規格MODEL310ヨウ部品名称ベンサツク図解NoMW310 工業用ポンプ部品_No.45、MW350 工業用ポンプ部品_No.45、MW2HP35EL6 部品_No.43、MW3SF30EE(2004) 部品_No.40、MW2HP35ER5-U 部品_No.43、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.45、MW3HP40B-S 部品_No.44、MW2HP35ER5 部品_No.43、MW2HP35B-U 部品_No.42、MW340 部品_No.46、MW2HP35ER6-U 部品_No.43、MKW1116B ポンプ部品_No.41、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.43、MW3SF30EE-750W 部品_No.40、MW2HP35ER6 部品_No.43、MW70 工業用ポンプ部品_No.51、MW2HP35B(2004) 部品_No.42、MW2HP50B 部品_No.43、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.38、MW2HP35B 部品_No.42、MW2HP35EL5 部品_No.43、MW7HP40R(2004) 部品_No.58など
  • チユウイマーク BIGM(丸山製作所)

    チユウイマーク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥129税込¥142
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMW1540-2 部品_No.3、MW60021(2004) 部品_No.2、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.21582、MW2HP35ER5-U 部品_No.3、MW1051-2 部品_No.3、MW66DX35GG(2005) 部品_No.3、MW60021K(SUS316) 部品_No.2、MW1051F-2 部品_No.3、MW70 工業用ポンプ部品_No.3、MW2530(8X7) 部品_No.3、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.21641、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.3、MW1530 部品_No.3、MW2HP35EL6-U 部品_No.3、MW2530(2004) 部品_No.58、MW2HP35ER5 部品_No.3、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.3、MW2HP35EL6 部品_No.3、MW2HP35B-U 部品_No.3、MW320H2(2004) 部品_No.3、MW781K 部品_No.3、MW3SF53G(SDK) 部品_No.43、MW2HP35ER6-U 部品_No.3など
  • UパッキンA BIGM(丸山製作所)

    UパッキンA

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称UパツキンA図解NoMW3SF22ELH 本体部品_No.34、MW2HP35EL5-U 部品_No.38、MW2HP35EL6 部品_No.36、MW2HP35B-U 部品_No.35、MW2HP35EL5 部品_No.36、MW2HP35ER5 部品_No.36、MW2HP40G 部品_No.65、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.36、MW2HP35B(2004) 部品_No.35、MW2HP35ER5-U 部品_No.36、MW2HP35ER6-U 部品_No.36、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.36、MW2HP35ER6 部品_No.36、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.36、MW2HP35EL6-U 部品_No.38、MW2HP35B 部品_No.35
  • ゴムマルパッキン 25X34X2 BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン 25X34X2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥689税込¥758
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2図解NoMW150-010K 部品_No.14、MW2520H(8X7) 部品_No.23774、MW3SF29EL(2005) 部品_No.17、MW651 工業用ポンプ部品_No.19、MW1050-FT 部品_No.24、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.17、MW570 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H2(2004) 部品_No.12、MW1051F-2 部品_No.17、MW3HP40B-S 部品_No.12、MW7HP110B 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.21、MW320H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35ER5-U 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.11、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1116B ポンプ部品_No.11、MW60035(2004) 部品_No.63、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.11、MW350 工業用ポンプ部品_No.8、MW1531 部品_No.12、MW1051-2 部品_No.17、MW70 工業用ポンプ部品_No.15など
  • ベン 16X1.5 BIGM(丸山製作所)

    ベン 16X1.5

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格16X1.5部品名称ベン 16X1.5図解NoMW2HP35ER5-U 部品_No.41、MBW270E-K ポンプ部品_No.43、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.41、MW2HP50EL6 部品_No.43、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.40、MW3SF30EE(2004) 部品_No.41、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.41、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.37、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.40、MW290 工業用ポンプ部品_No.49、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.40、MW230 部品_No.44、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.43、MW3SF22ELH 本体部品_No.14、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.41、MW2HP35ER6-U 部品_No.41、MW2HP35EL6 部品_No.41、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.41など
  • S Series(SS5X3) SMC

    S Series(SS5X3)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSX3000
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y3-45SF1) SMC

    S Series(SS5Y3-45SF1)

    SMC
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • 直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SF~) SMC

    直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SF~)

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
    用途使用流体:空気・水・油サイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)FKMオリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-SF~) SMC

    直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-SF~)

    SMC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
    用途使用流体:空気・水・油サイズ10タイプ大流量タイプ材質(シール)FKM管接続口径1/8オリフィス径(Φmm)2.4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応