カテゴリ

  • オフィス家具(944)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(445)
  • バイク部品(293)
  • 制御機器(244)
  • 農業機械(214)
  • バイク純正部品(203)
  • 建材・エクステリア(163)
  • メカニカル部品(151)
  • 自動車純正部品(147)
  • 安全標識(129)
  • 機構部品(96)
  • 切削工具(91)
  • 配管・水廻り設備部材(83)
  • 科学研究・開発用品(80)
  • パソコン/周辺機器(69)
  • 電気材料(54)
  • 店舗什器・備品(46)
  • 自動車補修部品(45)
  • 物流用品(43)
  • 作業工具(41)
  • 空調・電設資材(40)
  • 測定用品(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 研磨材(34)
  • 建築金物(30)
  • 住設機器(29)
  • テープ(27)
  • 作業服(27)
  • カー用品(23)
  • 事務用品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 安全用品(18)
  • 農具(18)
  • 厨房用品(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 保管用品(16)
  • 梱包用品(15)
  • 洗車・清掃(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 電動工具(14)
  • 安全保護具(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 溶接用品(10)
  • 医療(10)
  • マスク(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 日用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 空圧工具(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 家電(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 照明(5)
  • 防犯用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 塗料(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)

「sf-1」の検索結果

関連キーワード
4,277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックス入りワイヤSF-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤSF-1.EX 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1.EX日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
9,198税込10,118
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷
アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 ヒューム発生量が約30%少ない、スパッタ発生量が約40%少ない等の特性を有するルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~260、上向:180~260、横向:180~300、立向下進:200~280、水平すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤSF-1V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1V日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
9,198税込10,118
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 立向上進溶接において、高電流溶接が可能、ストレート運棒でもすみ肉溶接が可能、耐ギャップ性(6mm程度のギャップでもメタルの垂れなく溶接可能)に優れるなどの特性が得られ、高能率化が図れます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~280、上向:180~280、横向:180~300、水平すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
サイトグラスSF-1S ヨシタケサイトグラスSF-1Sヨシタケ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
ヘルメットSF-1 DICプラスチックヘルメットSF-1DICプラスチック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
軽さ・強さ・流れるフォルムのグッドバランスモデル
質量(g)330内装SF衝撃吸収ライナーなし
ヘルメットSF-1-V DICプラスチックヘルメットSF-1-VDICプラスチック
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ベンチレーション付
質量(g)350内装SF衝撃吸収ライナーあり(SF)
サイトグラスSF-1F ヨシタケサイトグラスSF-1Fヨシタケ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプフラップ式形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
ベンコット SF-1 小津産業ベンコット SF-1小津産業
599税込659
1袋(150枚)
翌々日出荷
ベンコットM-1の廉価タイプです。
材質セルロース100%寸法(mm)150×150 4折アズワン品番66-0022-90
ヘルメットSF-1 ライナー付 DICプラスチックヘルメットSF-1 ライナー付DICプラスチック
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
軽さ・強さ・流れるフォルムのグッドバランスモデル
材質FRP質量(g)350内装SF頭囲(cm)55.5~60衝撃吸収ライナーあり(SF)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
SF1用シングルチャージャー デンソーウェーブSF1用シングルチャージャーデンソーウェーブ
23,980税込26,378
1本
当日出荷
SF1-BB/QB専用チャージャー(1個口) ACアダプタ付属。
ブラック
SF-1 E/Lプリント用アルバム ハクバ写真産業SF-1 E/Lプリント用アルバムハクバ写真産業
2,898税込3,188
1冊
当日出荷
バインダー式の台紙差し替え可能な写真用収納ファイル。ロングセラーの定番 SF(フォトシステムファイル)シリーズ です。
収納枚数ELサイズ 120枚(ELサイズ用台紙10シート:1シートあたり12枚収納)35mmネガシート4本(35mmネガフィルム用台紙1シート:1シートあたり4本収納)仕様30穴バインダー式アルバム付属品ネガシート材質PP・紙表紙サイズ(mm)W310×H322×D30
SF-1 E/Lプリント用ホワイト替台紙 ハクバ写真産業SF-1 E/Lプリント用ホワイト替台紙ハクバ写真産業
1,198税込1,318
1パック(10枚)
当日出荷
バインダー式の台紙差し替え可能な写真用収納ファイル。ロングセラーの定番 SF(フォトシステムファイル)シリーズの替台紙です。
仕様30穴/4穴バインダー対応替台紙シート数/ELサイズ用台紙10シート:1シートあたり12枚収納材質
しゃ光板 SF-1N ナリカしゃ光板 SF-1Nナリカ
2,000税込2,200
1個
4日以内出荷
目に有害な光線(紫外線、赤外線、眩光)を完全に遮断する、「JIS規格、しゃ光度No.13」のフィルターを使用した、太陽観察用しゃ光板です。
材質フィルタ枠:ABS樹脂製(赤色)、首かけひも付き寸法(mm)使用フィルター:101×46、フィルタ枠:170×74規格使用フィルター:日本工業規格JIS T8141遮光度使用フィルター:No.13
仮枠スパナフック  SF-1 土牛仮枠スパナフック SF-1土牛
849税込934
1本
翌々日出荷
仮枠スパナ専用フック。軽量、作業効率UP!錆びにくいステンレス製。
用途建築・建設作業用の工具差し全質量(g)80
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6フロンケミカル
4,398税込4,838
1個
当日出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1780質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6適合外径(Φmm)接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)4ねじサイズ1/4
スアシスフィール ストレッチデニムパンプス デニムブルー SF-1シリーズ マリアンヌ製靴スアシスフィール ストレッチデニムパンプス デニムブルー SF-1シリーズマリアンヌ製靴
9,298税込10,228
1足
10日以内出荷
ストレッチ性のあるデニム調のアッパーは、ゆったりとしつつも柔軟なフィット感を実現しました。表素材には撥水加工を施しております。中敷きにはノンスライダーを採用し、靴中の滑りを抑え、疲れを軽減します。制菌・防臭加工により清潔に保ちます。
仕様●素材:綿・合成皮革・EVA・ラバー●色:デニムブルー●重量:約270g(23.0cm両足)
スアシスフィール ストレッチデニムパンプス デニムネイビー SF-1シリーズ マリアンヌ製靴スアシスフィール ストレッチデニムパンプス デニムネイビー SF-1シリーズマリアンヌ製靴
9,298税込10,228
1足
10日以内出荷
ストレッチ性のあるデニム調のアッパーは、ゆったりとしつつも柔軟なフィット感を実現しました。表素材には撥水加工を施しております。中敷きにはノンスライダーを採用し、靴中の滑りを抑え、疲れを軽減します。制菌・防臭加工により清潔に保ちます。
仕様●素材:綿・合成皮革・EVA・ラバー●色:デニムネイビー●重量:約270g(23.0cm両足)
SF1モバイル二次元バーコードリーダー Bluetooth デンソーウェーブSF1モバイル二次元バーコードリーダー Bluetoothデンソーウェーブ
78,980税込86,878
1本
当日出荷
クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイル二次元バーコードリーダー。 マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。 保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。 動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)保護等級IP54保証期間1年間充電時間(時間)2.5動作時間24時間(スキャン/5秒)使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ仰角(°)(仰角・傾角)±50動作温度範囲(℃)-20~50
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-1.6 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-1.6フロンケミカル
3,498税込3,848
1個
当日出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1747質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1.6適合外径(Φmm)1.6Φ接続ねじ1/8オリフィス径(Φmm)1ねじサイズ1/8
ベンコット SF-1 150枚×40袋入 小津産業ベンコット SF-1 150枚×40袋入小津産業
19,980税込21,978
1ケース(40袋×150枚)
翌々日出荷
ベンコットM-1の廉価タイプです。
仕様●サイズ:150×150mm 4折●材質:セルロース100%アズワン品番65-3742-91
フェンダーレスキット CB400SF(1/2) DAYTONA(デイトナ)フェンダーレスキット CB400SF(1/2)DAYTONA(デイトナ)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
すっきりしたリア回りを演出するフェンダーレスキットを各種ラインナップ。
主な適合車種CB400SF SPEC-1/2(NC39・99-03)
SF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)SF1VシリーズIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1箱(10個)
3日以内出荷
種類リレーソケット適合規格UL、CSA、TUV、CE定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm定格通電電流(A)6耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-3 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-3フロンケミカル
3,898税込4,288
1個
当日出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1755質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)接続ねじ1/8オリフィス径(Φmm)2ねじサイズ1/8
ホース (9SF1) MAZDA(マツダ)ホース (9SF1)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/2-12 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/2-12フロンケミカル
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1861質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12適合外径(Φmm)12Φ接続ねじ1/2オリフィス径(Φmm)10アズワン品番61-3536-22ねじサイズ1/2
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/2-10 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/2-10フロンケミカル
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1852質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)10適合外径(Φmm)10Φ接続ねじ1/2オリフィス径(Φmm)8アズワン品番61-3536-21ねじサイズ1/2
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-8 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-8フロンケミカル
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1798質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3536-15ねじサイズ1/4
SF1用4連チャージャー デンソーウェーブSF1用4連チャージャーデンソーウェーブ
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷
SF1-BB/QB専用チャージャー(4個口) ACアダプタ付属。
ブラック
SF1モバイルバーコードリーダー Bluetooth デンソーウェーブSF1モバイルバーコードリーダー Bluetoothデンソーウェーブ
56,980税込62,678
1本
7日以内出荷
クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイルバーコードリーダー。 マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。 保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。 動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)保護等級IP54保証期間1年間充電時間(時間)2.5動作時間48時間(スキャン/5秒)使用周囲照度(Lx)10000以下(昼光色蛍光灯)バッテリー容量(mAh)700充電方式本体充電(オプション:専用チャージャー)強度(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回特性【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ仰角(°)(仰角・傾角)±50動作温度範囲(℃)-20~50
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/2-8 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/2-8フロンケミカル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1844質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)接続ねじ1/2オリフィス径(Φmm)6ねじサイズ1/2
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-3 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-3フロンケミカル
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1763質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)2ねじサイズ1/4
ハーフユニオン SF-1/4-8 アズワンハーフユニオン SF-1/4-8アズワン
5,650税込6,215
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/4-8●サイズ:A●コード番号:303-0002857アズワン品番67-4864-38
ハーフユニオン SF-1/4-3 アズワンハーフユニオン SF-1/4-3アズワン
3,980税込4,378
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/4-3●サイズ:A●コード番号:303-0002854アズワン品番67-4864-35
ハーフユニオン SF-1/4-6 アズワンハーフユニオン SF-1/4-6アズワン
5,020税込5,522
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/4-6●サイズ:A●コード番号:303-0002856アズワン品番67-4864-37
非接触ドアロック Smart-Ashley SF 1ロックセット 安田非接触ドアロック Smart-Ashley SF 1ロックセット安田
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。 従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。
仕様1ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)セット内容外部リーダ+電動サムターン、Mifareカード×2枚、リチウム電池×4本寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth使用電源リチウム電池CR123A×4本入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50
リレーソケット 基板実装 SF 1箱 10個入 Panasonic(パナソニック)リレーソケット 基板実装 SF 1箱 10個入Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1箱(10個)
7日以内出荷
TUVリレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。SFSシリーズこれらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全
仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:SFシリーズ●シリーズ:SF●定格電流:6A●コード番号:173-9094アズワン品番65-8057-40
ハーフユニオン SF-1/8-3 アズワンハーフユニオン SF-1/8-3アズワン
3,760税込4,136
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/8-3●サイズ:A●コード番号:303-0002853アズワン品番67-4864-34
ハーフユニオン SF-1/2-8 アズワンハーフユニオン SF-1/2-8アズワン
7,010税込7,711
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/2-8●サイズ:A●コード番号:303-0002862アズワン品番67-4864-43
ハーフユニオン SF-1/2-12 アズワンハーフユニオン SF-1/2-12アズワン
8,370税込9,207
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/2-12●コード番号:303-0002864アズワン品番67-4864-45
ハーフユニオン SF-1/2-10 アズワンハーフユニオン SF-1/2-10アズワン
7,110税込7,821
1個
13日以内出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。 機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SF-1/2-10●コード番号:303-0002863アズワン品番67-4864-44
...