「sf-16j」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(6件のレビュー)
49税込54
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管両サドルミラフレキSS用 未来工業PF管両サドルミラフレキSS用未来工業
2,498税込2,748
1箱(50個)
当日出荷
トラスコ品番104-5980
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
1,998税込2,198特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PF管連サドル 未来工業PF管連サドル未来工業
949税込1,044
1セット(20個)
当日出荷から5日以内出荷
PF管を2本並べて固定する場合に使用します。
仕様2連固定用
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16SF SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16SFSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
ライトカーテン Panasonic(パナソニック)ライトカーテンPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
超薄型セーフティライトカーテン【Type4】SF4Cシリーズ Ver.3.0 コネクタタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型セーフティライトカーテン【Type4】SF4Cシリーズ Ver.3.0 コネクタタイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
119,800税込131,780
1組
4日以内出荷
超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] SF4C - パナソニック
RoHS指令(10物質対応)対応
電ドル用アンカーボルトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)電ドル用アンカーボルトソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極AMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Amphenol 62 GB プラグコネクタで、ケーブルグランド付き、コンタクト x 7、シェルサイズ 10 です。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは F です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4374アズワン品番65-7550-33
ライトカーテン パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
94,900税込104,390
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION