カテゴリ
- バイク部品(357)
- 農業機械(105)
- 切削工具(60)
- 制御機器(54)
- メカニカル部品(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- パソコン/周辺機器(34)
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 機構部品(27)
- 自動車補修部品(22)
- 研磨材(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 物流用品(18)
- 学童・教育用品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 電気材料(12)
- 洗車・清掃(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 卓上消耗品(8)
- 清掃用品(8)
- 建築金物(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 測定用品(7)
- 安全保護具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 事務用品(5)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- カー用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(105)
- SHIFTUP(シフトアップ)(93)
- SWAGE-LINE(40)
- DAYTONA(デイトナ)(38)
- ゴールドメダル(38)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(25)
- ハリケーン(23)
- OSG(オーエスジー)(22)
- パトライト(PATLITE)(21)
- CF POSH(17)
- CKD(15)
- D'Addario(15)
- AFAM(アファム)(14)
- エスコ(13)
- TRUSCO(13)
- ダイヤトレンド(13)
- brembo(12)
- イチグチ(11)
- POSH Faith(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sf10」の検索結果

回転灯(PoE・Ethernet制御)Φ100 SF10-PoE
パトライト(PATLITE)¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷LANケーブル1本で完結するPoE(IEEE802.3af)対応と高度なネットワーク制御。標準的なPoE(Power over Ethernet / IEEE802.3af)給電に対応し、LANケーブル経由で電源供給とEthernet通信を同時に実現します。これにより、個別のAC電源やDC電源の確保が困難な屋外施設、工場内の高所、仮設現場などの環境において、配線工数を大幅に削減しつつ容易に設置が可能です。制御プロトコルは独自のSOCKET通信(PNSコマンド)に加え、汎用的なHTTPおよびHTTPS通信もサポートしており、PLCやPC、各種ネットワークシステムとのシームレスな統合を実現します。Ping死活監視機能によるネットワークインフラの状態異常検知と自律報知。ICMPのPing通信を利用して、ネットワークカメラ、ルーター、サーバーなどのIP機器を常時監視するPing死活監視機能を標準搭載しています。監視対象からの応答が途絶えた回線異常(リンクダウン)やデバイスのフリーズを自律的に検知し、上位システムを介さずに設定済みのLED発光や大音量ブザーで周囲の管理者へ即時報知します。通信復旧時にも自動で状態復帰の報知を行うため、システムダウンタイムの最小化に貢献します。3要素を組み合わせた多彩なLED発光と5種類のブザー鳴動による柔軟な報知パターン。HTTP(S)やSOCKET通信を用いたコマンド送信により、LEDの「点灯パターン(7種類)」「減光設定の有無」「半面点灯の有無」の3要素を自在に組み合わせた高度な発光制御が可能です。さらに、最大93dB(Typ.)の大音量ブザーは5種類の鳴動パターンと減音設定(-10dB)を備えており、緊急時の警告から平常時の状態通知まで、使用環境の騒音レベルや緊急度に応じた最適な情報伝達を実現します。LED 点灯パターン。消灯、低速回転(60回/分)、中速回転(120回/分)、高速回転(180回/分)、シングルフラッシュ(60回/分)、ダブルフラッシュ(90回/分)、トリプルフラッシュ(120回/分)、サインカーブ(20回/分)。ブザー 鳴動パターン。OFF、断続音(ピピピ)、断続音(ピーピー)、連続音(ピー)、高低音(ピポピポ)、スイープ音(ヒューン)。屋外の過酷な環境での使用に耐えうる高い防塵・防水・耐環境性能。保護等級IP66に加え、NEMA TYPE 4X, 13(正方向取付時)に適合する極めて高い防塵および防水性能を有しています。動作時の使用周囲温度は-20℃から+50℃まで幅広く対応しており、寒冷地から夏の直射日光が当たる屋外ゲート、粉塵が舞う土木・建設現場や製造工場まで、過酷な使用条件でも長期間安定して稼働する堅牢設計です。多様なIoT・セキュリティシステムと連携する実践的な使用シーン。AIカメラとの連携。スマート工場や立入禁止の危険エリアにおいて、AIカメラが人物の侵入や不安全行動を検知した際、ネットワーク経由で即座に連動し、光と音による強烈な警告を発して労働災害を未然に防ぎます。車番認証カメラとの連携。駐車場や物流倉庫のゲートに設置された車番認証カメラと連携し、事前登録された特定の車両が通過したタイミングで、離れた場所にいる警備員や現場スタッフへ到着を自動通知します。気象災害警報との連携。土木・建設現場や港湾施設において、自治体などの気象災害警報システム(大雨・強風・落雷など)と連動し、スマートフォンを持たない屋外作業員に対しても視覚と聴覚で確実な避難指示を伝達します。
SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m)
プラネックスコミュニケーションズ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷適合規格1000BASE-T2.5GBASE-T5GBASE-T10GBASE-Tコネクタ形状RJ45保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100以下伝送速度(Gbps)1/2.5/5/10ケーブル種類カッパー
マツヨシT/C眼科剪刀 MY-SF0010A(ネジドメ)
松吉医科器械¥4,698税込¥5,1681本欠品中TC超硬チップ付。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X0069FD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
SF10G-AOC-01 Planex SFP+モジュール 10G AOCケーブル 1m
プラネックスコミュニケーションズ¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷適合規格IEEE 802.3aeコネクタ形状-波長(nm)光:850保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10ケーブル種類OM3 マルチモード 光ファイバー
SF10G-SRLCM Planex SFP+モジュール 10GBASE-SR LCコネクタ マルチモード DDM(300m)
プラネックスコミュニケーションズ¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷適合規格10GBASE-SRコネクタ形状2芯LC波長(nm)光:850保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大300伝送速度(Gbps)10ケーブル種類マルチモード 光ファイバー
SF10G-LRLCS-10 Planex SFP+モジュール 10GBASE-LR LCコネクタ シングルモード DDM(10Km)
プラネックスコミュニケーションズ¥7,098税込¥7,8081個5日以内出荷適合規格10GBASE-LRコネクタ形状2芯LC波長(nm)光:1310保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離最大10km伝送速度(Gbps)10ケーブル種類シングルモード 光ファイバー
スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ粒度400ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330仕様不織布トラスコ品番835-9038色灰砥材S(シリコンカーバイド)ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
マツヨシT/C眼科剪刀 MY-SF0010B(ネジドメ)
松吉医科器械¥4,698税込¥5,1681本12日以内出荷TC超硬チップ付。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X0069FD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
食品用ホース E-SF-10×16-20
八興¥17,980税込¥19,7781巻翌々日出荷補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2756材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)60以上外径(mm)16内径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
コラムロックSF型10Ton
象印チェンブロック¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷基本使用荷重(t)10トラスコ品番849-2666質量(kg)19最大板厚(mm)26最小穴径(mm)18
アースコード VSF単心ビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8色緑外寸(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2タイプVSF適合規格JIS C 3306
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ピーキャッチ 下げ振り
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
パンチングパネル用ボックスフック
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷最大積載量(kg)3/個材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3
ランプアダプタ口金E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅色(本体)ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21定格容量(W)合計100まで口金E26
三角フラスコ
HARIO(10件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から翌々日出荷細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
SFチューブ
品川商工¥19,980税込¥21,9781セット(100m)当日出荷ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルター
サンエレメント(8件のレビュー)¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から7日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
分別シールF
CONDOR(山崎産業)¥499税込¥5491枚当日出荷から3日以内出荷ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。材質PET・PETフィルム幅(mm)170高さ(mm)170寸法(幅W×高さH)(mm)170×170
ペレットヒューズ
ELPA(19件のレビュー)¥730税込¥8031袋(2個)当日出荷温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線有
フルボア
アソー¥4,398税込¥4,8381個当日出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス製(SCS14)流体水、油、空気、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)接続Rcハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
...












![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16646498-160825-02.jpg)




![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671167-220411-02.jpg)







![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671167-220411-06.jpg)







![スプリングワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688614-181022-02.jpg)