カテゴリ
- バイク部品(157)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- 切削工具(35)
- 制御機器(22)
- 研磨材(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- 電気材料(12)
- メカニカル部品(12)
- 作業工具(10)
- 建築金物(8)
- 測定用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 物流用品(6)
- 機構部品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 農業機械(4)
- 自動車補修部品(3)
- 事務用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- SHIFTUP(シフトアップ)(93)
- ニッタ(42)
- CF POSH(14)
- イチグチ(12)
- ゴールドメダル(12)
- TRUSCO(11)
- brembo(9)
- FKD(フクダ精工)(8)
- イスカル(6)
- 京セラ(6)
- KITACO(6)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- 日本エレパーツ(5)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- AFAM(アファム)(4)
- ATEN(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf100」の検索結果

養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m
アキレス¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷テープ幅(mm)100テープ長さ(m)50トラスコ品番849-9861質量(kg)1.6基材セイデンF特性帯電防止、防炎
アースコード VSF単心ビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8色緑外寸(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2タイプVSF適合規格JIS C 3306
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ピーキャッチ 下げ振り
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
三角フラスコ
HARIO(10件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から翌々日出荷細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
フューエルフィルター
サンエレメント(8件のレビュー)¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から7日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用色黄
ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロガービューワ
HIOKI(日置電機)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷SDメモリカード・内部メモリに保存したデータをパソコンに取り込み、表示・集計・解析・印刷へと展開できます。対応機種PW3360、(Ver.3.00.0より対応)PW3365、3169、3168機能時系列グラフ表示、帳票表示、日報・週報・月報表示、高調波解析、コピー、印刷、レポート印刷アズワン品番64-3413-68
ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥11,980税込¥13,1781箱(5個)当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)6寸法D(mm)35タイプSUSΦ0.3RoHS指令(10物質対応)対応
U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
210万画素有線カメラ
NSK(日本セキュリティ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有 200万画素屋外用防犯カメラ 赤外線照射20m IP66防水設計 同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×130×70質量(g)255 (カメラ本体)色シルバー規格HD-TVI
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス
コンサス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
ビックタイプスタンド用重石 ビッグポリ台
ミツギロン¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷ビックタイプのスタンド用重石です。持ち運びやすい取っ手付きです。サンシェードやテントに紐で固定できます。開閉しやすく、水が濡れにくい構造のネジ式キャップです。ミツギロンのチェーンスタンド、アーチスタンド、メガスタンド、LEDソーラーライト付チェーンスタンド、チェーンスタンド2段フックにも使用できます。トラスコ品番705-9304材質PE、反射シート(PET)幅(mm)350質量(kg)満水時約10/満砂時約15色ブラック高さ(mm)170
精密円筒スコヤ
SK(新潟精機)¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。 精度規格は、JIS B 7526相当品です。 使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。 焼入品です。用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から16日以内出荷エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)0~60取付方式シリンダ直付け推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
タイドミノー スプラット100SF
デュオ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷あらゆるシーンにアジャストするバーサタイルな100mm用途究極のスタンダートを目指し誕生したタイドミノースプラットに待望の100ミリサイズが登場!港湾、河川、磯、サーフと場所を問わず使え、アクションは様々な状況にアジャストするロールを強めたウォブンロールに設定。マグネット固定式重心移動の7mm大型磁着タングステンボールを搭載し、突き抜けるキャストフィールを実現。ベテラン、ビギナーを問わずお使い頂けるオールラウンドな仕上りとなっています。タイプ重心移動・スローフローティングフック5(#)レングスL(mm)100リングタイプ【フックアイ】3.5(#)ウエイト13g
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥8,498税込¥9,3481本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
8ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ
TP-LINK(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷8-port 10/100M mini Desktop Switch、8 10/100M RJ45 ports、Plastic case材質プラスチックポート数8電源100-240VAC、50/60Hz、5.0VDC/0.6A(外部電源アダプター)接続方式10/100Mbps最大消費電力(W)2.2 (220V/50Hz)インターフェース10/100 Mbpsのポート、オートネゴシエーション、オートMDI/MDIX×8。商品タイプスイッチングハブ
漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から62日以内出荷漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
角型引掛シーリング
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個4日以内出荷付属品取付ねじ×2本色ベージュ本体質量(g)約25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×20×55適合電線Φ1.6/Φ2 Cu(銅)単線専用定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-59RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KSFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本当日出荷両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。用途屋外での吊金具として。材質ステンレス(SUS304)
フューエルフィルター
サンエレメント¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)
ユニカ¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。![SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70725419-210827-02.jpg)
SUS製超深型フード 網付
ユニックス[建築金物]¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から21日以内出荷網付き屋外用換気口超深型パイプフード。高耐雨タイプ。・ドレン対策(流下タイプ)水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)
ユニカ¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)










































![SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70725419-210827-02.jpg)