カテゴリ
- バイク部品(157)
- 制御機器(67)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- 自動車純正部品(37)
- 切削工具(36)
- 科学研究・開発用品(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 研磨材(22)
- メカニカル部品(19)
- パソコン/周辺機器(18)
- テープ(15)
- 建材・エクステリア(14)
- 電気材料(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 作業工具(11)
- 建築金物(10)
- 測定用品(9)
- 機構部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 物流用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 農業機械(4)
- 自動車補修部品(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SHIFTUP(シフトアップ)(93)
- ニッタ(42)
- ホンダ(37)
- RS PRO(36)
- SMC(22)
- ビーエム機器(16)
- 中興化成工業(15)
- CF POSH(14)
- イチグチ(12)
- ヨドコウ(12)
- ゴールドメダル(12)
- TRUSCO(11)
- FKD(フクダ精工)(8)
- brembo(8)
- オリオン機械(7)
- イスカル(6)
- 京セラ(6)
- HARIO(6)
- KITACO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf100」の検索結果

養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m
アキレス¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷テープ幅(mm)100テープ長さ(m)50トラスコ品番849-9861質量(kg)1.6基材セイデンF特性帯電防止、防炎
アースコード VSF単心ビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8色緑外寸(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2タイプVSF適合規格JIS C 3306
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ピーキャッチ 下げ振り
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
三角フラスコ
HARIO(10件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から翌々日出荷細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
フューエルフィルター
サンエレメント(8件のレビュー)¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷から7日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用色黄
ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロガービューワ
HIOKI(日置電機)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷SDメモリカード・内部メモリに保存したデータをパソコンに取り込み、表示・集計・解析・印刷へと展開できます。対応機種PW3360、(Ver.3.00.0より対応)PW3365、3169、3168機能時系列グラフ表示、帳票表示、日報・週報・月報表示、高調波解析、コピー、印刷、レポート印刷アズワン品番64-3413-68
接点復活スプレー
大澤ワックス¥969税込¥1,0661個当日出荷少量で活性化し、電気接点が復活します ボリューム、ピンジャック、コネクター等の接触不良解消および再酸化、再硫化防止に スライド接点、コネクター等の磨耗低減に仕様●本体:金属●ラベル:紙●伸縮フィルム:ポリ危険等級Ⅲアズワン品番67-4715-43危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
超音波洗浄機 290×208×245mm
アズワン¥127,000税込¥139,7001個当日出荷単周波発振の標準機です。周波数(kHz)40出力(W)100外寸法(mm)290×208×245槽内寸法(mm)240×140×100振動子ボルト締めランジュバン型材質本体・フタ/PP、槽/SUS304タイマー1~30分(デジタル式)液温範囲(℃)5~70対応溶液中性・弱アルカリ性洗剤バルブ径(inch)排水:3/8ボールバルブ電源(V)AC100(50/60Hz)、200VA質量(kg)5付属品フタ電源コード(m)2、3Pインレット式(2Pアダプター付き)アズワン品番7-5641-11
ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉
ヤナセ(柳瀬)¥11,980税込¥13,1781箱(5個)当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)6寸法D(mm)35タイプSUSΦ0.3RoHS指令(10物質対応)対応
U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
210万画素有線カメラ
NSK(日本セキュリティ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有 200万画素屋外用防犯カメラ 赤外線照射20m IP66防水設計 同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×130×70質量(g)255 (カメラ本体)色シルバー規格HD-TVI
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレス
コンサス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100
アズワン¥6,098~税込¥6,708~1個翌日出荷から4日以内出荷単周波発振の標準機です。付属品フタ材質本体・フタ/PP、槽/SUS304質量(kg)5出力100W電源AC100V 50/60Hz 200VA槽内寸法(mm)240×140×100周波数40kHz電源コード2m 3Pインレット式(2Pアダプター付き)外寸法(mm)290×208×245振動子ボルト締めランジュバン型タイマー1~30分(デジタル式)サービス分類レンタル
ビックタイプスタンド用重石 ビッグポリ台
ミツギロン¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷ビックタイプのスタンド用重石です。持ち運びやすい取っ手付きです。サンシェードやテントに紐で固定できます。開閉しやすく、水が濡れにくい構造のネジ式キャップです。ミツギロンのチェーンスタンド、アーチスタンド、メガスタンド、LEDソーラーライト付チェーンスタンド、チェーンスタンド2段フックにも使用できます。トラスコ品番705-9304材質PE、反射シート(PET)幅(mm)350質量(kg)満水時約10/満砂時約15色ブラック高さ(mm)170
精密円筒スコヤ
SK(新潟精機)¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。 精度規格は、JIS B 7526相当品です。 使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。 焼入品です。用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング【KSFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
三角フラスコ SFシリーズ
HARIO¥39,980税込¥43,9781箱(48個)当日出荷から5日以内出荷液体の攪拌に適した形状です。ネックが細いので、内容物が飛び散りにくい形状です。 口部は耐久性のある肉厚加工が施されております。種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
粉体計量供給機 スクリュータイプ
アズワン¥278,000税込¥305,8001個当日出荷高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12電源AC100~240V50/60Hz精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。アズワン品番4-803-01
共栓三角フラスコ TSFシリーズ
HARIO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したフタつき三角フラスコです。用途試薬の撹拌に、保存用種別三角フラスコ材質硼硅酸ガラス-1(JR-1)
...