カテゴリ

  • バイク部品(276)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 自動車純正部品(16)
  • 制御機器(15)
  • テープ(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 卓上消耗品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf1000」の検索結果

415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートファスナー クルーズ

    スマートファスナー

    クルーズ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(25セット)
    当日出荷
    穴間隔80mmの書類を簡単に綴じられるファスナーです。つづりひも感覚で、最大とじ厚70mmまでの書類を綴じることができます。繰り返し使用でき、綴じ紐のように緩んだり崩れたりすることがありません。
    収納枚数約500枚材質ポリプロピレンとじ厚(mm)最大70穴ピッチ(mm)80
  • 低反射フィルム SF-1000 微小突起配列(モスアイ構造)1220mm幅 中川ケミカル

    低反射フィルム SF-1000 微小突起配列(モスアイ構造)1220mm幅

    中川ケミカル
    99,980税込109,978
    1枚
    6日以内出荷
    ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。最大サイズ1220mm×30mです。ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。屋内用です。マスキングテープ等の弱い粘着テープでも剥がした際に糊が残るため貼らないでください。
  • 低反射フィルム SF-1000 微小突起配列(モスアイ構造)1220mm幅 中川ケミカル

    低反射フィルム SF-1000 微小突起配列(モスアイ構造)1220mm幅

    中川ケミカル
    18,980税込20,878
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。最大サイズ1220mm×30mです。ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。屋内用です。マスキングテープ等の弱い粘着テープでも剥がした際に糊が残るため貼らないでください。
    幅(mm)1220厚さ(mm)0.08
  • 保冷剤 TRUSCO

    保冷剤

    TRUSCO(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
    用途食品や飲料の保冷に。材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤
  • フューエルフィルター サンエレメント

    フューエルフィルター

    サンエレメント(8件のレビュー)
    2,233税込2,456
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • (90363)ナット ホンダ

    (90363)ナット

    ホンダ(13件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

    中興化成工業
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • (46928)シール ホンダ

    (46928)シール

    ホンダ(8件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • (90306)ナット ホンダ

    (90306)ナット

    ホンダ(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スーパーラインフィルター オリオン機械

    スーパーラインフィルター

    オリオン機械
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
    用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 活性炭フィルター オリオン機械

    活性炭フィルター

    オリオン機械
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
    ねじの種類Rc仕様臭気除去用使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
  • (90320)ナット ホンダ

    (90320)ナット

    ホンダ
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • RIPMOシートヒョウヒ/CB1000SF DAYTONA(デイトナ)

    RIPMOシートヒョウヒ/CB1000SF

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    愛車を大事に永く乗るライダーへ朗報の純正シートベース張替え用「RIPMOシート」。劣化したスポンジを高密度スーパーウレタンへ交換して新車以上の乗り心地を実現します。純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。 。※シートスポンジは消耗品です。10年乗って劣化したシートを交換してリフレッシュしましょう!。※この商品は純正シートベースが別途必要です。「シート張替えショップ」での張替施工をおすすめします。。≪ポイント1.≫。跨った時にしっかりとしたストローク感がある高密度スーパーウレタンを採用。このウレタンの硬さ、弾力性がライダーの体重をシート全体で受けとめることで長時間座っていても疲れにくい乗り心地を確保します。≪ポイント2.≫。純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。≪ポイント3.≫。「RIPMO」=replace(リプレイス)&modify(モデファイ)を融合した造語。※ 単純に交換する(replace)だけでなく、一部修正(modify)して進化させる意味です。
    主な適合車種74261用補修部品
  • U-CPサスペンション CB1000SF U-CP

    U-CPサスペンション CB1000SF

    U-CP
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    取り付け長:約340mm※。全長:約370mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
    用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。適合車種CB1000SF
  • ワーナークラッチ SF(通し軸)型 シンフォニアテクノロジー

    ワーナークラッチ SF(通し軸)型

    シンフォニアテクノロジー
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    1.取り付け後はオートギャップ装置により一切調整不要。2.小型軽量で取り付けが簡単。3.組み込みが容易。4.電流調整によりトルク制御が自由自在。5.熱放散がよく、仕事量が増大。6.長寿命で、消費電力が少ない。ワーナークラッチ。定格トルク:0.1~180kgm。精度が高く、消費電力が少ない通し軸構造。取付方法:。BMS:スプラインドライブボールベアリング取付型。BMP:ピンドライブボールベアリング取付型。FMS:スプラインドライブフランジ取付型。IMS:ピンドライブ内側取付型。FMG:スプラインドライブフランジ取付型(フランジハブ付)。BMG:スプラインドライブボールベアリング取付型(フランジハブ付)。AG:オートギャップ機構付
    構造通し軸構造
  • スーパードレンフィルター オリオン機械

    スーパードレンフィルター

    オリオン機械
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式/ディスク式オートドレン仕様オートドレン
  • コンビネーションスツール 5in1 スマイル[家具]

    コンビネーションスツール 5in1

    スマイル[家具]
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    5脚の椅子を1つに収納。用途によって使い分けできるコンビネーションスツール。急な来客のときなどに、サッと展開。友人とのホームパーティ、親戚の集まり、法事などにも。オットマンタイプのときはキャスターで移動も楽々。オットマンとしても使え、読書やTVを視聴しながら、優雅なリラックスタイム。
    用途スツール、椅子、チェアとして。急な来客、ホームパーティー、親戚の集まり、法事などに。材質座面:積層合板/ウレタンフォーム、フレーム:スチール、張地:ポリエステル/麻質量(kg)8.4耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×37×38.5素材ファブリック
  • まとめ買い 保冷剤 TRUSCO

    まとめ買い 保冷剤

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1組(10個)
    当日出荷
    冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
    用途食品や飲料の保冷に。トラスコ品番433-6967材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤厚さ(mm)20縦(mm)260横(mm)200
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX300wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX300wX10M

    中興化成工業
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.1ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7498アズワン品番64-7269-27特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • コラムロックSF型10Ton 象印チェンブロック

    コラムロックSF型10Ton

    象印チェンブロック
    319,800税込351,780
    1台
    5日以内出荷
    基本使用荷重(t)10トラスコ品番849-2666質量(kg)19最大板厚(mm)26最小穴径(mm)18
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX300wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX300wX10M

    中興化成工業
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.05ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号106-0038アズワン品番64-7269-25特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • 板ばね式クラッチ シンフォニアテクノロジー

    板ばね式クラッチ

    シンフォニアテクノロジー
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.3tX500wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.3tX500wX10M

    中興化成工業
    38,980税込42,878
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.3ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7507アズワン品番64-7269-32特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • (90102)ボルト ホンダ

    (90102)ボルト

    ホンダ(5件のレビュー)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX500wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX500wX10M

    中興化成工業
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.1ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7510アズワン品番64-7269-28特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.3tX300wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.3tX300wX10M

    中興化成工業
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.3ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7499アズワン品番64-7269-31特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX500wX10M 中興化成工業

    フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX500wX10M

    中興化成工業
    7,298税込8,028
    1巻
    欠品中
    フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
    材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.05ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7502アズワン品番64-7269-26特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • (90105)スクリユー,コーナースライドタツピング ホンダ

    (90105)スクリユー,コーナースライドタツピング

    ホンダ
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
  • (90108)ボルトワッシャー ホンダ

    (90108)ボルトワッシャー

    ホンダ
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
  • (96001)スクリューワッシャー,タッピング 4×12 ホンダ

    (96001)スクリューワッシャー,タッピング 4×12

    ホンダ
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
  • (90555)ワッシャー ホンダ

    (90555)ワッシャー

    ホンダ
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • 25 ルビアス ST DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    25 ルビアス ST

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    水中とつながる、巻き感度。LUVIASをベースに、さらなる回転の軽さと軽量化を追求したスペシャルチューンモデル「LUVIAS ST(センシティブチューン)」。LUVIAS / LUVIAS SFの持つ基本性能を維持したまま、ハンドル回転の軽さに直結する回転主要部のBBを、グリス仕様からオイル仕様に変更。グリスBBの特質である高い耐久性を捨て、粘性の低いオイルBBを選択することで、回転の軽さを徹底的に追求。そのうえで、防水・防塵の要であるピニオン部のマグシールドをあえて採用せず、スペックには表記されないわずかな軽量化にまでこだわり抜いた。超軽量スピニングリールが踏み込んだ一歩先の領域を体感して欲しい。
  • 距離設定形光電センサ omron(オムロン)

    距離設定形光電センサ

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮 センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減
    電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2
  • 22イグジスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    22イグジスト

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷
    究極の存在であるために。EXIST is…。ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。
    ローターZAION
  • (95800)ボルトワッシャー 6×25 ホンダ

    (95800)ボルトワッシャー 6×25

    ホンダ
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • (90556)ワッシャー ホンダ

    (90556)ワッシャー

    ホンダ
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
  • ZZ スイッチハーネス(CB1000SF/T2) KITACO

    ZZ スイッチハーネス(CB1000SF/T2)

    KITACO
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • (54119)カラー,フローテイング ホンダ

    (54119)カラー,フローテイング

    ホンダ
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
  • (33138)ラベル ホンダ

    (33138)ラベル

    ホンダ
    459税込505
    1個
    4日以内出荷