カテゴリ
- 切削工具(14)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 電気材料(7)
- 厨房用品(4)
- バイク部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(8)
- 神保電器(7)
- FKD(フクダ精工)(5)
- 京セラ(4)
- マルゼン[厨房機器](3)
- WIDIN(3)
- サンクリエイト(3)
- エスコ(2)
- 共立機巧(2)
- ケナメタル(2)
- SHIFTUP(シフトアップ)(2)
- SMC(1)
- エニダイン(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ヨシタケ(1)
- 中興化成工業(1)
- ブランドをもっと見る
「sf115」の検索結果

3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
ステンレス鋼製フック XL-SF型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)280吊下荷重N(kgf)372.4[38]奥行(mm)80取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)380付加機能なし
300x100x250mm トートバッグ(透明/Sサイズ)
エスコ¥665税込¥7321枚当日出荷材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2入数(枚)1容量(L)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×250
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥9,398税込¥10,3381本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°![舟型シンク(ホース付) マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54521085-200615-02.jpg)
舟型シンク(ホース付)
マルゼン[厨房機器]¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。仕様オーバーフロー:なしバックガード(奥行/高さ)(mm)60/150
スチームトラップ / TRAP STAR TSF-11
ヨシタケ¥159,800~税込¥175,780~1個5日以内出荷フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧用ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220寸法H(mm)186接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
6.5x0.55/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥540税込¥5941個翌日出荷外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.55材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-115高さ(mm)12端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.824許容荷重(N)5.2巻方向右密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)5.69![舟型シンク1500×600×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41177911-120803-02.jpg)
舟型シンク1500×600×800(ホース付)
マルゼン[厨房機器]¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)800仕様オーバーフローなし排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品付属品水切りホーストラスコ品番465-5338材質ステンレス(SUS430)質量(kg)36槽内寸法(mm)間口1420×奥行460×深さ200寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ
中興化成工業¥12,980~税込¥14,278~1巻7日以内出荷厚さ(mm)0.1色薄いグレー長さ(m)33基材高強度・低伸度PTFEフィルム粘着剤シリコン系特性耐熱、撥水![舟型シンク(ホース付) マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54521058-200615-02.jpg)
舟型シンク(ホース付)
マルゼン[厨房機器]¥89,980~税込¥98,978~1台8日以内出荷から11日以内出荷本体(シンク・化粧板・スノコ)はSUS430、パイプ脚・アジャスターはSUS304となります。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。仕様オーバーフロー:なしバックガード(奥行/高さ)(mm)なし
NBK ガンコ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷・工作機械などの操作盤を固定・回転させるためのユニット。・「DKSF」は1つのユニットで操作盤を上面に取りつける支柱タイプとして、もしくは下面に取りつける吊り下げタイプとして2通りの使用方法が選択できます。・回転部と本体それぞれのフランジの取りつけ穴は、上面・下面どちらからの取りつけにも対応しています。取りつける機器・装置にあわせてご使用ください。・「DKSF」中央の穴から操作盤の配線を通すことができます。・クランプレバーを締めつけることで、操作盤の回転をロックできます。・3本の操作トルク調整ねじを均等に締めつけることで、操作トルクの調整ができます。・「DKSF」底面の任意の位置に付属のストッパボルトを取りつけることで、ロケーティングディスクの回転角度が制限され、操作盤の回転角度を設定できます。回転角度は45°~360°の範囲で設定できます。
販売台 アルファタイプ (ホワイト化粧鋼板)
サンクリエイト¥63,980税込¥70,3781台15日以内出荷使い易さと耐久性を兼ね備えた販売台。販売累計50,000台を超えるシリーズ実績が有ります。高さ(mm)(かご)115材質アルミ/アルマイト仕上側面白化粧有り
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V ホース接続
共立機巧¥139,800~税込¥153,780~1台11日以内出荷から16日以内出荷装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ。駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 。上下水道での水処理薬品の定量注入に 。食品工場の原料・食品添加剤の添加に 。排水処理設備の各種薬品の定量注入に
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V フランジ接続
共立機巧¥119,800~税込¥131,780~1台11日以内出荷から16日以内出荷装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ。駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 。上下水道での水処理薬品の定量注入に 。食品工場の原料・食品添加剤の添加に 。排水処理設備の各種薬品の定量注入に
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ
WIDIN¥71,980税込¥79,1781本翌々日出荷深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワーマックスドリル(ミディアム刃長)5D内部給油タイプ
WIDIN¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ
WIDIN¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
















![舟型シンク(ホース付) マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54521085-200615-02.jpg)



![舟型シンク1500×600×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41177911-120803-02.jpg)

![舟型シンク(ホース付) マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54521058-200615-02.jpg)