カテゴリ

  • バイク部品(269)
  • 切削工具(73)
  • 制御機器(52)
  • 農業機械(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 電気材料(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • メカニカル部品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 機構部品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 作業工具(9)
  • オフィス家具(8)
  • 物流用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 電動工具(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 家電(4)
  • 空圧工具(4)
  • テープ(3)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「sf12」の検索結果

関連キーワード
729件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アミクミチューブ SF12 0.15M/LO-3550A 日東工器アミクミチューブ SF12 0.15M/LO-3550A日東工器
259税込285
1個
3日以内出荷
STRAX SF-12 フルフェイスヘルメット LEAD(リード工業)STRAX SF-12 フルフェイスヘルメットLEAD(リード工業)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ホルダーレスシールドを採用し、スタンダードなフルフェイスヘルメット 無駄のないシンプルな帽体形状に加え、ホルダーレスシールドを採用し、見た目にも飽きの来ないフルフェイスヘルメット。 特徴的なエアベンチレーションエアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。 前頭部のエアベンチレーションにより走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。 着脱、調整が容易なラチェット式ワンタッチバックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらしさを軽減します。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。 洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。
材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約1,500規格PSC、SG(全排気量対応)
セーフティミラー 東プレセーフティミラー東プレ(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
・プラスチックとアルミの複合素材で衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下(約40%)です・プラスチックとアルミの貼り合わせで歪みが少なくなりました・粘着テープで取り付け簡単・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
用途軽くて割れない安全な鏡で粘着テープで貼るだけで食品工場や食材加工工場などでも安心して使えます材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板取付け方法粘着テープ
テプラPROテープ アイロンラベル キングジムテプラPROテープ アイロンラベルキングジム(7件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 アイロンで接着できる布製ラベルです。 普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。
タイプアイロンラベルテープ文字色
長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIRE長寿命リチウム電池(CR123A)SUREFIRE(11件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(12個)
当日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵電圧(V)3使用推奨期限10年
甲丸型ヤスリSF-12 日東工器甲丸型ヤスリSF-12日東工器
4,498税込4,948
1袋(5本)
当日出荷
適合ASH-900、SH-100A、ESH-80Aトラスコ品番276-8569
プラチェーン ミツギロンプラチェーンミツギロン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
プラスチック製のチェーンですのでさびません。 使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。 P2033(12)〈ZPC-71〉チェーンポール(注水式)にご使用できます。
材質PE長さ(m)50質量(kg)4.2径(mm)6
SF-12S シールド LEAD(リード工業)SF-12S シールドLEAD(リード工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SF-12用のオプションシールド。
SF-12 用 チークパット LEAD(リード工業)SF-12 用 チークパットLEAD(リード工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
頬部分に取り付ける内装。左右各1個。
SF-12 用 シールドベース LEAD(リード工業)SF-12 用 シールドベースLEAD(リード工業)
789税込868
1個
4日以内出荷
シールドの開閉角を調整するパーツ。2個で1セット。
SF-12 用 ヘッドパット LEAD(リード工業)SF-12 用 ヘッドパットLEAD(リード工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
頭部に取り付ける内装。
ペレットヒューズ ELPAペレットヒューズELPA(19件のレビュー)
730税込803
1袋(2個)
当日出荷
温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線
SFチューブ 品川商工SFチューブ品川商工
19,980税込21,978
1セット(100m)
当日出荷から10日以内出荷
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。 鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
材質PETRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトホルダSSF形 大阪魂シャフトホルダSSF形大阪魂(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
スプリングワッシャー[ステンレス] エスコスプリングワッシャー[ステンレス]エスコ(4件のレビュー)
550税込605
1セット(15枚)
当日出荷
材質ステンレス種類スプリングワッシャー
SF-12/SJ-8用 ビス LEAD(リード工業)SF-12/SJ-8用 ビスLEAD(リード工業)
199税込219
1個
4日以内出荷
シールドベースを固定するパーツ。4個で1セット。
プリント板穴なし取付台 MAC8(マックエイト)プリント板穴なし取付台MAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
VSF単心ビニルコード 協和ハーモネットVSF単心ビニルコード協和ハーモネット(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
分別シールF CONDOR(山崎産業)分別シールFCONDOR(山崎産業)
499税込549
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
材質PET・PETフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)170×170
ステンレス製 Sカンフック AIOULE(ふじわら)ステンレス製 SカンフックAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ連結フックのすぐれものです。
材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
SFチューブ SFシリーズ 難燃品 品川商工SFチューブ SFシリーズ 難燃品品川商工(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品
グレー材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)長さ(m)100特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用
単芯ビニルコード VSF ユーボン単芯ビニルコード VSFユーボン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(20m)
当日出荷から22日以内出荷
300V、単心ビニールコード(VSF)
種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
ハイプラニッパ (平刃) 室本鉄工ハイプラニッパ (平刃)室本鉄工(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
樹脂ゲートの切断に! 製品に刃面全体がピッタリつきます。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
ステンレス スナップフックB型 TRUSCOステンレス スナップフックB型TRUSCO(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(1個)
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
<SF> フランジ付 鋳物シャフトブロック オザック精工<SF> フランジ付 鋳物シャフトブロックオザック精工
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質FC25ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
サン・フーズホース アズワンサン・フーズホースアズワン
16,700税込18,370
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。
ホース長さ(m)10材質PVC(塩化ビニル樹脂)耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)仕様食品衛生法適合商品半透明適合規格食品衛生法最低使用温度(℃)-20
ビニルコード(単心) KHDビニルコード(単心)KHD(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(200m)
当日出荷から7日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
サンフーズ 八興サンフーズ八興
14,980税込16,478
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
補強糸により耐圧力が優れています。 サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。長さ(m)20透明仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合材質PVC使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ステンレス Sカンフック 水本機械製作所ステンレス Sカンフック水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)300種類Sカン寸法L1(mm)150寸法S(mm)20寸法D(mm)12寸法L2(mm)126寸法W(mm)64寸法R(mm)16使用荷重(kN)1.47
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
VSF単心ビニルコード オーナンバVSF単心ビニルコードオーナンバ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(20℃)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム 12uX500m TRUSCOストレッチフィルム 12uX500mTRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
焼却時にダイオキシン等の塩素ガスが発生しません。 厚みが薄く長さが500mのお得なタイプです。
トラスコ品番334-3243質量(kg)2.76
ステンレス スナップフックA型 TRUSCOステンレス スナップフックA型TRUSCO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(1個)
当日出荷
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】 INAX(LIXIL)小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】INAX(LIXIL)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
電源電圧(V)100減圧弁減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ48mm内幅24mm 水本機械製作所ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ48mm内幅24mm水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に仕様六角レンチ使用トラスコ品番849-1225材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)182寸法L(mm)48レンチサイズ(mm)2.5ねじ径W-1/2寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)24使用荷重(kN)4.12
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25仕様(リブ)無し付属品取付ネジ質量(g)約140定格電圧(V)12ベアリング2ボール寿命期待:60℃40000h、40℃66000hケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PSF/PSN スプリングプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,170税込1,287
1個
当日出荷から4日以内出荷
...