カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 機構部品(4)
- カー用品(3)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(1)
- FKD(フクダ精工)(2)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- INAX(LIXIL)(3)
- KMT(1)
- KYB(カヤバ)(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- NTツール(1)
- SMC(11)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- オリエンタルモーター(2)
- シグマー技研(1)
- シグマ光機(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ヤマト産業(1)
エコロジープロダクト
サービス分類

3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥8,460~税込¥9,306~1個4日以内出荷から6日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
押しスプリング (ステンレス)
エスコ¥665税込¥7321ケース(5本)翌日出荷から翌々日出荷入数:5本。RoHS適合品。材質SUS304端末クローズドエンド巻方向右巻きRoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバー Lowfer Sports
KYB(カヤバ)¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷から5日以内出荷純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
FYH インサート軸受ユニット ステンレス角フランジ形 UCSF-S6(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷UCSFはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた4つの取り付け穴をもつ四角形フランジユニットです。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。形状ステンレス角フランジ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSF-S6
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-2040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥23税込¥251本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.712適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)263.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.22・Iy 4.47サービス分類オーダー・加工
埋込収納棚(上部)
INAX(LIXIL)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷から5日以内出荷収納力とデザイン性を重視した埋込タイプの収納棚。寸法(mm)295×159(埋込部88)×1217
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
アルミフレーム TSF20シリーズ
TRUSCO¥249~税込¥274~1本4日以内出荷アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)20高さ(mm)40T溝幅(mm)6
ステンレスピロー 角フランジ形 貫通形カバー付き UCSFシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷耐食シリーズステンレス角フランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板貫通形カバー付き
LSリニアヘッド 2LS Fタイプ
オリエンタルモーター¥25,980税込¥28,5781台9日以内出荷から38日以内出荷適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
LSリニアヘッド 4LS Fタイプ
オリエンタルモーター¥31,980税込¥35,1781台9日以内出荷から16日以内出荷適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
直動ステンレスウェイ(インパルスウェイ) IPWS-Fシリーズ
シグマ光機¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷から12日以内出荷下板と移動テーブル(上板)に直接ガイドを加工・焼入れ研削し、スチールボールを配列させた、2枚板構成の一体加工型の高精度直線移動ガイドです。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF20
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-4~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個12日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSF オートスイッチ付き)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具ロッド側フランジ形
ステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニット
KMT(5件のレビュー)¥4,690税込¥5,1591個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 24V dc SF-0402F200-2
BOURNS¥1,398税込¥1,5381袋(10個)8日以内出荷定格電流 = 2A。定格電圧 = 24V dc。溶断速度 = F。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1mm。本体幅 = 0.52mm。本体高さ = 0.35mm。遮断容量最大電圧 R = 35 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmm。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0402Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1005 (EIA0402)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
SFステンレス流量計
ヤマト産業¥54,980税込¥60,4781台36日以内出荷内管、外管(ガラス製)保護として衝撃に強いポリカーボ製外管カバー採用全長(mm)153(出口Rc1/8の時)質量(g)450使用圧力(MPa)0.2耐圧(MPa)0.5
マッフル アドオンスクリーン 直線 取付金具付 1000W0D243H フロスト 取付金具付
オカムラ(岡村製作所)¥27,980税込¥30,7781台45日以内出荷寸法(mm)1000×243色フロストグリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら