カテゴリ
- バイク部品(119)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 制御機器(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 切削工具(18)
- 科学研究・開発用品(11)
- 建築金物(10)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 手袋(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(37)
- SMC(27)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- ベン(16)
- POSH Faith(9)
- ハリケーン(8)
- ビーエム機器(8)
- GLIDE(8)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(7)
- brembo(7)
- FKD(フクダ精工)(6)
- ケイ・ジー・ワイ工業(6)
- KIJIMA(キジマ)(6)
- 日本エレパーツ(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- KITACO(5)
- WR’S(ダブルアールズ)(5)
- オリオン機械(4)
- 京セラ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sf250」の検索結果

ニトリルグローブSF250枚
SARAYA(サラヤ)¥2,898税込¥3,1881箱(250枚)当日出荷250枚入の大容量で、箱の交換頻度も低減します。手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で、指先部分に触れることなく衛生的に取り出せます。用途個人衛生用品仕様左右兼用材質アクリロニトリル・ブタジエンゴム厚さ(mm)0.05入数(枚)250規格食品衛生法適合機能耐久性、耐薬性、伸縮性全長(cm)24粉有無なしエンボス加工指先エンボス
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】ジクサー150 (ED13N) : ジクサー250 : ジクサーSF250
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。タイプ艶あり適合車種ジクサー150 (ED13N) : ジクサー250 : ジクサーSF250
順位調整器 上枠面付型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ハックソーフレーム
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
順位調整器 戸じゃくり格納型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。材質ステンレス(ヘアライン仕上)
スーパーミストフィルター
オリオン機械¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷から76日以内出荷高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
スーパーラインフィルター
オリオン機械¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。用途屋外での吊金具として。材質ステンレス(SUS304)
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
活性炭フィルター
オリオン機械¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷から76日以内出荷活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。仕様臭気除去用ねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
ねじ口三角フラスコ NSF-SCIシリーズ
HARIO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷ふた付で密閉性が高く、持ち運びに便利な三角フラスコです。 目安目盛り付きです。 フタが樹脂のため破損するリスクが少ないです。 オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています(フタ除く)。種別三角フラスコ材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、インナーパッキン/シリコーンねじ口規格(GL)32
バッフル付きねじ口三角フラスコ 1箱 BNSFシリーズ
HARIO¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から17日以内出荷耐熱ねじ口三角フラスコにバッフル加工を施し、バッフル(邪魔板)で、効率よく撹拌を行うことができます。
PVDFシリンジフィルター Φ25mm 0.45um 未滅菌 100個入 SF250-45-PVDFシリーズ
ビーエム機器¥8,398~税込¥9,238~1パック(100個)39日以内出荷から48日以内出荷シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。PVDFシリンジフィルター 有機系。PVDFシリンジフィルターは極めて低いタンパク質吸着性です。【用途】。ガスの濾過。水蒸気の濾過。高温濾過。食品と工業用濾過。薬品の濾過。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いただけません。
ワーナークラッチ SF(通し軸)型
シンフォニアテクノロジー¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷から12日以内出荷1.取り付け後はオートギャップ装置により一切調整不要。2.小型軽量で取り付けが簡単。3.組み込みが容易。4.電流調整によりトルク制御が自由自在。5.熱放散がよく、仕事量が増大。6.長寿命で、消費電力が少ない。ワーナークラッチ。定格トルク:0.1~180kgm。精度が高く、消費電力が少ない通し軸構造。取付方法:。BMS:スプラインドライブボールベアリング取付型。BMP:ピンドライブボールベアリング取付型。FMS:スプラインドライブフランジ取付型。IMS:ピンドライブ内側取付型。FMG:スプラインドライブフランジ取付型(フランジハブ付)。BMG:スプラインドライブボールベアリング取付型(フランジハブ付)。AG:オートギャップ機構付構造通し軸構造
CAシリンジフィルター Φ25mm um 親水性 未滅菌 100個入 SF250シリーズ
ビーエム機器¥6,998税込¥7,6981パック(100個)42日以内出荷から48日以内出荷シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。CAシリンジフィルター 水系。CAシリンジフィルターは高親水性、低蛋白質吸着性と硝酸塩非含有です。【用途】。地下水の濾過。バイオ及び臨床用溶剤の濾過。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いただけません。
ねじ口三角フラスコ NSFシリーズ
HARIO¥43,980税込¥48,3781箱(10個)4日以内出荷から5日以内出荷フタ(パッキン)付で持ち運びや保存に便利です。目安目盛り付きで内容物の容量が一目で分かります。種別ねじ口三角フラスコ材質ホウケイ酸ガラス、PBT樹脂、シリコーンゴム色(フタ)青
鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ
東洋バルヴ¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷から7日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ材質(ボール)BC6使用流体水・油・空気・蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)、120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)バルブ種類チェッキバルブ
ES-F2用 活性炭カセット
サンハヤト¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷排ガス処理ユニットES-F2用の交換用活性炭カセットです。型番ES-F250対応商品ES-F2寿命活性炭フィルター:1200時間(ファン稼働時間)入数1個![22イグジスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52875018-240119-02.jpg)
22イグジスト
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥97,980税込¥107,7781個8日以内出荷究極の存在であるために。EXIST is…。ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。ローターZAION
PTFEシリンジフィルター Φ25mm 0.45um 未滅菌 100個入 SF250-45-PTFEシリーズ
ビーエム機器¥8,398~税込¥9,238~1パック(100個)43日以内出荷から48日以内出荷シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。PTFEシリンジフィルター有機系。PTFEシリンジフィルターは優れた耐薬品適合性です。【用途】。強い腐食性ある有機溶剤の濾過。強酸性溶剤の濾過。ガスの濾過。水蒸気の濾過。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いただけません。
SLPW クイックドラグノブ
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷少ないドラグノブの回転で瞬時にドラグテンションの調整を可能にしたクイックドラグ。 通常の1/4~1/2回転でドラグ調整ができるので、魚の急な突込みにも瞬時に対応が可能。極限のライトライン使用時でも、攻めのドラグ動作でスピーディーにビッグフィッシュに挑むことができる。 お手持ちのリールのドラグノブを交換するだけでチューンナップが可能。用途カスタムパーツ
スチールスペーサー(六角)両オネジ / ESF-ERoHS2対応品
廣杉計器¥3,898~税込¥4,288~1袋(50個)8日以内出荷材質快削鋼(SUM)ピッチ(mm)0.45表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応





































![22イグジスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52875018-240119-02.jpg)