カテゴリ
- 安全保護具(19)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。着脱可能なクッション性の高いガスケットがついています。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんの流入や飛来物による危険を軽減します。用途研磨/組み立ておよび機械作業仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き形状2眼型質量(g)25規格ANSI Z87.1レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。ガスケット(取り外し可)で防護性を高めています。 UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ナイロン、EVA樹脂質量(g)25タイプマスク併用可規格JIS T8147規格品レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット 保護めがね
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。用途屋外作業、屋内屋外を行き来する作業仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き質量(g)19規格ANSI Z87.1レンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット 保護めがね クリア
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー形状2眼型質量(g)19タイプマスク併用可規格JIS T8147規格品レンズ色クリア機能防曇レンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット保護めがね クリア ガスケット付
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。用途研磨、切削、メンテナンス作業等に仕様ソフトな顔あたり。曇り止めレンズトラスコ品番856-9154材質レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVA質量(g)25レンズ色クリア
セキュアフィット
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネイト
グライトロンFフランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から7日以内出荷オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇)
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○トラスコ品番207-2775セット内容収納袋形状二眼型幅(mm)142材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂質量(g)26レンズ色クリアテンプル色クリア/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-89紫外線カット○
安全保護メガネ オールクリア 一眼型
(86件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性販売区分業務用
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型
(280件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。用途飛来物等から眼を守るための作業用として質量(g)約32レンズ色クリア販売区分業務用
保護ゴグル GG6001シリーズ
3M(スリーエム)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷防雲性、フィット性が高いゴグル 防曇性 非常に耐久性が高いスコッチガード(TM)防曇コーティングが曇りづらい状態を従来品より長く保持。 2種類のバンドラインナップ スタイリッシュなデザインの編みゴムバンドに加えて、低発じんのクロロプレンバンドをラインナップ 高いフィット性 額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計。 クッションの柔軟性により、顔にしっかりフィット。 広い視野 コンパクトながら従来品と比較して広い視野を確保。仕様曇り止め形状ゴーグル型質量(g)84タイプマスク、めがね(大きいもの除く)併用可規格ANSI Z87.1: 2015適合レンズ色クリア機能通気孔付、曇り止め、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリアセタールレンズ厚さ(mm)2
セキュアフィット 保護めがね SF500(SF501・SF507)シリーズ
3M(スリーエム)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷3M(TM上)スコッチガード(TM上)防曇コーティングにより、曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M(TM上)独自の圧力分散技術により、調整なしでどんな顔幅の方へも快適なフィット感を提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。長時間装着していても曇りを感じにくい保護めがねです。形状二眼型幅(mm)142高さ(mm)45適合規格ANSI機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整材質(フレーム)ポリカーボネート・ポリエステルテンプル色黒材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
安全保護メガネ オールクリア・防曇・硬化処理 一眼型
(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。 電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。 メガネを掛けたままでも使用できます。 プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。仕様防曇処理、硬化処理、メガネ併用可材質ポリカーボネート質量(g)約44レンズ色クリア販売区分業務用
セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷顔幅を選ばない快適なフィット感を実現します。 ツルで頭を挟み込み支える構造で、ズレが起こりにくく、快適なかけ心地が得られます。形状一眼型色ツル:ブルー質量(g)47規格ANSI Z87.1レンズ色クリア最高高さ(mm)50最大幅(mm)145機能曇り止め・防傷加工・UVカットコーティングスコッチガード 防曇コーティング鼻あてノーマルタイプ
保護めがね
3M(スリーエム)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。 角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。 スコッチガード防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。 旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。仕様角度調整可、曇り止め材質ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエステル混合樹脂、熱可塑性樹脂形状一眼型質量(g)43タイプマスク/矯正めがね併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
3M バーチュアAFセーフティグラス(11329)
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷長時間でも疲れにくい軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。トラスコ品番344-7014形状一眼型質量(g)24規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能軽量、UVカットレンズ材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25
保護めがね セキュアフィット ミラー SF410AS
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。トラスコ品番859-0830材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、TPE質量(g)192018年トラスコ掲載ページ6 0023
保護メガネ
理研オプテック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49レンズVF plus+
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら