51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM4
1個
48 税込53
当日出荷

無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。 出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。 材質紙、スチール
1袋(20枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先にT溝に挿入して使用するナットです。導電機能付きでフレーム間の導線をとることができます。
仕様ナット挿入:先入れ 質量(g)2
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SS5Y5-12SFB-08B-D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFB SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状フランジ付ブッシュ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
599 税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。 [[SFB]](四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。 高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
1個
739 税込813
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)セーフティフック(安全ロック付)
荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
仕様安全ロック付 材質スチール
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)


神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様丸環 樹脂ブッシュ付 材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 内径(Φ)【丸鋼】100 寸法W(mm)9 仕上磨き
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)
径(Φ)【丸鋼】19 内径(Φ)【丸鋼】100 仕上磨き
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。
規格1.5/2.0ml×12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×49 耐冷温度(℃)-80
1セット(10個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact UPS制御ユニット
RoHS
高さ(mm)130 取付方式DINレール取付け 奥行(mm)125 材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3) 保護等級IP20 保存温度(℃)-40~85 使用周囲温度(℃)-25~70 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







SS5Y7-10SFB-04BR-C12-NA S Series(SS5Y7-10SFB) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロット ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(-) プラスコモン ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷














関連キーワード