カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「sfb-011」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマークを表示
端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様丸環 樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(丸環) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100仕上磨き
TナットSS 大阪魂TナットSS大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
TSF20用Tナット TRUSCOTSF20用TナットTRUSCO
75税込83
1個
当日出荷
先にT溝に挿入して使用するナットです。導電機能付きでフレーム間の導線をとることができます。
仕様ナット挿入:先入れ質量(g)2
リヤマフラー ライフ 06- DAIEI 大栄テクノリヤマフラー ライフ 06- DAIEI大栄テクノ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番18307-SFB-J11
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SFB SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SFBSMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数13SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y5-M11SFB) SMCS Series(SS5Y5-M11SFB)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-11SFB) SMCS Series(SS5Y5-11SFB)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
Tナット SS(M3) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M3)SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM3
カラー針金荷札 エスファクトリーカラー針金荷札エスファクトリー(6件のレビュー)
189税込208
1袋(20枚)
当日出荷
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。 出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。材質紙、スチール
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16品名押釦スイッチ耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)