カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「sfb-012」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tナット SS(M4) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M4)SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM4
カラー針金荷札 エスファクトリーカラー針金荷札エスファクトリー(6件のレビュー)
189税込208
1袋(20枚)
当日出荷
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。 出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。材質紙、スチール
TSF20用Tナット TRUSCOTSF20用TナットTRUSCO
75税込83
1個
当日出荷
先にT溝に挿入して使用するナットです。導電機能付きでフレーム間の導線をとることができます。
仕様ナット挿入:先入れ質量(g)2
+サラコネジ 4X12 SFB/EHL-60 日東工器+サラコネジ 4X12 SFB/EHL-60日東工器
34税込37
1個
3日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFB SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFBSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
フランジユニット シミズ精工フランジユニットシミズ精工(21件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
表面処理(フランジ)ブラックオキサイド材質(フランジ)SPCC
SFB フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SFB フランジ付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
539税込593特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
Nuvotem Talema トロイダルトランス Nuvotem TalemaNuvotem Talema トロイダルトランスNuvotem Talema
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866763,出力:10A,定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V PHOENIXPhoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866763,出力:10A,定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24VPHOENIX
82,980税込91,278
1個
欠品中
UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-UL認定(UL508)、CSA、CB、ABS.品番665-7766、665-7769、665-7794、665-7790はSFBテクノロジーを搭載していません。.PhoenixContactQUINTPOWERPS.PhoenixContactのQUINTPOWERシリーズは、必要な条件をすべて満たした上で、シームレスな体験を提供する優れた電源です。これらの電源は、NFC(近距離無線通信)などの技術を利用することで設備の可用性を最大限に高めているため、スマートフォン、SFB(選択的ヒューズ断線)、公称電流の6倍を12msで迅速に設定できます。50万時間以上の長寿命とスタティックパワーリザーブPOWERBOOSTで高負荷も確実に起動させます。これらの優れた電源は、DINレールに取り付けられるように設計されており、ケーブルを接続するためのネジが付いています。このPSU(電源ユニット)は、モニタリング機能を備えており、エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告できます。.特長:.:ul>::li>:一次側スイッチ:/li>::li>:50万時間以上の耐久性を誇る高信頼性電源:/li>::li>:調整可能な電圧範囲は、幅広い範囲の電圧に対応:/li>::li>:ダイナミックパワーリザーブによる標準的なサーキットブレーカを高速トリップ、定格電流の6倍を12ms:/li>::li>:モニタリング機能:/li>::li>:NFC技術により、PSUを簡単に設定(信号のしきい値と特性曲線の設定):/li>::li>:出力:24Vdc/20A:/li>::li>:スリムなデザインにコンフォーマルコーティングを施し、過酷な環境下での設置が可能:/li>::li>:効率:93%(230Vac及び公称値用):/li>::/ul>:.DINレール電源の配線方法を教えてください。.QUINTPOWER電源ユニットは、本体の上下に端子台を備えています。ケーブルの長さを7mmストリッピングして、端子台に挿入する必要があります。M4ネジを使った簡単なネジ接続により、ケーブルを端子台に固定し、出力または入力の接続を行います。ただし、必ずインストールの手順に従ってください。.DINレール電源は、どのような用途に使用されますか?.通常、これらの電源はキャビネットに取り付けられ、産業環境で使用されます。DINレールに取り付けられたモジュールがあるオートメーションや機械などに使用できます。
形状DINレール取付け幅(mm)60高さ(mm)130タイプモード切替奥行(mm)130シリーズQUINT-PS/1AC/24DC/10定格電力(W)240出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)10入力電圧(V)85→264acRoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ50mVPk-Pk電気的位相1出力数1
セーフティフック(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)セーフティフック(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
仕様安全ロック付材質スチール
Phoenix Contact スイッチング電源 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact スイッチング電源フエニックス・コンタクト
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
(51401)スプリング,フロント ホンダ(51401)スプリング,フロントホンダ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
V Series(VV5QC41-0603) SMCV Series(VV5QC41-0603)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様丸環 樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(丸環) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100仕上磨き
フリーズボックス 12穴 三商フリーズボックス 12穴三商
8,398税込9,238
1セット(10個)
7日以内出荷
紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。
規格1.5/2.0ml×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×49耐冷温度(℃)-80
Phoenix Contact 予備モジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 予備モジュールフエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UPS制御ユニット フエニックス・コンタクトPhoenix Contact UPS制御ユニットフエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)保護等級IP20保存温度(℃)-40~85使用周囲温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
V Series(VV5QC41-06C1) SMCV Series(VV5QC41-06C1)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-02C1) SMCV Series(VV5QC41-02C1)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-04C1) SMCV Series(VV5QC41-04C1)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-05C1) SMCV Series(VV5QC41-05C1)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10SFB) SMCS Series(SS5Y7-10SFB)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロットポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
V Series(VV5QC41-0802) SMCV Series(VV5QC41-0802)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0503) SMCV Series(VV5QC41-0503)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0302) SMCV Series(VV5QC41-0302)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0203) SMCV Series(VV5QC41-0203)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0103) SMCV Series(VV5QC41-0103)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0403) SMCV Series(VV5QC41-0403)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0803) SMCV Series(VV5QC41-0803)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0402) SMCV Series(VV5QC41-0402)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0303) SMCV Series(VV5QC41-0303)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷