カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「sfb-013」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)Tナット SS(M5)SUS(エスユーエス)(26件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
カラー針金荷札 エスファクトリーカラー針金荷札エスファクトリー(6件のレビュー)
189税込208
1袋(20枚)
当日出荷
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。 出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。材質紙、スチール
TSF20用Tナット TRUSCOTSF20用TナットTRUSCO
75税込83
1個
当日出荷
先にT溝に挿入して使用するナットです。導電機能付きでフレーム間の導線をとることができます。
仕様ナット挿入:先入れ質量(g)2
アルミTナットSS(M5) SUS(エスユーエス)アルミTナットSS(M5)SUS(エスユーエス)
69税込76
1個
当日出荷
材質アルミ押出材質量(g)0.6表面処理アルマイト
(81331)ラバー,リヤースプリングアッパー マウンティング ホンダ(81331)ラバー,リヤースプリングアッパー マウンティングホンダ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ステン吊環用 押え板 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ステン吊環用 押え板神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
SFB-13S用押え板ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
仕様SFB-13S用押え板材質ステンレス(SUS304)平鋼寸法(mm)FB-6×60×140
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
EasyナットSS SUS(エスユーエス)EasyナットSSSUS(エスユーエス)
64税込70
1個
当日出荷
質量(g)3
吊環(後付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(後付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
仕様後付用材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
吊環(後付型・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(後付型・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。
仕様後付用・樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SFB SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SFBSMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数13SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
STナット偏芯タイプS(M5) SUS(エスユーエス)STナット偏芯タイプS(M5)SUS(エスユーエス)
69税込76
1個
9日以内出荷
材質ステンレス質量(g)8表面処理ユニクロメッキ