カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 制御機器(12)
- 機構部品(12)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建築金物(5)
- メカニカル部品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 理美容(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 正峰工業(12)
- SMC(10)
- 岩田製作所(6)
- SUS(エスユーエス)(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- ホンダ(4)
- 三商(4)
- 日本エレパーツ(4)
- NS(日進工具)(3)
- 三菱電機(3)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
- ネグロス電工(2)
- 富士電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- speedHeart(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sfb1」の検索結果

真空パッド SFB1
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックカッター 替刃
SK11(3件のレビュー)¥829税込¥9121枚当日出荷超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。用途SK11セラミックカッター替刃。材質(刃)セラミック
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
オールメタルセーフティカッター替刃
オルファ(2件のレビュー)¥519税込¥5711パック(10枚)当日出荷トラスコ品番818-7134適合本体229B質量(g)55.2刃長(mm)72刃幅(mm)17.5刃厚(mm)0.6材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
フリーズボックス 50ml用
三商¥12,980税込¥14,2781セット(10個)当日出荷50mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、16穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×123
フリーズボックス 100穴
三商¥9,398税込¥10,3381個(10個)当日出荷プラスチック箱・プラスチック仕切、100穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。材質中仕切:ABS、箱:AS穴径(Φmm)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×52
セーフティフック(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。![ポスフィットシリーズ シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65590159-240507-02.jpg)
ポスフィットシリーズ
シンエイ[店舗什器・備品]¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷ガラス面に設置可能な吸着式ポスターパネルです。ポスターはガラス面の内側と外側の両面掲示可能です。四方に特殊な粘着テープを採用し強力な吸着力でガラス面を傷付けることなく跡も残りません。耐熱性にも優れています。マグネット開閉システムを採用しポスターの交換の手間を減らします。厚さ(mm)3
セーフティフック(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。仕様安全ロック付材質スチール
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形
富士電機(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から23日以内出荷品名押釦スイッチ種類非照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE
岩田製作所¥59,980税込¥65,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAタイプ全長(m)50表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/11RoHS指令(10物質対応)対応
吊環(後付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。仕様後付用材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
日本エレパーツ¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上結線方法半田/圧着コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
フリーズボックス 12穴
三商¥8,398税込¥9,2381セット(10個)6日以内出荷紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。規格1.5/2.0ml×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×88×49耐冷温度(℃)-80
トリムシール(一体成型)TSFシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE
岩田製作所¥59,980税込¥65,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ全長(m)50表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/11RoHS指令(10物質対応)対応
スタンディングガラスフラワーベース
HEADS(ヘッズ)¥1,098~税込¥1,208~1パック(4個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷花瓶と切花を合わせてセット販売に!。 ガラスフラワーベース(花瓶)は販売しやすい価格でギフトにプラスできるうえ、種類もサイズも豊富に揃えられるので選ぶ楽しさもアップします。また透明クリアバッグと合わせればSNS映えバッチリです。材質ガラス
フリーズボックス 100穴
三商¥16,980税込¥18,6781個(20個)5日以内出荷仕切り、100穴タイプの2.0ml/1.5mlチューブ用フリーズボックス。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×52.2
吊環(後付型・樹脂ブッシュ付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。仕様後付用・樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)130寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)140仕上磨き
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。仕様丸環 樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
一体成型トリムシールTSF-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1袋(1本)翌々日出荷から6日以内出荷耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
ステン吊環用 押え板
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷SFB-13S用押え板。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。仕様SFB-13S用押え板材質ステンレス(SUS304)平鋼寸法(mm)FB-6×60×140
クランプレバー ステンレス 標準めねじ
ラクテム¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのめねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 フープバンド フープのみ 14mm幅
正峰工業¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄厚さ(mm)0.6(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)14
一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1袋(1本)翌々日出荷から6日以内出荷耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)寸法F(mm)7.2寸法E(mm)1.6寸法C(mm)1.7材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Cタイプ
岩田製作所¥22,980~税込¥25,278~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。材質耐油TPE色黒RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 フープバンド フープのみ 10mm幅
正峰工業¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄厚さ(mm)0.5(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)10
トリムシール(一体成型) TSFシリーズ Aタイプ
岩田製作所¥22,980~税込¥25,278~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。材質耐油TPE色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フープバンド フープのみ 14mm幅
正峰工業¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質SUS304厚さ(mm)0.6(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)14
すのこ折りたたみベッド
YAMAZEN(山善)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷掃除しやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。ゆったり寝返りが打てる、幅120cmのセミダブルサイズ。通気性が良くてしっかり丈夫な、パイン材すのこの床面。そのまま布団干しにもなる、A型固定モード搭載。立ち座りしやすい、床面ハイタイプ。フレーム下を収納スペースにも使える、新バネ採用。用途すのこベッド、折りたたみベッド、簡易ベッドとして。ハイタイプ 収納 布団干し キャスター付き 簡単組立 天然木 コンパクト おしゃれ 新生活。材質本体:スチール(粉体塗装)、床面すのこ:パイン材(ラッカー塗装)質量(kg)28サイズセミダブル種類すのこ折りたたみベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)134×208×55.5組立時間約30-40分折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5×134×108
回転式レベルスイッチ(NM型)
関西オートメーション¥75,980税込¥83,5781台7日以内出荷から21日以内出荷回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可。内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可。羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備。適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
ステンレス製 フープバンド フープのみ 10mm幅
正峰工業¥7,398税込¥8,1381本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質SUS304厚さ(mm)0.5(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)10
折りたたみすのこベッド
YAMAZEN(山善)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷から5日以内出荷掃除がしやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。通気性が良くてしっかり丈夫な、パイン材すのこの床面。そのまま布団干しにもなる、A型固定モード搭載。立ち座りしやすい、床面ハイタイプ。フレーム下を収納スペースにも使える、新バネ採用。用途折りたたみベッドとして。新生活、一人暮らし、高床、ベッド下収納、ベッドフレーム、すのこ、通気性、湿気対策、布団干し。材質本体:スチール(粉体塗装)、床面すのこ:パイン材(ラッカー塗装)質量(kg)23サイズシングル種類折りたたみ/すのこ機能キャスター付/サイドグリップ付/コンパクト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)104×208×55.5高さ(cm)(床面)37.5、(ベッド下)22組立時間約30~40分折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5×104×108寸法(幅W×奥行D)(cm)90×200(床面)
ステンレス製 フープバンド用キャップ 14mm幅用
正峰工業¥8,298税込¥9,1281袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質SUS304適合バンド幅(mm)14
鉄製 フープバンド用キャップ 14mm幅用
正峰工業¥6,498税込¥7,1481袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄適合バンド幅(mm)14













![ポスフィットシリーズ シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65590159-240507-02.jpg)