カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「sfg-20」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFG型 ステンレスニップル オンダ製作所

    SFG型 ステンレスニップル

    オンダ製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • ステンレスフィラゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスフィラゲージ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスツバ付足 昭和コーポレーション

    ステンレスツバ付足

    昭和コーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304ボルト径dW3/8板厚t(mm)3
  • Surface GO2フィルム/光沢透明BLC ナカバヤシ

    Surface GO2フィルム/光沢透明BLC

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    液晶画面をキズや汚れから守る位置決めしやすい3分割離型シート指紋や汚れに強い気泡レス加工
    用途ピタッと吸着、キレイをキープ材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)15対応機種Surface GO2、Surface GOフィルム寸法(mm)約241×171、 厚さ/約0.15
  • Surface GO2フィルム/透明反射防止BLC ナカバヤシ

    Surface GO2フィルム/透明反射防止BLC

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    液晶画面をキズや汚れから守る位置決めしやすい3分割離型シート指紋や汚れに強い気泡レス加工
    用途ピタッと吸着、キレイをキープ材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)15対応機種Surface GO2、Surface GOフィルム寸法(mm)約241×171、 厚さ/約0.15
  • Surface Go2/Goフィルムル学童用/光沢透明BLC ナカバヤシ

    Surface Go2/Goフィルムル学童用/光沢透明BLC

    ナカバヤシ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る 。・位置決めしやすい3分割離型シート 。・気泡レス加工 。・指紋や汚れに強い。画面の色調をできるだけ変えずにブルーライトをカットします。指紋防止加工により汚れを軽減する、光沢タイプ。 。光線透過率 : 92%以上 。ブルーライトカット率 : 約23%
    用途ブルーライトを軽減!光沢タイプ材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)
  • Surface Go2/Goフィルムル学童用/抗菌抗ウイルス ナカバヤシ

    Surface Go2/Goフィルムル学童用/抗菌抗ウイルス

    ナカバヤシ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る 。・位置決めしやすい3分割離型シート 。・気泡レス加工 。・指紋や汚れに強い。抗菌・抗ウイルス特殊技術によりハードコート層にAg+(銀イオン)を配合。フィルム表面に供給される銀イオンが細菌・ウイルスの増殖を抑制し、衛生的な状態を保ちます。※全ての細菌やウイルスに対して効果があるわけではありません。 。光線透過率 : 91%以上
    用途銀の力で細菌・ウイルスから守る材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • 鍛鋼 グローブ S800-SF-G S800-SF-Gシリーズ 東洋バルヴ

    鍛鋼 グローブ S800-SF-G S800-SF-Gシリーズ

    東洋バルヴ
    23,980税込26,378
    1個
    32日以内出荷
    多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
  • 1本針 本縫いミシン用指ガードセット用各種部品 スイセイ

    1本針 本縫いミシン用指ガードセット用各種部品

    スイセイ
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷