カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • バイク部品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 作業工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 物流用品(13)
  • 切削工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 電気材料(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfh」の検索結果

関連キーワード
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFH型 ステンレスヘッダー オンダ製作所

    SFH型 ステンレスヘッダー

    オンダ製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
    材質SUS304(SCS13A)形状ヘッダー使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)20×15最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • フィルターハウジングSFHシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングSFHシリーズ

    日本フイルター
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM接続口径PF3/4"外径(Φmm)116設定圧力(MPa)0.7MPa最高使用温度(℃)95
  • ステンレス製フィルターハウジングSFHシリーズ 日本フイルター

    ステンレス製フィルターハウジングSFHシリーズ

    日本フイルター
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    軽量・コンパクトで扱いやすく耐薬品性に優れたSUS316製のフィルターハウジングです。手締めが可能なクランプ式です。
    用途工業用ろ過、一般ろ過に。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。幅(mm)116奥行(mm)116耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)95配管接続口径G(PF)3/4外径(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応継手間隔(mm)116
  • 3カ-W POPナット(ヘキサSF SFH 大阪魂

    3カ-W POPナット(ヘキサSF SFH

    大阪魂
    667税込734
    1セット(7個)
    翌々日出荷
    材質:スチール ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。
    材質スチール表面処理3価ホワイト寸法P(mm)0.5推奨締結板厚(mm)2.5-3.5
  • 3カ-W POPナット(スモールF SFH 大阪魂

    3カ-W POPナット(スモールF SFH

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    ナットNo.450
  • POPヘキサナット スモールフランジ SFH SF/HEX(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POPヘキサナット スモールフランジ SFH SF/HEX(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー
    529税込582
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
  • SFH615A-2 VISHAY

    SFH615A-2

    VISHAY
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
  • POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)
    529税込582
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    材質表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
  • SFH6156-2T VISHAY

    SFH6156-2T

    VISHAY
    75税込83
    1個
    7日以内出荷
  • POPナット SFH**SF(鉄(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    POPナット SFH**SF(鉄(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(1件のレビュー)
    489税込538
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    ポップリベット・ファスナー
    459税込505
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
  • フォトカプラ Vishay SFH6106-3T, トランジスタ出力, 4-Pin VISHAY

    フォトカプラ Vishay SFH6106-3T, トランジスタ出力, 4-Pin

    VISHAY
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMD入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 V ac最大電流変換率 = 200%最小電流伝送率 = 100 %オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポップブラインドナット スモールフランジ SFH-SFシリーズ ポップリベット・ファスナー

    ポップブラインドナット スモールフランジ SFH-SFシリーズ

    ポップリベット・ファスナー
    31,980税込35,178
    1箱(1000個)
    10日以内出荷
    表面処理後でも取り付け可能です。
    用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)フランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0422質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR3/8アズワン品番61-3534-79
  • POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナー

    POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    ポップリベット・ファスナー
    34,980税込38,478
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/4-R3/4 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/4-R3/4

    フロンケミカル
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0473質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)3/4接続ねじR3/4アズワン品番61-3534-84
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/2-R1/2 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/2-R1/2

    フロンケミカル
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0465質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1/2接続ねじR1/2アズワン品番61-3534-83
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/4-R1/8 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/4-R1/8

    フロンケミカル
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0392質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1/4接続ねじR1/8アズワン品番61-3534-76
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/4-R1/4 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/4-R1/4

    フロンケミカル
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0406質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1/4接続ねじR1/4アズワン品番61-3534-77
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/2 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/2

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0431質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR1/2アズワン品番61-3534-80
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/2-R1/4 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/2-R1/4

    フロンケミカル
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0449質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1/2接続ねじR1/4アズワン品番61-3534-81
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/4 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/4

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0414質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR1/4アズワン品番61-3534-78
  • PTFE オスジョイント フロンケミカル

    PTFE オスジョイント

    フロンケミカル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/2-R3/8 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/2-R3/8

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0457質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1/2接続ねじR3/8アズワン品番61-3534-82
  • SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品) 三木プーリ

    SFH サーボフレックスカップリング(ダブル下穴品)

    三木プーリ
    129,800税込142,780
    1個
    22日以内出荷から31日以内出荷
    金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 エレメントを2枚配置して、中間をフローティングシャフトでつないだフレキシブル性の高いGタイプです。 フローティングシャフトはお客様の要望に応じた長さ設定にも対応可能です。
    許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
  • SFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    66,980税込73,678
    1個
    22日以内出荷から31日以内出荷
    金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 最も剛性の高いシングルタイプは、最大で10780000N・m/radのねじりばね定数です。 剛性の高いシングルエレメントのSタイプです。
    許容偏角(°)1材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
  • ロングスピンナーハンドル SK11

    ロングスピンナーハンドル

    SK11(88件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • HIフランジ セキスイ

    HIフランジ

    セキスイ(6件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル オンダ製作所

    SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル

    オンダ製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
    材質SUS304(SUS304TP)形状丸ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

    絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
  • ソフターホース TOYOX(トヨックス)

    ソフターホース

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
    用途一般家庭屋外散水用グリーン透明仕様無耐圧使用流体
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
    材質66ナイロン
  • ストレッチフィルムホルダー セキスイ

    ストレッチフィルムホルダー

    セキスイ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    握り棒ホルダーと差込ホルダーをストレッチフィルムにセットするだけで簡単に作業ができます。
    仕様3インチ紙管用トラスコ品番446-1819材質ABS樹脂質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×95×190繰り返し・詰め替え対応
  • SFHS型 ステンレスハーフソケット オンダ製作所

    SFHS型 ステンレスハーフソケット

    オンダ製作所
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。溶接可。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ヤスリハンドル SUN UP

    ヤスリハンドル

    SUN UP
    699税込769
    1個
    当日出荷
    「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドルです。しっかり握って作業ができるので安定したチェンソーの刃研ぎ、研磨、目立てができます。取付け推奨商品 ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 3.2mm(JAN4969968124196) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 4.0mm(JAN4969968124202) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 4.7mm(JAN4969968124219) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 5.5mm(JAN4969968124226)
    用途「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル全長(mm)120質量(g)30適合サイズ(Φmm)3.2-5.5
  • スピンナーハンドル SK11

    スピンナーハンドル

    SK11(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    状況に応じてドライブ角の角度を設定できるソケットハンドルです。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
  • パンチングパネル用ホースフック TRUSCO

    パンチングパネル用ホースフック

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ホースや延長ケーブルなどに折れ目が付きにくい構造です。
    用途ホースや延長ケーブルの保管・管理に。トラスコ品番256-7994材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)質量(kg)0.195許容荷重(kg)5高さ(mm)78径(Φmm)6奥行(mm)90間口(mm)99表面処理ユニクロメッキ仕上げ梱包数32個径(mm)Φ6最大積載量(kg/個)5
  • 伸縮アームスマホホルダー ルームミラー取付 Mitsukin(三金商事)

    伸縮アームスマホホルダー ルームミラー取付

    Mitsukin(三金商事)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    落ちやすい吸盤取り付けではなくルームミラーへ簡単取り付け、ガッチリ固定。運転席側、助手席側、どちらでも最適な場所に調整可能!。角度調整が簡単。スマホをカーナビとして、ドラレコとして、様々な使い方に最適!
    材質ABS+pu質量(g)約190取付方式ルームミラー取付寸法(cm)約14×25、ーム部引き込み式0-5保証期間3か月間適合厚さ(mm)スマホ:約12まで
  • 軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO

    軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
    用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
  • アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター TRUSCO

    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。
    用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム