カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • メカニカル部品(3)

「sfk-016」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング8mm16mm 深溝618/8 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング8mm16mm 深溝618/8SKF(日本エスケイエフ)
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 8 mm、外径 16 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:8mm●外径:16mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:4mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:0.3kN●動定格荷重:0.819kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-6954アズワン品番65-7929-50
ボールベアリング8mm16mm628/8-2Z SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング8mm16mm628/8-2ZSKF(日本エスケイエフ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 8 mm、外径 16 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:8mm●外径:16mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8238アズワン品番65-7924-26
ボールベアリング8mm16mm 深溝628/8-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング8mm16mm 深溝628/8-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 8 mm、外径 16 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:8mm●外径:16mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:0.57kN●動定格荷重:1.33kN●コード番号:207-8237アズワン品番65-7924-25
ハードブラケットSSW2060キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットSSW2060キットSUS(エスユーエス)
1,101税込1,211
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSW2060×1、六角穴付ボルト(M5×10)×12、TナットSS(M5)×12材質A6N01SS-T5質量(g)96表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットSSW2060(ステン)キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットSSW2060(ステン)キットSUS(エスユーエス)
1,199税込1,319
1セット
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットSSW2060×1、六角穴付ボルト(M5×10)×12、TナットSS(M5)×12材質A6N01SS-T5質量(g)96表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
アングルブラケットハードL40(ステン)キット SUS(エスユーエス)アングルブラケットハードL40(ステン)キットSUS(エスユーエス)
459税込505
1セット
9日以内出荷
セット内容アングルブラケットハードL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)103表面処理アルマイト
アングルブラケットハードL40 キット SUS(エスユーエス)アングルブラケットハードL40 キットSUS(エスユーエス)
516税込568
1セット
9日以内出荷
セット内容アングルブラケットハードL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)103表面処理アルマイト
DブラケットSSブラックキット SUS(エスユーエス)DブラケットSSブラックキットSUS(エスユーエス)
350税込385
1セット
9日以内出荷
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、アニオン電着塗装、回転防止機能付質量(g)11
DブラケットSS-CNキット SUS(エスユーエス)DブラケットSS-CNキットSUS(エスユーエス)
299税込329
1セット
9日以内出荷
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付質量(g)11
DブラケットSS(ステン)キット SUS(エスユーエス)DブラケットSS(ステン)キットSUS(エスユーエス)
219税込241
1セット
当日出荷
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
DブラケットSS キット SUS(エスユーエス)DブラケットSS キットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷
セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
クランプ ノブ(スターフィッシュ型) イマオコーポレーションクランプ ノブ(スターフィッシュ型)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
806税込887
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類五角形色(本体)つや消しブラック
切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ ケーエム精密切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプケーエム精密
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブイマオコーポレーション
243税込267
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。