カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み

SFL2型 ステンレス ストリート エルボ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFL2型 ステンレス ストリートエルボ SCS13(SUS304相当)
フジトク¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています。ロストワックス鋳造品は安定した品質を供給することができます。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用できます。
フリクションライト パック 2C
パイロット¥229税込¥2521セット当日出荷こすると消える蛍光ペン。引きすぎ、引き間違いも簡単消去。幅(mm)筆記:最大筆跡幅 3.3色イエロー・ピンク方式キャップ式繰り返し・詰め替え対応
3.6V バッテリー
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷従来の3.6V電池からサイズはそのままに、作業量が30%アップ (1.5Ah→2.0Ah)。3.6V電動工具で使用可能なリチウムイオン電池。充電時間(充電器UC3SFL使用時) 約40分。充電時間(充電器UC3SDL使用時) 約20分適合機種3.6V電動工具寸法(mm)50×50×80品番0038-3539質量(g)80タイプリチウムイオン定格3.6V-2.0Ah
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら