カテゴリ
- 自動車純正部品(5)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfm32」の検索結果

ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から8日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
ソフト脚キャップ
光¥929税込¥1,0221パック(4個)当日出荷テーブル、イスの移動時のキズ防止、防音に。キャップ部が伸びるのでしっかりフィット。クリアな色で部屋の雰囲気にあわせて使用できます。床暖房がある場所での使用も可能です。底面がフェルトになっているのでキズ防止、防音効果を発揮します。底面のフェルト部分は厚く側面を覆っているので少し傾けて移動することができます。キャップ部の材質は柔らかく丈夫なエラストマー樹脂です。底面の内側はすべり止め構造となっており取り付けた足がはずれにくくなっています材質エラストマー、フェルト
Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ
SENSIRION¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様検出タイプ:デジタル流量計最小流量:-100 SLPM最大流量:250 SLPM電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:23.5 → 26 mm接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF最大圧力:1.07バール素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール最低対象温度:10 ℃最高対象温度:+50動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+50℃シリーズ:SFM3200RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様
ガイド付薄型シリンダ/コンパクトタイプ/高荷重仕様 MGPKS Series
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個26日以内出荷・高荷重仕様Φ12~Φ50追加。・従来品MGPK Series、MGP Seriesに対して許容横荷重最大1 6倍 許容回転トルク1.6倍。・ ダウンサイジング:1サイズ下のシリンダ内径でもガイド性能(負荷質量)最大3.5倍 CO2排出量(空気消費量)最大44%削減。・ガイド性能UP:MGPKS Seriesと同じシリンダ内径でガイド性能(負荷質量)最大6 4倍 偏心距離最大4倍 ストッパ性能最大2.1倍用途高荷重仕様
スリワリフライス45径
岡崎精工(4件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷から4日以内出荷高能率加工に最適 キー溝なし ノン・コーティング用途小物の溝入れ外径D(Φmm)45穴径d(Φmm)15.875材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数90
協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用
SMC¥269,800税込¥296,7801個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ オムロン用
SMC¥259,800税込¥285,7801個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用
SMC¥229,800税込¥252,7801個91日以内出荷小形・軽量オールインワン真空グリッパ 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用
SMC¥249,800税込¥274,7801個91日以内出荷圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品