カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sfms」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFMS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SFMS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ 国際電業大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ国際電業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V)AC250動作特性モーメンタリ材質アルミ合金ダイカスト連数1連絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
949税込1,044
1個
当日出荷
Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 金属 スリムタジマツール(TJMデザイン)
2,598税込2,858
1個
欠品中
セフ幅約4割スリム!取付場所に悩まないスリムタイプベルトに後から装着できるネジ取付式。ゆるみ防止特殊加工ネジ採用「トップボタン」を採用!腰周りの左右にとらわれない強度重視の金属タイプ位置ズレしにくい横ズレ防止リブ構造可動式安全ロープ取付環付
用途セフ着脱式ホルダー適合胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)材質金属取付方式固定式(ネジ式)対応【カスタムセフ】あり負荷質量(kg)【ベルト】3ボタン仕様トップボタン
センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ低電圧微小電流タイプ 国際電業フットスイッチ低電圧微小電流タイプ国際電業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から17日以内出荷
動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下
ローラチェーン用自動給油器 椿本チエインローラチェーン用自動給油器椿本チエイン(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種類チェーン用自動給油器
センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト)岩田製作所
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプノーマルタイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット サドル 岩田製作所センサブラケット サドル岩田製作所
258税込284
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト)岩田製作所
789税込868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
持出しソケット SUS304 オンダ製作所持出しソケット SUS304オンダ製作所
489税込538
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行めねじ(R×Rp)。・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。
材質SUS304(SCS13A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
センサブラケット 角シャフト(中実シャフト) 岩田製作所センサブラケット 角シャフト(中実シャフト)岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304-D)タイプノーマルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット サドルベースF 岩田製作所センサブラケット サドルベースF岩田製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本寸法d(Φmm)7寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット サドルベースLY 岩田製作所センサブラケット サドルベースLY岩田製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本寸法d(Φmm)7寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット サドルベースLX 岩田製作所センサブラケット サドルベースLX岩田製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本寸法H(mm)20寸法d(Φmm)7寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 スリム・フィット ネジ タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 スリム・フィット ネジタジマツール(TJMデザイン)
229税込252
1個
5日以内出荷
セフホルダー胴ベルト用金属スリム・交換ネジゆるみ防止特殊構造採用交換ネジ適合本体:SF-MSHLD
用途工具ホルダー適合(本体)SF-MSHLD材質(本体)スチール
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 20 V, 500 mA, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 20 V, 500 mA, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ東芝
369税込406
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 500 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.52 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 Vパッケージタイプ = UFM実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 500 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 46 pF @ 10 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Pチャンネル MOSFET, 20 V, 2 A, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ 東芝Toshiba Pチャンネル MOSFET, 20 V, 2 A, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ東芝
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 140 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 Vパッケージタイプ = UFM実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 800 mW標準ターンオフ遅延時間 = 92 nsMOSFET Pチャンネル、SSM3Jシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Pチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 2 A, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ 東芝Toshiba Pチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 2 A, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ東芝
689税込758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 225 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.6V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = UFM実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 800 mW動作温度 Max = +150 ℃MOSFET Pチャンネル、SSM3Jシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Pチャンネル MOSFET, 20 V, 330 mA, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ 東芝Toshiba Pチャンネル MOSFET, 20 V, 330 mA, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ東芝
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 330 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.6 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 Vパッケージタイプ = UFM実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 500 mW標準ターンオン遅延時間 = 90 nsMOSFET Pチャンネル、SSM3Jシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 2.2 A, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 2.2 A, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ東芝
719税込791
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 2.2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 135 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 1.1V最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 Vパッケージタイプ = UFM実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 800 mW長さ = 2mmMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応