カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 保管用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「sfn-24」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座付球面フランジナット スーパーツール座付球面フランジナットスーパーツール(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1組
当日出荷
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入
サクションフィルター 大生工業サクションフィルター大生工業(4件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
SFN2型 ステンレス丸ニップル オンダ製作所SFN2型 ステンレス丸ニップルオンダ製作所
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
Panasonic リレー 24V dc 4PNO, DPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic リレー 24V dc 4PNO, DPST 基板実装タイプPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様EN50205、EN50178. SFNシリーズ. これらの低プロファイル基板実装セーフティリレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。電力損失が非常に低く抑えられています。. 最大スイッチング容量: 6 A / 8 A、250 V ac 最大スイッチング電圧: 500 V ac/dc 公称コイル消費電力: 390 mW 低プロファイル: 高さ14.5 mm 絶縁を強化 有極電磁石システム、スナップ式機能付き 小さい総電力損失適合EN 61810-1取付方式基板実装極数6接点構成4PST, DPST接点材質金めっきコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電流(DC A)8最大スイッチング電圧(AC V)500最大スイッチング電圧(DC V)500コイル電力(mW)420コイル抵抗(kΩ)1.477
基板実装型 フラット 汎用リレー SFNシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装型 フラット 汎用リレー SFNシリーズPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1箱(10個)
7日以内出荷
アールフック(1本掛け) サカエアールフック(1本掛け)サカエ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。
用途ツール、工具の保管に付属品抜け止めビス2本許容荷重(kg)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)21×110×62
座付球面 フランジナット ニューストロング販売座付球面 フランジナットニューストロング販売
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
パンチングパネル用フックセット サカエパンチングパネル用フックセットサカエ
36,980税込40,678
1セット
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ スリッター用チップ GSFN イスカルセルフグリップ スリッター用チップ GSFNイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
セルフグリップスリッター用チップです。
用途セルフグリップスリッター用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GSFN イスカルチップ GSFNイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
厚さ(mm)2.4コーナー半径(mm)0.2穴の形状-
C SGスリッター/チップ COAT イスカルC SGスリッター/チップ COATイスカル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用材質コーティング
チップ GSFN イスカルチップ GSFNイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷
厚さ(mm)2.4コーナー半径(mm)0.2穴の形状-RoHS指令(10物質対応)対応
アールフック サカエアールフックサカエ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。
付属品抜け止めビス2本付長さ(mm)110許容荷重(kg)2取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GSFN イスカルチップ GSFNイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状-
C チップ COAT イスカルC チップ COATイスカル
18,980税込20,878
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら