パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。
長さ(mm)50
許容荷重(kg)2
取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。
付属品抜け止めビス2本付
長さ(mm)100
許容荷重(kg)2
取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フック先端にキャップを付け、安全に拝領したフックです。
用途ツール、工具の保管に
付属品抜け止めビス2本
適合パンチング用パネル
長さ(mm)100
許容荷重(kg)2
取付ピッチ(mm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)62×100×21
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SUS304TP)
形状ニップル
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
根太、大引き等に木ねじで固定し、サヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合サヤフレキ2用
適合ねじ(mm)長さ32~50
材質SUS304
仕上シルバー焼付塗装
寸法E75
寸法F20
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途斜めになっているクランプの締付に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
硬度HRC30~40
熱処理焼入
パネルと作業台を組合わせた機能的なワークテーブルです。オプションも豊富です。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード