セフ着脱式LEDハンドライト ヒーター付。セフ + LEDハンドライト + ハンドヒーター。ヒーター機能は60℃(強)/ 50℃(中)/ 40℃(弱)切替。スイッチONでグリップ全周がすぐ温まる急速発熱設計。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの明るさ3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト
仕様(落下強度)2m
規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。
使用電池専用充電池(LE-ZP3747)
防水仕様IPX4
明るさ(Lm)最大500
照射距離(m)100(500lm使用時)
電球の種類LED
配光タイプスライドフォーカス
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
セフ着脱式LEDハンドライト用テールキャップ
※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります
テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用
必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要
仕様●対応機種:SFHDシリーズ(SFNDH50A-B47/SFNDHH50A-B47/SFNDH50A-3A3)●材質:Al
アズワン品番67-9307-45
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
関連キーワード