カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfp-08e」の検索結果

SFP型 ステンレスプラグ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
Omada 2.5G 16ポート&10GE SFP+ 2ポート L2+ マネージスイッチ(PoE+8ポート搭載)
TP-LINK¥89,980税込¥98,9781個当日出荷10Gアップリンク対応 エンタープライズスイッチ。2.5Gポート搭載:2.5Gbps PoE+ポートと&非PoEポートをそれぞれ8ポートずつ搭載し、WiFi 7/6E/6 APのポテンシャルを最大限引き出します。10Gアップリンク:2x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。240W PoEバジェット:8x 802.3at/af準拠のPoE+ポートが、合計で最大250Wを供給。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
2.5G PoE+ スイッチングハブ 8ポート 120W 10G SFP+×2 VLAN QoS Webスマートスイッチ
エレコム¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷既設のCat5e配線をそのまま活かして高速化できる、全ポート2.5G対応 PoE+ Webスマートスイッチです。2.5G対応RJ45×8ポートと10G SFP+アップリンク×2、最大120WのPoE給電で、Wi-Fi 7アクセスポイントやネットワークカメラをまとめて接続できます。学校・自治体・中小企業のネットワークを、配線工事なしで「段階的なALL 10G/マルチギガ化」へ導くフロアスイッチです。用途全ダウンリンクポートが2.5Gに対応しており、既設のCat5e LANケーブルのまま高速通信が可能です。さらに、アップリンク用として10G対応SFP+を2ポート搭載しており、別売のSFP+モジュールを用いてコアスイッチやサーバーと10Gで接続できます。Wi-Fi 7対応アクセスポイントや高速NASを接続することで、大掛かりな配線工事を行わずにフロア全体の高速・大容量ネットワーク化を実現できます。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また、2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。最大120WのIEEE 802.3af/at(PoE+)給電に対応し、Wi-Fi 7アクセスポイントやネットワークカメラなどをまとめて接続できます。これ1台で既設のCat5e配線を活かしたフロアのPoE給電とネットワークの高速化が可能です。 。ポート単位でIEEE 802.1X認証に対応し、ユーザーやデバイスのアクセス制御を強化。RADIUSサーバーと連携することで不正接続を未然に防ぎ、ネットワークの安全性を高めます。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能を搭載。遅延が問題となりやすいWeb会議やIP電話等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねてバックボーン帯域拡張を提供するとともに、冗長性を提供することでケーブル障害が発生した際の通信断を防ぎます。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、安定した業務遂行をサポートします。 。19インチラックマウント設置対応。付属の金具を使用して、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。付属の金具を使用して、収納ボックス内にしっかりと固定できます。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm] 。金具を壁に固定するネジは別途ご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。 。水平設置、19インチラックマウント設置のほかに、付属の金具を使用した壁掛け設置にも対応。さらに別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能となり、設置場所に合わせた取付方法を柔軟に選べます。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。最適な排熱設計で、長寿命と静音の両立を実現した静音ファンを採用。静かなオフィスでも稼働音が気になりません。 。機器入れ替え時の設定を簡単にする設定保存および復元機能を搭載しています。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用できます。 。ポートミラー機能対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずに障害解析に必要なパケットキャプチャーが可能です。 。ブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要ですぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でもスムーズに設定できます。 。らくらく節電E機能で最大約60%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。運用機器の時間・コストを大幅に削減するリモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録されたお客様限定で、センドバック保守を2年延長し(合計5年間)利用できます。(ユーザー登録による2年延長保証の提供については、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
HPE NW CW MSR3026 Router
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥839,800税込¥923,7801台翌々日出荷仕様●LANインターフェース:10/100/1000M BASE-T x8、 SFP+固定10GEポート x6●WANインターフェース:10/100/1000M BASE-T x8、 SFP+固定10GEポート x6●適用回線:E1/T1/G.SHDSL/ISDN/3G/4GLTE/T3/OC3●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応
JetStream 24ポート 2.5GBASE-T & 4ポート 10GE SFP+ L2+ マネージドスイッチ(PoE+16ポート & PoE++8ポート搭載)
TP-LINK¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷WiFi 7/6E/6 APに最適な2.5GPoE++/PoE+ポート:24x 2.5GbpsポートがWiFi 7/6E/6 APの性能をアンロックします。10Gアップリンク:4x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。500W PoEバジェット:8x 802.3bt/at/af準拠のPoE++および16x 802.3at/af準拠 PoE+ポートを搭載し、合計500Wのパワーバジェット。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利でかんたんに。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。ポート数24
産業用PoE+スイッチ(PoE 4/8ポート・GbE/SFP対応・-40~75℃) EKI-2700シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥94,980~税込¥104,478~1個17日以内出荷から92日以内出荷本ページでは、鉄道沿線設備向け規格「EN 50121-4」および交通管制機器向け規格「NEMA TS 2」に準拠した以下の4製品を掲載しています。 いずれも鉄道・交通設備への導入に適した高い耐ノイズ性能と堅牢性を備えているため、 一般設備向けモデルとは分け、本ページにまとめています。 ※鉄道・交通設備に限らず、PoE給電が必要な場合や、振動が発生する産業現場で使用する場合にも、本シリーズをご検討いただけます。 ※必要な認証書がある場合は、ご注文前にモノタロウ経由でお問い合わせいただき、ご希望の認証書の有無をご確認のうえ、ご購入ください。 ==================【仕様】============================= EKI-2706G-2GPI ・合計6ポート(4×GbE PoE+2×GbE) EKI-2706G-2FPI ・合計6ポート(4×GbE PoE+2×GbE SFP) EKI-2708G-PI ・合計8ポート(8×GbE PoE) EKI-2710G-2FPI ・合計10ポート(8×GbE PoE+2×GbE SFP) ==================================================== 【ネーミング】 Gモデル = Gigabit Ethernet対応 Eモデル = Fast Ethernet対応 Fモデル = SFPポート搭載 1G/2G = Gigabitアップリンクポート数(非PoE) P = PoE対応 I = 広温度仕様(-40~75℃) ===================================================== 【特長】 ■ 高いPoE給電能力(PoE+対応):IEEE 802.3af/at準拠(各PoEポートから最大30W給電) -------------------------------------------------- PoE電源バジェット: ・DC48V入力時:最大240W ・DC24V入力時:最大120W ・DC12V入力時:最大80W ※IPカメラ、無線LANアクセスポイント、センサーなどへ、LANケーブル1本で電力とデータを同時に供給できます。 -------------------------------------------------- ■ ワイドレンジ・冗長電源入力:DC12~48Vのワイドレンジ入力に対応 ■ アラーム通知用リレー出力:電源異常などのイベント発生時に通知できる、1点のリレー出力(1A/DC24V)を搭載しています。 -------------------------------------------------- ■ 高い耐ノイズ性能 ・ESD:IEC 61000-4-2 Level 4 ・EFT:IEC 61000-4-4 Level 4 ・電源サージ:IEC 61000-4-5 Level 4 ・LANサージ:±6kV ・EMS Level 4対応 ※ノイズやサージの影響を受けやすい産業環境でも、安定した通信を実現します。 -------------------------------------------------- ■ 鉄道・交通設備向け規格に対応(下記の注意をご確認ください。) ・E-mark ・NEMA TS 2準拠(交通管制設備) ・EN 50121-4準拠(鉄道沿線設備) ・CE/FCC Class A ・LVD EN 62368-1準拠 -------------------------------------------------- ■ 過酷な産業環境に対応 ・動作温度:-40~75℃/保存温度:-40~85℃ ・湿度:5~95%(結露なきこと) ・IP30金属筐体/DINレール取付対応 ・壁面取付対応(オプション) ・過電流保護搭載/逆極性保護搭載 ・耐振動/耐衝撃設計 ・電源コネクタ:6ピン端子台(リレー端子を含む) =====================================================
非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり)
Advantech(アドバンテック)¥72,980~税込¥80,278~1個47日以内出荷DIPスイッチによるワンタッチVLAN設定に対応。 マネージドスイッチを導入せずに、簡単にネットワーク分離を実現します。 一般的な産業用エントリーモデルと比較して、VLAN/QoS機能を備えた高機能非管理型スイッチです。 ※Fast Ethernet(100Mbps)でのご使用には、カテゴリ5以上のツイストペアケーブルをご使用ください。 ---------------------------------------------------------------------------------------- アンマネージドスイッチ一覧 EKI-2716EI-A:16ポート Fast Ethernet(10/100) ---------------------------------------------------------------------------------------- EKI-2710E-2CI:8ポート Fast Ethernet(10/100)+2ポート Gigabit Ethernet(RJ45/ SFP) ---------------------------------------------------------------------------------------- EKI-2718E-2CI-A:16ポート Fast Ethernet(10/100)+2ポート Gigabit Ethernet(RJ45/ SFP) ---------------------------------------------------------------------------------------- ■ 主な仕様 ・非管理型(アンマネージド) ・10/100Mbps Fast Ethernetポート搭載 ・Auto MDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応 ・DIPスイッチによるQoS(優先制御)設定 ・ブロードキャストストーム保護機能搭載 (不要なブロードキャスト通信を抑制し、ネットワーク負荷を軽減) ・EMCレベル4対応/6kV LANサージ保護 ・ポートベースVLAN対応 ・12~48VDC デュアル冗長電源入力対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・DINレール取付対応 ・メーカー出荷日より5年間保証寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×160×100設置方法DINレール、壁動作温度(℃)-40~75保護IP30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定