カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(152)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 電気材料(14)
  • 制御機器(10)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfp-3」の検索結果

関連キーワード
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所SFP型 ステンレスプラグオンダ製作所(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
#500SP フラットプレート オイレス工業#500SP フラットプレートオイレス工業
6,298税込6,928
1個
当日出荷から35日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
お供フラワーPPピック HEADS(ヘッズ)お供フラワーPPピックHEADS(ヘッズ)
1,298税込1,428
1パック(30枚)
4日以内出荷
材質PP寸法(幅W×高さH)(mm)40×200
迎春フラワーピック HEADS(ヘッズ)迎春フラワーピックHEADS(ヘッズ)
1,998税込2,198
1パック(10本)
4日以内出荷
縁起物の熊手デザインの迎春フラワーピックです。ふんわりした色合いでとっても可愛い!オメデタイ!
仕様組紐付材質紙、木(棒)全長(mm)500種類熊手寸法(幅W×高さH)(mm)122×155
迎春フラワーピック(10本) HEADS(ヘッズ)迎春フラワーピック(10本)HEADS(ヘッズ)
2,298税込2,528
1パック(10本)
4日以内出荷
水引ピックです。 お正月アレンジのワンポイントに。
付属品ビーズ付材質紙、ワイヤー(棒)
迎春フラワーピック HEADS(ヘッズ)迎春フラワーピックHEADS(ヘッズ)
2,998税込3,298
1パック(6本)
4日以内出荷
大きくてインパクトのある扇デザインの迎春フラワーピックです。ペイズリー柄でレトロモダンなお正月に。
材質紙、木(棒)全長(mm)500
ドリルねじ皿 ステン MIYAGAWAドリルねじ皿 ステンMIYAGAWA
559税込615
1セット(30本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
LEDライティングバー用ライト パネル形  インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出 ELPALEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出ELPA
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出に
用途別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出に
Direct Attach Cable SFP+ 3m エイム電子Direct Attach Cable SFP+ 3mエイム電子
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
Direct Attach Cable SFP+ 、Ciscoサードパーティ品
長さ(m)3
Active Optical Cable SFP+ 3m エイム電子Active Optical Cable SFP+ 3mエイム電子
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
Active Optical Cable SFP+ 、Ciscoサードパーティ品
長さ(m)3
1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー SURE(石崎電機製作所)1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサーSURE(石崎電機製作所)
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
1台で刻む、まぜる、おろすの3つの機能を兼ね備えたフードプロセッサーです。4枚刃で固い食材も簡単に調理できます。お料理の下ごしらえが格段に楽になる、便利な一台です。容器はガラスを採用、色移りやニオイ移りに強く油汚れも簡単に落とせます。
付属品本体、おろし刃(粗/細)※裏表両面1枚、おろし刃軸1本、ヘラ1本、フタ1個材質本体:ABS、容器:ガラス、カッター刃:ステンレス質量(kg)1.5(電源コード含む)容量(g)容器:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×160×237定格電源消費電力AC100V 50/60Hz電源コード(m)0.8定格時間(分)1 ※1分作動後は15分休止調理能力刻む(野菜カットをしてミックスベジタブルなど)、混ぜる(食パンをかく拌して美味しいパン粉に)、おろす(大根おろしなど)
Direct Attach Cable SFP28 3m エイム電子Direct Attach Cable SFP28 3mエイム電子
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
Direct Attach Cable SFP28 、Ciscoサードパーティ品
長さ(m)3
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
光メディアコンバータ/産業用/30W PoE+給電/ギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離 StarTech.com光メディアコンバータ/産業用/30W PoE+給電/ギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離StarTech.com
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズ + PoE:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター(PoE対応)。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大30WのPSE電力を供給可能頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットミニメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能柔軟な電源入力:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (3線式)、1x RJ-45 (PoE+)、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+●POE:対応●最大ケーブル長:100m●帯域幅:ポートあたり最大2G●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●バッファサイズ:512 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大16k●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)4Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:48 - 56 VDC●プラグタイプ:N、ターミナルブロック(3線式)●消費電力:最大30W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:36mm●製品長さ:59mm●製品高さ:49mm●製品質量:80g●付属品:端子台、ターミナルブロック - タイプNバレル型電源コネクター変換アダプター、取り付け金具、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
HPE X2A0 25G SFP28 3m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X2A0 25G SFP28 3m AOC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
Aruba Instant On 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
Aruba Instant Onスイッチ用DACケーブル 長さ:3m 対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1930、1960 各シリーズ
BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 40km エイム電子BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 40kmエイム電子
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)40
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 60km エイム電子BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 60kmエイム電子
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)60
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 20km エイム電子BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 20kmエイム電子
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)20
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 40km エイム電子BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 40kmエイム電子
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)40
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 40km エイム電子BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 40kmエイム電子
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)40
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 20km エイム電子BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 20kmエイム電子
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)20
HPE Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
HPE ANW 200G QDD-8SFP28 3m DAC HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 200G QDD-8SFP28 3m DACHP(日本ヒューレット・パッカード)
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷
ケーブル長(m)3
被覆銅管 NJT銅管被覆銅管NJT銅管
119,800税込131,780
1セット(20m×1本)
3日以内出荷
往復管2本を同時配管できるため、施工性が飛躍的に向上します。
用途冷媒向け、新冷媒対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.32MB)
BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 20km エイム電子BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 20kmエイム電子
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)20
BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 10km エイム電子BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 10kmエイム電子
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)10
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 60km エイム電子BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 60kmエイム電子
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)60
HPE Aruba 24port 1GbE SFP v3 zl2 Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 24port 1GbE SFP v3 zl2 ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
569,800税込626,780
1台
8日以内出荷
25GbE SFP28 to SFP28 3m Smart AOC ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)25GbE SFP28 to SFP28 3m Smart AOC ケーブルHP(日本ヒューレット・パッカード)
89,980税込98,978
1本
8日以内出荷
ケーブル長(m)3最小曲げ半径(mm)25ケーブル外径(Φmm)3ポートSFP28ケーブルタイプAOCケーブル
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20コガネイ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X30 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X30コガネイ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15コガネイ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10コガネイ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形
HPE Aruba 25G SFP28 to SFP28 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 25G SFP28 to SFP28 3m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
25GBASE-CU SFP28 Cable 3 Meter Cisco(シスコ)25GBASE-CU SFP28 Cable 3 MeterCisco(シスコ)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
ケーブル長(m)3
HPE Aruba 50G QSFP56 to SFP56 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 50G QSFP56 to SFP56 3m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
DAC ケーブル。
ケーブル長(m)3
HPE X240 25G SFP28 to SFP28 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X240 25G SFP28 to SFP28 3m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 50G SFP56 to SFP56 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 50G SFP56 to SFP56 3m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
50G SFP56 3m直接接続銅ケーブル (特定のArubaスイッチ用)。
仕様特定のArubaスイッチ用ケーブル長(m)3ポートSFP56ケーブルタイプDACケーブル
HPE Aruba 12port PoE+ / 12port 1GbE SFP v3 zl2 Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 12port PoE+ / 12port 1GbE SFP v3 zl2 ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
569,800税込626,780
1台
8日以内出荷