カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(347)
  • 制御機器(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 電気材料(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 防犯用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfp-4」の検索結果

452件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPE FlexNetwork 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 24G SFP 4SFP+ EI SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
789,800税込868,780
1個
9日以内出荷
スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch。
仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G SFP 4SFP+ EI Switch。
HPE NW CW 5150EI 24G PoE+ 4SFP 4SFP+ Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150EI 24G PoE+ 4SFP 4SFP+ SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
869,800税込956,780
1台
8日以内出荷
SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4)+1/10G SFP+(4) BLACK BOXSFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4)+1/10G SFP+(4)BLACK BOX
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですLAN に高性能の SFP ファイバ接続で 10ギガアップリンクのスケーラビリティを提供 ネットワークの拡張に合わせて SFP を追加 高い汎用性。100 / 1000 Mbps の LAN / 光ファイバ ネットワーク拡張時に、10 Gbps の光ファイバ接続を追加可能 ポート数:100 / 1000 Mbps SFP 光ファイバ (20個)、デュアルメディア 100 / 1000 Mbps RJ45/SFP (4個)、1/10 Gbps SFP+ 光ファイバ (4個) 高価なスイッチでしか採用されていない先進の切替とパフォーマンス機能 高い管理機能、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを提供 優先度の高い通信トラフィックを支える、ワークグループ、オフィス LAN、企業ネットワークでの利用に最適 保証: センドバック無償1年
仕様(MACアドレス)最大32K、管理:Web GUI デュアルイメージ SNMP RMON IPv4, IPv6 ポートミラリング s-Flow HTTP/HTTPs SSH RADIUS DHCP SNTP Telnet、トランキング:Link Aggregation Control Protocol (LACP IEEE 802.3ad) 最大 14 グループ 最大 8 ポート/グループ【QoS】8 個までのハードウェアキュー 優先制御 スケジューリング クラス分類 DSCP IPv6アプリケーション【VLAN】最大 4K 同時 VLAN ( 4096 VLAN ID) ポートベース VLAN 802.1Q タグベース VLAN MAC ベース VLAN 管理 VLAN プライベート VLAN エッジ (PVE) ボイス VLAN, ジェネリック VLAN 登録質量(kg)3.1規格イーサネット:Ethernet OAM CFM Sync-E Ethernet、IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag/az IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E電源AC 100~240V 50~60 Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力能力切替:95.23-mpps 128-Gbps相対湿度10~90% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1コネクタ計28個 SFP 100/1000-Mbps (20) デュアルメディア (UTP/SFP) RJ-45/SFP 100/1000-Mbps (4) SFP+ (1-/10-GbE) (4) コンソールポート (DB9)動作温度(℃)0to60保管温度(℃)-20~+70ジャンボフレーム最大 9 KBプロトコルスパニングツリー IGMP スヌーピング IGMP プロクシ、MLD スヌーピング LLDP LLDP-MED各種認証CE; FCC Part 15 Class A;インジケータLED: 各ポート: Link/Act/Speed MGMTポート: Link/Act/Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
Omadaギガビット/48 ポート & 10GE SFP+/4ポート L2+マネージドスイッチ(PoE+x40/PoE++x8) TP-LINKOmadaギガビット/48 ポート & 10GE SFP+/4ポート L2+マネージドスイッチ(PoE+x40/PoE++x8)TP-LINK
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
ギガビット/48 ポート & 10GE SFP+/4ポート L2+マネージドスイッチ(PoE+x40/PoE++x8)。
SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所SFP型 ステンレスプラグオンダ製作所(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ソフトカラープロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用材質PVC
SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4) BLACK BOXSFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4)BLACK BOX
289,800税込318,780
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチです最高のネットワーク柔軟性とスケーラビリティを提供 規模に応じた費用。ネットワークの拡張ニーズに合わせてSFPを追加可能 高い汎用性。100/1000Mbpsの銅線または光ファイバ・ネットワークを拡張する際に、10Gbpsの光ファイバ接続を追加 100/1000MbpsのSFP(SmallForm-FactorPluggable)光ファイバ・ポート×20系統、デュアル・メディア100/1000MbpsUTP/SFPポート×4系統または8系統を搭載(LGB5124A) 高価なスイッチでしか採用されていない先進のスイッチングとパフォーマンス機能を実現高い管理容易性、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを実現 強力なアプリケーションで高優先度の通信トラフィックを支えるワークグループ、オフィスLAN、企業ネットワークでの利用に最適
質量(kg)3.1規格IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E電源AC 100~240V 50~60Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1コネクタSFP 100 / 1000Mbps (20) デュアルメディア (UTP / SFP) RJ-45 / SFP 100 / 1000Mbps (4) - 計 24 ポート コンソールポート: DB9動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+70各種認証CE FCC Part 15 Class AインジケータLED: 各ポート: Link / Act / Speed MGMT ポート: Link / Act / Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
10ギガビットイーサネット対応4ポートSFP+搭載光ファイバーネットワークカード PCI Express接続 Intel XL710チップ搭載 StarTech.com10ギガビットイーサネット対応4ポートSFP+搭載光ファイバーネットワークカード PCI Express接続 Intel XL710チップ搭載StarTech.com
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
4ポート増設 SFP+ アダプタ: この4ポート増設SFP+ネットワークカードは、冗長性を確保したり、要求の高いアプリケーションのためにアグリゲーションを行うことができます。データセンターブリッジング(DCB)、VT-cを含む仮想化、SANおよびiSCSIのオフロードをサポート仕様:10 Gbps/ポート|4口 SFP+ポート MSA準拠|Intel XL710|MMF、および、SMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9Kジャンボフレーム|リンクアグリゲーション|VLAN|標準プロファイルパフォーマンスの検証: Spirent SmartBitsによるパフォーマンスの検証を実施/Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーに対応高い柔軟性:本製品は、MSAに準拠したSFP+モジュールやDACを使用することで、さまざまなファイバータイプに対応。CiscoやHPEなどの主要メーカーのスイッチ、ルーター、デバイスに対応幅広いハイパーバイザーとOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、2016、2019、Linux kernels 3.x +(LTSバージョン)接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)
用途データベース、ファイル/アプリケーションサーバー、高性能ワークステーションに10Gbpsネットワーク接続機能を追加銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現ネットワークストレージに10Gbpsでアクセスする動画/音声編集コンソールを構成遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適幅(mm)15ブラック質量(g)122ポート数4長さ(cm)13.9湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)10動作温度(℃)5~ 50データ転送速度(最大) 20(全二重)Gbps
#500SP フラットプレート オイレス工業#500SP フラットプレートオイレス工業
6,398税込7,038
1個
当日出荷から35日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
バレットカメラ用ポール取付金具 Kenko(ケンコートキナー)バレットカメラ用ポール取付金具Kenko(ケンコートキナー)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
各メーカーのバレットカメラを電柱やポールへ取り付ける為の金具です。 適応ポール径はΦ65~400mm、細いポールから電柱まで1つの金具で幅広く対応をしています。 ステンレスバンド(別売:推奨品タカチ電機工業製PKB-20S)で簡単取付が可能。 材質は防錆性の高いステンレスSUS304製です。
材質ステンレス(SUS304)適合【カメラ質量】7kg以下(本製品単体使用)/WH-6N併用:5.5kg以下適合ポール径(Φmm)65~400質量(g)845(本体のみ)付属品ナベコネジM4×15(4個)、M5×15(4個)、六角ボルトM8×30 P3(4個)使用場所屋内/屋外
鋼のスクレーパーP型 SK11鋼のスクレーパーP型SK11
899税込989
1本
翌々日出荷
鋼製ブレードなので耐久性・耐摩耗性に優れています。手になじむ木柄ハンドルです。サビにくく手入れのしやすいフッ素コーティングです。片方の刃先のアールを落とすことで曲がった箇所でも削りやすくしています。
用途ペンキはがし、サビ落し、汚れ落し作業。仕様P型材質【グリップ】天然木【ブレード】炭素鋼刃幅(mm)45板厚(mm)約1.6ブレード炭素工具鋼(HRC±52)
マルチトラプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチトラプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
倉庫等の屋内外、道路工事現場、仮設建設現場、ガソリンスタンド、その他公共施設、展示場等に利用されています 電線・水道管・ホース・エアーホース等あらゆるパイプの収納に 2色タイプで注意喚起 連結の仕方で長さは自由に設定可能です。
長さ(m)1
ギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4) BLACK BOXギガビットスイッチ 24ポート 管理機能付 10/100/1000BASE-T(20)+デュアルメディアUTP/SFP+(4)BLACK BOX
359,800税込395,780
1台
20日以内出荷
ギガビット対応 ネットワークスイッチですギガビット マネージド スイッチ - 28 ポート 10/100/1000 Mbps RJ45 24 ポートと 1/10 GbE SFP+ 4スロット搭載 SFP+ スロットで、最大 80km 離れたシングルモード/マルチモード の光ファイバ接続 スタティックルート、IPv6 サポート、LLDP などの L3 機能を提供 IEEE 802.3az 省エネ型イーサネットで電力消費を削減し、総所有コストを削減
仕様(MACアドレス)32K質量(kg)2.4電源(V)内蔵電源:100~240(50~60 Hz)ポート数24寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(電力)4.4×44.2×21.1コネクタ10-/100-/1000-Mbps RJ-45 (24), SFP (1) ; 1 / 10 Gbps SFP+ (4)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)ジャンボフレーム最大 9 KB各種認証CE
ドリルねじ皿 ステン MIYAGAWAドリルねじ皿 ステンMIYAGAWA
559税込615
1セット(14本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
作業用踏台用手すり部材 TRUSCO作業用踏台用手すり部材TRUSCO
26,980税込29,678
1セット
翌日出荷
アルミ製作業用踏台の専用の手すり部材です。
用途作業用踏台からの落下防止に材質アルミ
鋼のスクレーパーP型ハンマー SK11鋼のスクレーパーP型ハンマーSK11
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
鋼製ブレードなので耐久性・耐摩耗性に優れています。手になじむ木柄ハンドルです。叩ける貫通ハンマーヘッドタイプです。サビにくく手入れのしやすいフッ素コーティングです。片方の刃先のアールを落とすことで曲がった箇所でも削りやすくしています。
用途ペンキはがし、サビ落し、汚れ落し作業。仕様P型材質【グリップ】天然木【ブレード】炭素鋼刃幅(mm)45板厚(mm)約1.6ブレード炭素工具鋼(HRC±52)
調整機構付き 精密仕上げ加工用正面フライスカッタ SFP4000R タンガロイ調整機構付き 精密仕上げ加工用正面フライスカッタ SFP4000Rタンガロイ
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QSFP+モジュール/MSA対応アンコード /40GBASE-SR4準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comQSFP+モジュール/MSA対応アンコード /40GBASE-SR4準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
7,598税込8,358
1個
当日出荷
40GBASE-SR4対応のネットワークで安定した40GbE接続を提供全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュールMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠0.7W以下の低消費電力 光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したQSFP+モジュールを交換ネットワークをリモートセグメントに拡張
40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO Connector Cisco(シスコ)40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO ConnectorCisco(シスコ)
549,800税込604,780
1台
翌日出荷
ステンレスフライパン レストランサプライステンレスフライパンレストランサプライ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。パスタやオムレツ、野菜炒めなど様々な料理に使用できます。
用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
40GBASE-SR4 QSFP Trnscvr Module MPO Conn Enterprise-Class Cisco(シスコ)40GBASE-SR4 QSFP Trnscvr Module MPO Conn Enterprise-ClassCisco(シスコ)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
QSFP40G BiDi Short-reach Transceiver Cisco(シスコ)QSFP40G BiDi Short-reach TransceiverCisco(シスコ)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
DAC Twinax ケーブル/50cm/MSA対応アンコード /銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/50cm/MSA対応アンコード /銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応StarTech.com
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用し、OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術を採用。0.1W以下の低消費電力で、ホットスワップに対応。
用途ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
HPE NW CW 5550HI 32G 4SFP+ 4SFP28 1s Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5550HI 32G 4SFP+ 4SFP28 1s SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
AOCブレークアウトケーブル/7m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC7M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応 StarTech.comAOCブレークアウトケーブル/7m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC7M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応StarTech.com
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
Cisco QSFP-4X10G-AOC7Mとの100%互換性を保証MSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回るレベルの仕様1.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用ラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応ブラック質量(g)256消費電力(W)1.5 以下(per end)伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10オス形状QSFP+、SFP+変換タイプオス - オス
DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSAアンコード/銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応 StarTech.comDAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSAアンコード/銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応StarTech.com
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
安定した銅線ベースの40GbEイーサネット接続を提供光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠1W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用最大4台の機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内またはラック間で2点接続幅(mm)14ブラック消費電力(W)0.1以下(接続端にて)高さ(cm)1.2コネクタAQSFP+コネクタBSFP+
DAC Twinax ケーブル/50cm/Juniper製品EX-QSFP-40GE-DAC50CM互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/50cm/Juniper製品EX-QSFP-40GE-DAC50CM互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応StarTech.com
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CMとの100%互換性を保証光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠0.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続長さ(m)5幅(mm)18ブラック質量(g)100消費電力(W)0.5 (接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
HPE Aruba 6300M 24SFP+ 4SFP56 Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M 24SFP+ 4SFP56 SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
2,198,000税込2,417,800
1個
9日以内出荷
エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
DAC Twinax ブレークアウトケーブル/5m/Cisco製品QSFP-4SFP10G-CU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Cisco Firepower C9300 C3850対応 StarTech.comDAC Twinax ブレークアウトケーブル/5m/Cisco製品QSFP-4SFP10G-CU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Cisco Firepower C9300 C3850対応StarTech.com
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
Cisco QSFP-4SFP10G-CU5Mとの100%互換性を保証光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠0.1W以下の低消費電力
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用最大4台の10G SFP+機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内/ラック間で2点接続長さ(m)5幅(mm)14ブラック質量(g)500消費電力(W)0.1以下(接続端にて)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40(QSFP+)、10(SFP+)GbpsコネクタAQSFP+コネクタBSFP+
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
スリムフレーム LAMP(スガツネ工業)スリムフレームLAMP(スガツネ工業)
79,980税込87,978
1枚
4日以内出荷
20 mmのフレーム枠で、スリムなデザインです。グラフィック保護用にアクリル板が2枚付属しています。フレームの角度調整ができます。付属の六角棒スパナで本体に簡単に着脱できます。インラインテーブルと併用する際は、ねじ止め式(50-SFP404)をご使用ください。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
GS728TXUP ギガ24P SFP+x4 PoE++クラウドスイッチ NETGEARGS728TXUP ギガ24P SFP+x4 PoE++クラウドスイッチNETGEAR
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
ギガビット24ポート、10G SFP+スロット×4を搭載。PoE++(420W)スマートクラウドスイッチ。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
ポート数24接続方式ギガビット
FXCX9526F用QSFP+40G-SR4 FXCFXCX9526F用QSFP+40G-SR4FXC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
FXCX9526F用QSFP+40G-SR4モジュール。
GS752TX ギガ24P SFP+x4 スマートクラウドスイッチ NETGEARGS752TX ギガ24P SFP+x4 スマートクラウドスイッチNETGEAR
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
ギガビット48ポート、10G SFP+スロット×4を搭載。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
XS724EM マルチギガ対応10Gx24 SFP+x4 スイッチ NETGEARXS724EM マルチギガ対応10Gx24 SFP+x4 スイッチNETGEAR
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
XS724EM マルチギガ対応 10G x24ポート イージースマートスイッチ。 100/1G/2.5G/5G/10G 対応ポートを24ポート。SFP+を4ポートを搭載。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを流用して2.5G/5Gといったスピードを実現できます。ループ検知、VLAN、QoS、ポートミラーリング、ケーブルテスト機能をサポート。IPアドレスも設定できるのでPingによる死活監視も可能です。ラックマウントキット付属。電源内蔵。
QSFP+モジュール/MSA対応アンコード /40GBASE-LR4準拠光トランシーバ/1270nm - 1330nm/DDM StarTech.comQSFP+モジュール/MSA対応アンコード /40GBASE-LR4準拠光トランシーバ/1270nm - 1330nm/DDMStarTech.com
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
40GBASE-LR4準拠のネットワークで安定した40GbE接続を提供全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュールMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠2.5以下の低電力消費光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途ネットワークをリモートセグメントに拡張故障または破損したQSFP+モジュールを交換
DAC Twinax ケーブル/7m/MSA対応アンコード /銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/7m/MSA対応アンコード /銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応StarTech.com
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
40GBase-T準拠のネットワークで安定した40Gbps接続を提供光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術0.7W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)7
QSFP+モジュール/Cisco製品QSFP-40G-LR4-S互換/40GBASE-LR4準拠光トランシーバ/1270nm - 1330nm/DDM StarTech.comQSFP+モジュール/Cisco製品QSFP-40G-LR4-S互換/40GBASE-LR4準拠光トランシーバ/1270nm - 1330nm/DDMStarTech.com
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
Cisco QSFP-40G-LR4-Sとの100%互換性を保証全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュールOEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術2.5W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換リモートセグメントにネットワークを拡張
DAC Twinax ケーブル/1m/MSA対応アンコード /銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/1m/MSA対応アンコード /銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応StarTech.com
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
40GBase-T準拠のネットワークで安定した40Gbps接続を提供全使用期間保証付きStarTech.com製SFPケーブル光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術0.1W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続長さ(m)1幅(mm)18ブラック質量(g)130消費電力(W)0.1 (接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1490/Rx1310 20km エイム電子BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1490/Rx1310 20kmエイム電子
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
BiDi SFP 1000BASE-BXD Tx1490/Rx1310 、 Ciscoサードパーティ品
距離(km)20
...