カテゴリ
- 制御機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfq-1」の検索結果

フットスイッチ コンパクト丸型タイプ
国際電業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台ほか当日出荷から4日以内出荷丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。質量(g)200保護構造IP20定格AC250V・6A接点構成1aスイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ連数1連動作特性モーメンタリ動作力8.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5定格通電電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
フットスイッチ 防水タイプ SFQシリーズ
国際電業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質(戻しばね)SUS、(底板)SPCC材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電圧(V)AC250接点構成1aコード長さ(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5m定格電流(A)5A連数1連動作特性モーメンタリ動作力8.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)0.005(DC6V)、0.002(DC12V)RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
フットスイッチUL対応タイプ
国際電業¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保護装置保護カバー:SCL-S、SCH-S使用周囲温度(℃)-5~40カバー色黒RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(36本)ほか当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。用途座ぐりが施してある部材の締結に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状皿頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2