カテゴリ
- 自動車純正部品(21)
- 科学研究・開発用品(19)
- 機構部品(17)
- パソコン/周辺機器(12)
- 空圧工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- トラック純正部品(10)
- 制御機器(8)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 電動工具(2)
- オフィス家具(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(19)
- Merck(メルクミリポア)(18)
- 旭産業(点検窓)(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- 永興電機工業(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- SMC(11)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アルインコ(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- E-FORCE(永興電機)(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- イスカル(1)
- omron(オムロン)(1)
- ノーリツイス(1)
- 三菱電機(1)
- 東洋バルヴ(1)
- トーマス科学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sfr」の検索結果

マイティステップBSM2
アルインコ¥109,800税込¥120,7801台当日出荷軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。 ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができます。 昇降時の安定性を高める手がかり棒付です。用途工場・倉庫内での作業にトラスコ品番455-5431材質アルミ規格(社)仮設工業会認定品段数6踏ざん踏面幅(mm)43最大使用荷重(kg)150収納寸法・幅(mm)689収納寸法・奥行(mm)189収納寸法・高さ(mm)1977天板寸法・幅(mm)367天板寸法・奥行(mm)400
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン40)フットスイッチ付
E-FORCE(永興電機)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ
精密電動マイクログラインダ E-FORCE 標準セット(ロータリーエンジン20)フットスイッチ付
E-FORCE(永興電機)¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷付属品電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダーセット内容ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ
ハンディークーラー
トーマス科学¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)トラスコ品番462-7831材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管幅(mm)450質量(kg)25高さ(mm)315奥行(mm)310電源(V)単相100温度範囲(℃)-20~30温度センサーPt100Ω リード線2mチューブ全長(m)1冷凍機空冷式300W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFC134a冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)
標準セット (ロータリー20) 230V F/SW
永興電機工業¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード230V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
標準セット (ロータリー40) 230V F/SW
永興電機工業¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)172 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40最大出力(W)84コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード230V長さL×直径(mm×Φmm)158×26
標準セット (ロータリー20) 120V F/SW
永興電機工業¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード120V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
標準セット (ロータリー20) 230V F/SW
永興電機工業¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード230V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
標準セット (ロータリー40) 100V F/SW
永興電機工業¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)172 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40最大出力(W)84コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード100V長さL×直径(mm×Φmm)158×26
メッシュチェア
ノーリツイス¥119,800税込¥131,7801脚翌々日出荷から5日以内出荷背もたれ可動範囲が30度のシンクロロッキング機構です。 背は通気性に優れ適度な弾力をもったメッシュ生地です。用途オフィスチェアとして、会議チェアとして材質背:弾性ポリエステル+再生ポリアミド、座:布+ウレタン+ポリプロピレン、肘:ポリプロピレン、機構部:アルミ、脚部:再生ポリアミド張地布肘掛あり座幅(mm)500座高(mm)430~510座奥行(mm)430
標準セット (ロータリー20) 120V F/SW
永興電機工業¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード120V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
標準セット (ロータリー40) 230V F/SW
永興電機工業¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)172 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40最大出力(W)84コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード230V長さL×直径(mm×Φmm)158×26
標準セット (ロータリー40) 120V F/SW
永興電機工業¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)172 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40最大出力(W)84コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード120V長さL×直径(mm×Φmm)158×26
標準セット (ロータリー20) 100V F/SW
永興電機工業¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード100V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
標準セット (ロータリー40) 100V F/SW
永興電機工業¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)172 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40最大出力(W)84コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード100V長さL×直径(mm×Φmm)158×26
標準セット (ロータリー40) 120V F/SW
永興電機工業¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)172 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40最大出力(W)84コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード120V長さL×直径(mm×Φmm)158×26
標準セット (ロータリー20) 100V F/SW
永興電機工業¥169,800税込¥186,7801セット3日以内出荷セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。質量(kg)1.95 (電源コード除く)質量(g)213 (モータコード除く)タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20最大出力(W)73コード長さ(m)1.5最大トルク(cN・m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)電源コード100V長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
アルインコ マキシムステップ
アルインコ¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷70mmの大型ステップ。→70mmの大型ステップにより昇降時の安全性向上を実現。安心の大型天板仕様。→500mm×604mmの大型天板で有効作業面積が拡大。安心の感知板付き。感知枠付きで安心作業。→作業時、足元を見ずに身体で作業可能範囲が感知できる墜落防止用の感知枠を採用。各脚が50mmピッチで調整可能。→ワンタッチで各伸縮脚の高さが調整可能。ロック操作部はロック識別機能付きの安全カバー。用途建設現場や仮設工事での作業に特化した可搬式作業台。四方を囲む感知装置により、安全な作業が可能です。ピッチ(mm)50許容荷重(kN)1.47天板有効寸法(mm)W=500、D=604
パンラップネットチューブ 難燃性タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801巻当日出荷から30日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。材質難燃性ポリエチレンテレフタレート色黒使用温度範囲(℃)-70~125特性難燃
高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 7インチ Linuxモデル
bitstrong(ビットストロング)¥109,800~税込¥120,780~1台(1台)ほか4日以内出荷から5日以内出荷本端末は、サーマルカメラによる±0.3℃の高精度な温度測定機能と、AIによる顔認証機能を備えたLinux OS搭載モデルです。本端末の設定・操作には、市販のUSB有線マウス(別売)が必要です。広いエントランスや入場誘導に最適な「LEDフロアスタンドセット」と、既存の受付カウンター等に省スペースで置ける「卓上スタンドセット」もご用意。設置環境に合わせてお選びいただけます。顔認証と連動した顔面追跡機能により、測定対象を的確に検出。背景の熱源などによる誤検知を抑え、ブレの少ない高精度な測温を実現します。測定距離は0.5m~5m、検知速度は1秒以下と高速なため、歩行を止めないスムーズな非接触スクリーニングが可能です。オフィスや工場の入退室管理、建設現場の入場管理・受付業務の省人化、セキュリティゲートとの連携に最適です。また、非接触による体表面温度スクリーニングが可能なため、病院や福祉施設など、安全衛生管理が求められる現場の受付業務や入館管理の効率化にも貢献します。一般的な屋内向けの「標準モード」に加え、外気温や太陽光による輻射熱を考慮した「屋外モード」を搭載。エントランスや半屋外など、外気の影響により高温アラートが発生しやすい設置環境でも、環境変化による誤作動を抑え、安定した温度検知を実現します。直射日光が当たる場所や雨天時の屋外など、一部設置できない環境があります。【測温モードの特長】。設置環境やセキュリティレベルに合わせて柔軟に切り替えられる、3つの測温モードを搭載しています。・測温のみ:事前登録がない人物(ゲスト)を含め、検知したすべての人をスピーディに測定します。測定温度が設定範囲内であれば、受付・入場をスムーズに行えます。・測温+顔認証:あらかじめシステムに登録されたメンバー(従業員や会員など)のみを対象に、温度測定と本人認証を同時に行います。・測温なし:顔認証による解錠・入退室管理のみを行うモードです。高温アラート:高温(初期設定37.2℃)を検知すると、音声で温度異常を通知し、高温表示画面へ切り替わります。【セキュリティ機能の特長】。生体検知(偽装防止)機能:生体・非生体を判別し、写真や動画による不正ななりすまし認証を防止します。生体と判定された場合は追跡枠を緑色、非生体(写真・動画など)の場合は赤色でリアルタイム表示します。マスク・ヘルメット検知機能:マスクやヘルメットの着用状態を判定できます。工場や建設現場、医療・福祉施設など、安全衛生管理が求められる現場での運用をサポートします。重複認証防止(インターバル)機能:同一人物の連続認証を防ぐため、再認証までのインターバル時間を設定できます。端末前の行き来や立ち止まりによる重複認証を抑え、不要な認証履歴ログの記録を防止。認証履歴の管理効率向上に貢献します。大容量データ保存:最大20,000人の顔データ登録と、最大200,000件の認証・測温履歴の保存に対応しています。未登録者検知機能:端末に登録されていない人物の訪問を検知・記録できます。ICカード認証対応:ICカード単体の認証や、より強固な「顔認証+ICカード認証」など、運用に応じた認証方式を選択できます。外部機器連携:電気錠や自動ドア、セキュリティゲートと配線連携することで、認証結果に応じた物理的な通行制御が可能です。解錠保持時間(リレーの動作時間)の調整にも対応しています(。別途、専門業者による配線・接続工事が必要です)。用途・オフィスや企業の入退室管理(従業員の本人認証・入館管理)。・工場での入退場管理やマスク・ヘルメット着用確認。・建設現場での作業員受付・入場管理。・病院やクリニックの受付での非接触スクリーニング。・介護・福祉施設の来訪者受付および入館管理。・学校・教育施設での来校者管理。・商業施設やイベント会場の入場管理。・ホテルや宿泊施設の受付・セキュリティ管理。・公共施設・自治体施設の来館者受付。・データセンターや研究施設など高セキュリティエリアの入退室管理。・自動ドア・電気錠・セキュリティゲートと連携したアクセスコントロール。・半屋外のエントランスや施設入口での温度スクリーニング(屋外モード対応)付属品ACアダプター電源DC12V 2A解像度1024 × 600スピーカー5W画面サイズ7インチOSLinux画素数カメラ:500万画素リレー出力外部:COM/NO端子LANRJ45
高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 8インチ Androidモデル
bitstrong(ビットストロング)¥129,800~税込¥142,780~1台(1台)ほか4日以内出荷から5日以内出荷本端末は、誤差±0.3℃の高精度サーマルカメラとAI顔認証機能を搭載した、直感的な操作が可能なAndroid OS搭載モデルです。広いエントランスや入場誘導に最適な「LEDフロアスタンドセット」と、既存の受付カウンター等に省スペースで置ける「卓上スタンドセット」もご用意。設置環境に合わせてお選びいただけます。顔認証と連動した顔追跡機能により、測温対象エリア(額など)を的確に検出。背景の熱源などによる誤検知を防ぎ、安定した高精度な測温を実現します。顔認証の最大認識距離は2m(測温推奨距離:30~50cm)、検知速度は1秒以下と高速なため、立ち止まることなくスムーズな無人・非接触スクリーニングが可能です。オフィスや工場の入退室管理をはじめ、建設現場での無人受付やセキュリティゲートとの連携にも最適です。高速な検知性能により、病院や福祉施設など、厳格な安全衛生管理が求められる現場の省人化にも大きく貢献します。本製品はIP64相当の防塵・防水性能を備えていますが、浸水による故障を防ぐため、直接雨がかからない場所に設置するか、レインカバーをご使用ください。また、直射日光が当たる場所や、雨ざらしとなる屋外環境など、一部設置に適さない場所があります。【測温モードの特長】。設置環境やセキュリティレベルに応じて柔軟に切り替えられる、3種類の測温モードを搭載しています。・測温のみ:事前登録のない人物(ゲスト)を含め、検知したすべての人をスピーディに測温。測定温度が正常であれば、そのままスムーズに通行できます。・測温+顔認証:あらかじめシステムに登録されたメンバー(従業員・会員など)のみを対象に、測温と個人認証を同時に行います。・測温なし:顔認証による解錠・入退室管理のみを行うモードです。高温アラート:高温(初期設定37.3℃)を検知すると、音声で警告するとともに、高温を表示する警告画面へ切り替わります。高精度な温度補正機能:自動補正機能に加え、現場で微調整が可能な手動温度補正機能を搭載。外気温の影響を受けやすいエントランスや半屋外などの設置環境でも、環境変化による誤差を抑え、安定した測温を実現します。【セキュリティと運用管理の特長】。生体検知(なりすまし防止)機能:AIが生体・非生体を判別し、写真や動画による不正認証を防止します。生体と判定された場合は追跡枠が緑色、非生体(写真など)の場合は赤色でリアルタイムに表示されます。マスク未着用アラート:マスク未着用を検知し、音声で警告する機能を設定できます。医療現場や食品工場などにおける安全・衛生管理をサポートします。重複認証防止(インターバル)機能:同一人物の連続認証を防ぐため、再認証までのインターバル時間を設定可能です(初期設定3秒、最大60秒)。端末前での立ち止まりなどによる不要な認証履歴を抑え、履歴管理を見やすくします。大容量データ保存・未登録者検知:最大20,000人分の顔データを登録可能。本体内の認証履歴は、自動クリーンアップ機能(巡回削除)によりストレージ容量の逼迫を防ぎながら、最長30日間のローカル保存に対応しています。また、未登録者の訪問も検知・記録できます。USBメモリによるデータ管理:USBメモリを使用し、Excel形式での従業員データ一括登録や認証履歴データのエクスポートが可能です。マルチ認証対応:顔認証単体での運用だけでなく、ICカード認証と組み合わせた、より強固な認証方式にも対応しています。高度な外部機器連携:リレー出力やWiegand(ウィーガンド)規格を標準装備。既存の電気錠、自動ドア、セキュリティゲートなどともシームレスに連携できます(別途、専門業者による配線・接続工事が必要です)。用途・オフィスや企業の入退室管理(従業員の本人認証・入館管理)。・工場での入退場管理やマスク・ヘルメット着用確認。・建設現場での作業員受付・入場管理。・病院やクリニックの受付での非接触スクリーニング。・介護・福祉施設の来訪者受付および入館管理。・学校・教育施設での来校者管理。・商業施設やイベント会場の入場管理。・ホテルや宿泊施設の受付・セキュリティ管理。・公共施設・自治体施設の来館者受付。・データセンターや研究施設など高セキュリティエリアの入退室管理。・自動ドア・電気錠・セキュリティゲートと連携したアクセスコントロール。・半屋外のエントランスや施設入口での温度スクリーニング(屋外モード対応)付属品ACアダプター電源DC 12V 2A精度顔認証:99.9%以上、測温:±0.3℃消費電力最大10W型番BS-FRT-08A速度顔認証:1秒以下、測温:1秒以下動作温度-20℃~60℃ディスプレイ8インチ IPS液晶(視野角170°)解像度800 × 1280防塵防水性能IP64相当スピーカー8Ω 2W(モノラル)OSAndroid OS画素数カメラ:200万画素距離生体検知顔認証:2m(最大)、(測温)0.5m以内(推奨:30~50cm)動作湿度(%RH)10~90%RH(結露なきこと)適合カメラRGB+IR(赤外線)デュアルカメラ+サーマルカメラWi-Fi2.4GHzリレー出力NO/COM(2.5mm 3P)USBUSB2.0LANRJ45(10/100Mbps Ethernet)
エアスライドテーブル(MXS25-150~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)150
エアスライドテーブル (MXQ25-150A~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)150
エアスライドテーブル MXQ25-15
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)150作動方式複動
Panasonic SMDレジスタ, 150mΩ, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRSFR15U
Panasonic(パナソニック)¥389,800税込¥428,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 2512型低抵抗抵抗器 - 1 %. パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。シリーズERJ1T定格電力(W)1抵抗(MΩ)150許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
SMDレジスタ 120mΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801セット(5000個)7日以内出荷1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W。パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:120mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ14B●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6961-21
エアスライドテーブル (MXQ25-150C~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)150使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXS25-1
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ25L-15
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)150作動方式複動
SMDレジスタ 200mΩ 1210 3225M 0.5W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801セット(5000個)7日以内出荷1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W。パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:200mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:ERJ14B●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6941-68
エアスライドテーブル (MXQ25L-150~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)150使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
フリードセンヨウパーフェクトフィットNAVI
ALPINE¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷「その感動は、進化し続ける。」アルパインの11型大画面カーナビはフリード専用 パーフェクトフィット ビッグX 11へ。フリードの大画面カーナビに新たな装着を実現します。音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式(取付説明書)質量(kg)2.9出力+4dBm(Power Class2)電源電圧DC14.4V(動作範囲:11 ~ 16V)マイナスアース感度AM:30dBμV(20dB S/N)、FM:5dBμV(3% THD)表示方式透過型FFS液晶寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×50×166.5、接続部:35、45対応2.4GHz:1 ~ 13ch有効画素数99.99%以上光源LEDバックライト方式最大出力50W×4回路方式PLL周波数シンセサイザー駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHz、【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHz、GLONASS:1597.807MHz ~1605.6305MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz画面サイズ11型 (237.12×133.38mm)セキュリティWPA2 Personal画素数2764800画素最大接続台数【HDMI出力部】4台圧縮方法【再生信号】AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC・VIDEO:MP4、MKV、AVI・VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264受信チャンネル(ch)UHF13 ~ 52チャンネル対応ファイルFAT 16/32、exFATBluetoothBluetooth4.2受信感度【ナビゲーション部】-130dBm【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm適合周波数IEEE 802.11 b/g(2.4GHz)動作温度範囲(℃)-20 ~ +60供給電圧(V)5対応プロファイルHFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP周辺装置I/F【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9)HDCP対応HDCP1.4
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-150ASFR
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形ストローク(mm)150アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(FR) バッファ・エンドロック付作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
パンラップネットチューブ 難燃性タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800~税込¥164,780~1巻23日以内出荷従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。UL1441 VW-1取得品です。用途電線の保護に。適合屋内・屋外用材質難燃性ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー色黒使用温度範囲(℃)-70~125規格UL1441 VW-1取得品、EN45545-2(欧州鉄道車輛規格)取得品RoHS指令(10物質対応)対応