曜日別特売

高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 8インチ Androidモデル

高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 8インチ Androidモデル - bitstrong(ビットストロング)高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 8インチ Androidモデル - bitstrong(ビットストロング)高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 8インチ Androidモデル - bitstrong(ビットストロング)高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 8インチ Androidモデル - bitstrong(ビットストロング)

本端末は、誤差±0.3℃の高精度サーマルカメラとAI顔認証機能を搭載した、直感的な操作が可能なAndroid OS搭載モデルです。
広いエントランスや入場誘導に最適な「LEDフロアスタンドセット」と、既存の受付カウンター等に省スペースで置ける「卓上スタンドセット」もご用意。設置環境に合わせてお選びいただけます。
顔認証と連動した顔追跡機能により、測温対象エリア(額など)を的確に検出。背景の熱源などによる誤検知を防ぎ、安定した高精度な測温を実現します。
顔認証の最大認識距離は2m(測温推奨距離:30~50cm)、検知速度は1秒以下と高速なため、立ち止まることなくスムーズな無人・非接触スクリーニングが可能です。
オフィスや工場の入退室管理をはじめ、建設現場での無人受付やセキュリティゲートとの連携にも最適です。高速な検知性能により、病院や福祉施設など、厳格な安全衛生管理が求められる現場の省人化にも大きく貢献します。
本製品はIP64相当の防塵・防水性能を備えていますが、浸水による故障を防ぐため、直接雨がかからない場所に設置するか、レインカバーをご使用ください。また、直射日光が当たる場所や、雨ざらしとなる屋外環境など、一部設置に適さない場所があります。
【測温モードの特長】
設置環境やセキュリティレベルに応じて柔軟に切り替えられる、3種類の測温モードを搭載しています。
・測温のみ:事前登録のない人物(ゲスト)を含め、検知したすべての人をスピーディに測温。測定温度が正常であれば、そのままスムーズに通行できます。
・測温+顔認証:あらかじめシステムに登録されたメンバー(従業員・会員など)のみを対象に、測温と個人認証を同時に行います。
・測温なし:顔認証による解錠・入退室管理のみを行うモードです。
高温アラート:高温(初期設定37.3℃)を検知すると、音声で警告するとともに、高温を表示する警告画面へ切り替わります。
高精度な温度補正機能:自動補正機能に加え、現場で微調整が可能な手動温度補正機能を搭載。外気温の影響を受けやすいエントランスや半屋外などの設置環境でも、環境変化による誤差を抑え、安定した測温を実現します。
【セキュリティと運用管理の特長】
生体検知(なりすまし防止)機能:AIが生体・非生体を判別し、写真や動画による不正認証を防止します。生体と判定された場合は追跡枠が緑色、非生体(写真など)の場合は赤色でリアルタイムに表示されます。
マスク未着用アラート:マスク未着用を検知し、音声で警告する機能を設定できます。医療現場や食品工場などにおける安全・衛生管理をサポートします。
重複認証防止(インターバル)機能:同一人物の連続認証を防ぐため、再認証までのインターバル時間を設定可能です(初期設定3秒、最大60秒)。端末前での立ち止まりなどによる不要な認証履歴を抑え、履歴管理を見やすくします。
大容量データ保存・未登録者検知:最大20,000人分の顔データを登録可能。本体内の認証履歴は、自動クリーンアップ機能(巡回削除)によりストレージ容量の逼迫を防ぎながら、最長30日間のローカル保存に対応しています。また、未登録者の訪問も検知・記録できます。
USBメモリによるデータ管理:USBメモリを使用し、Excel形式での従業員データ一括登録や認証履歴データのエクスポートが可能です。
マルチ認証対応:顔認証単体での運用だけでなく、ICカード認証と組み合わせた、より強固な認証方式にも対応しています。
高度な外部機器連携:リレー出力やWiegand(ウィーガンド)規格を標準装備。既存の電気錠、自動ドア、セキュリティゲートなどともシームレスに連携できます(別途、専門業者による配線・接続工事が必要です)。

用途
・オフィスや企業の入退室管理(従業員の本人認証・入館管理)
・工場での入退場管理やマスク・ヘルメット着用確認
・建設現場での作業員受付・入場管理
・病院やクリニックの受付での非接触スクリーニング
・介護・福祉施設の来訪者受付および入館管理
・学校・教育施設での来校者管理
・商業施設やイベント会場の入場管理
・ホテルや宿泊施設の受付・セキュリティ管理
・公共施設・自治体施設の来館者受付
・データセンターや研究施設など高セキュリティエリアの入退室管理
・自動ドア・電気錠・セキュリティゲートと連携したアクセスコントロール
・半屋外のエントランスや施設入口での温度スクリーニング(屋外モード対応)
付属品
ACアダプター
電源
DC 12V 2A
精度
顔認証:99.9%以上、測温:±0.3℃
消費電力
最大10W
型番
BS-FRT-08A
速度
顔認証:1秒以下、測温:1秒以下
動作温度
10℃~40℃
ディスプレイ
8インチ IPS液晶(視野角170°)
解像度
800 × 1280
防塵防水性能
IP64相当
スピーカー
8Ω 2W(モノラル)
OS
Android OS
画素数
カメラ:200万画素
距離
生体検知顔認証:2m(最大)、(測温)0.5m以内(推奨:30~50cm)
動作湿度(%RH)
10~90%RH(結露なきこと)
適合カメラ
RGB+IR(赤外線)デュアルカメラ+サーマルカメラ
Wi-Fi
2.4GHz
リレー出力
NO/COM(2.5mm 3P)
USB
USB2.0
LAN
RJ45(10/100Mbps Ethernet)
関連資料:(0.97MB)
注意
※本製品は医療機器(体温計)ではありません。測定されるのは皮膚の表面温度であり、医療目的での診断等にはご使用いただけません。正確な体温を測定する際は、医療用の体温計をご使用ください。
※本体はIP64相当の防塵・防水性能を備えていますが、浸水による故障を防ぐため、直接雨のかからない場所に設置するか、レインカバーを使用してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
外形寸法
対応
データ記録件数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BS-FRT-08A 0009439900094399BS-FRT-08A1台(1台)約1.3238 × 124 × 24.5mm顔+カード認証:対応顔登録数:最大20,000人、認証履歴保存数:最大100万件
¥138,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
BS-FRT-08A-SS7-SL 0009439000094390BS-FRT-08A-SS7-SL1セット(1セット)約1.3kg【本体】238 × 124 × 24.5mm【卓上スタンド】76 × 178 × 229 mm(展開時)顔+カード認証:対応、Wiegand:26/34/37bit 入出力対応認証履歴保存数:最大100万件
¥140,000
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
BS-FRT-08A-STB-L130 0009440800094408BS-FRT-08A-STB-L1301セット(1セット)約1.3【本体】238 × 124 × 24.5mm【LEDスタンド】本体寸法:120×131×1257.5 mm/台座寸法:350×340×57.5 mm/全体寸法:350×340×1315 mm顔+カード認証:対応認証履歴保存数:最大100万件、顔登録数:最大20,000人
¥172,600
¥169,800
¥186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,050/税込¥4,455
北海道地方数量1につき¥4,050/税込¥4,455
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする