カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sfs-66」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーコーナーサドル 因幡電工フリーコーナーサドル因幡電工(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304種類フリーコーナーサドル
SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ)オンダ製作所
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SALTYFIELD(ソルティーフィールド) AbuGarcia(アブガルシア)SALTYFIELD(ソルティーフィールド)AbuGarcia(アブガルシア)
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
「Be your style!」釣りをもっと自由に身近にするロッドSALTY FIELD。SALTY FIELDはフィールドもターゲット魚種も限定しない自由なロッド。身近な堤防、河口、サーフ、小磯、船釣りなどフィールドを選びません。ターゲットもアジ、メバル、カサゴなどのライトゲームからチョイ投げでキスやカレイ。プラグやジグをつけてシーバス、ヒラメや青物の回遊魚などの大物まで。四季折々のさまざまな魚種を自由に狙えるマルチなロッドアクション。SALTY FIELDであなたも海のライトゲームをスタイリッシュに楽しみませんか?SFS-662ULアジやメバルなどの魚種を軽いルアーを使用して足元や漁港内など穏やかな場所で釣る釣りに最適!長さも短く扱いやすい!軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは1000/2000番が特にオススメです。SFS-762Lアジやメバルだけでなくクロダイや小型のハタやカサゴなどのライトロックフィッシュを釣る釣りに最適!軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは2000/2500番が特にオススメです。SFS-832MLイカを狙うエギングやシーバス釣り、イナダなどの青物を狙うマイクロ/ライトショアジギング、タチウオを狙うライトタチウオテンヤなどに最適!もちろんサビキ釣りも可能。スピニングリールは2500/3000番が特にオススメです。SFS-962Mシーバス釣りや、ヒラメを狙ったサーフでの釣り、イナダなどの青物を狙うライトショアジギング、ライトタチウオテンヤやロックフィッシュ釣りに最適!サビキや投げ釣りも可能。スピニングリールは3000/4000番が特にオススメです。SFS-1002MH大型青物を狙ったショアジギングやシーバス釣り、ヒラメを狙うサーフキャスティングだけでなく、海サクラマスやサケ、大型のロックフィッシュを狙う釣りに最適!投げ釣りも可能。スピニングリールは4000/5000番が特にオススメです。SFC-702MLベイトキャスティングリールを使ったシーバス釣り、エギング、ライトゲームやクロダイ釣り、小型ロックフィッシュ釣りなどに最適!サビキ釣りも可能。ベイトリールはベイトフィネススプール(浅溝)のものが特にオススメです。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2