カテゴリ

  • 切削工具(64)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「sft02」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所SFT2型 ステンレスチーズオンダ製作所
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
サクションストレーナー 大生工業サクションストレーナー大生工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ろ過材の種類金網(SUS)
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(59件のレビュー)
249税込274
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
Safetyクリアマルチロック カーボーイSafetyクリアマルチロックカーボーイ
899税込989
1セット(2個)
翌々日出荷
地震の揺れなどで扉や引き出しの開閉をロックします。ベルトタイプなので扉の幅が広い冷蔵庫や食器棚等に最適です。目立たないクリアタイプです。専用両面テープ付です。
用途キャビネットやテレビ台の扉のいたずら防止に。トラスコ品番704-2577材質ポリカーボネート(PC)、PVC、アクリル系粘着剤幅(mm)約38厚さ(mm)10奥行(mm)210入数(個)2
(MB55)SFT,#2 SEAT ミツビシ(MB55)SFT,#2 SEATミツビシ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
QX-SFT-PW レイヤ2ベーシックPoEスイッチ NECQX-SFT-PW レイヤ2ベーシックPoEスイッチNEC
95,980税込105,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)と10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレスで、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Pingに対応しています。
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-Tファンなしマグネットあり
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(9件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
(MR22)PULLEY+SFT ミツビシ(MR22)PULLEY+SFTミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(MR21)PULLEY+SFT ミツビシ(MR21)PULLEY+SFTミツビシ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじれ角(°)35ねじの種類M食付2.5P
スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ TiNコーティング TIN-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFTOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類W関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFTOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
フィットチェッカー 重松製作所フィットチェッカー重松製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M OSG(オーエスジー)スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFTOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)
スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
SFT 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社)SFT 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)NBK(鍋屋バイテック会社)
409税込450
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリューヘリサート用スパイラルタップ日本スプリュー
7,998税込8,798
1本
当日出荷
切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじれ角(°)35ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
管用平行タップ(英式) ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPT OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌日出荷
材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)45ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFTOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
1ランク上の満足感。特殊表面処理で耐久を高め刃欠けを防ぐ。EXZ-SFTは全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
用途主に中炭素鋼での低速領域での止まり穴加工にねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFTOSG(オーエスジー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFTOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD突き出しセンタ有無
スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-SFTOSG(オーエスジー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用ホモ処理のスパイラルタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD
スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFTOSG(オーエスジー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から9日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)精度表記STD