5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。 材質フッ素樹脂(PFA) 使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと) 適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5 長さ(m)5 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-65~+260 最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH) 使用流体空気・水・薬品等
1巻(5m)
10,633 税込11,696
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(100本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)