カテゴリ

  • 厨房用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「sft2-50」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所SFT2型 ステンレスチーズオンダ製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ユニフレックス ノンスティックモルド クグロフ マルテラートユニフレックス ノンスティックモルド クグロフマルテラート(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド。 焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型! 有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。 オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可能で型から簡単に取り出しできます。 型崩れを防ぐ樹脂枠付。 本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
材質シリコン品名・タイプクグロフ型直径×高さ(mm)220×110TKG品番9-1099-1001TKG品番(2017)6-0977-1001
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
189,800税込208,780
1巻
当日出荷から32日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100