カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(276)
- 配管・水廻り設備部材(190)
- 制御機器(93)
- 機構部品(58)
- メカニカル部品(56)
- パソコン/周辺機器(24)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 農業機械(20)
- バイク部品(14)
- 切削工具(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 電気材料(9)
- 自動車補修部品(9)
- 作業工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- 事務用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バッテリー・電装(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- AWJ(12)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- KHK(小原歯車工業)(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- OSG(オーエスジー)(14)
- SIEMENS(79)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
- SMC(179)
- TRUSCO(10)
- アカギ(58)
- エスコ(13)
- コガネイ(96)
- シグマ光機(6)
- シヤチハタ(6)
- ダイヤトレンド(27)
- 岩田製作所(6)
- 日栄インテック(26)
- 昭和コーポレーション(36)
- 未来工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(20個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
膜付グロメット SGシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(10個)当日出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質EPDM色ブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット
(63件のレビュー)¥70~税込¥77~1パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(26件のレビュー)¥55~税込¥61~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥226~税込¥249~1パック(4個)ほか当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥41~税込¥45~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット
栃木屋(56件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から4日以内出荷機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット SG型
LAMP(スガツネ工業)¥4,898~税込¥5,388~1セット(100個)当日出荷から3日以内出荷特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
シングルスピーディーSG型 20A
日栄インテック¥319税込¥3511個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数150適合サイズ(A)保温材厚(mm)/10、塩ビ管/VP-20、【保温材厚(mm)/10】銅管サイズ(mm)/Φ25.40【保温材厚(mm)/20】銅管サイズ(mm)/Φ6.35
ディッシュワゴン SGシリーズ
金沢車輌¥289,800税込¥318,7801個14日以内出荷錆に強いステンレス製。清潔な鏡面仕上げ。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム材質ステンレスキャスター種類固定2輪、自在2輪:125Φ
ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ)
信栄物産(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。 枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。 取付方法はビス止めタイプ。用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。付属品ステンレス取付金具付、ビス・アンカー付材質ピボット:ステンレス材質(本体)ステンレス取付場所壁面取付け方法ビス止め材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)材質(枠)塩化ビニール材質(取付金具)ステンレス材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)ステンレス使用場所屋外![通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24803793-180622-02.jpg)
通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ
昭電¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から7日以内出荷プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下使用環境温度(℃)-40~70接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)使用環境湿度(%)95以下(結露不可)RoHS指令(10物質対応)対応
日立金属グローブバルブ10K
桑名金属工業¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から翌々日出荷用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
CKD(1件のレビュー)¥12,594~税込¥13,853~1個当日出荷から31日以内出荷ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
SG シンプルヘッドライト ハイブリッド
GENTOS¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷充電池(付属)/単3×1本(別売り)使用可のハイブリッドヘッドライトがジェントスより登場♪。~最大130ルーメンの明るさ~。単3×1本が入るサイズの小型ボディながら130ルーメンを実現。現場作業・夜間点検・アウトドアなど、幅広いシーンで頼れる明るさです。充電池の容量が無くなっても単3電池が1本あれば使用が可能です。メイン使用はもちろん、いざという時の備え用に最適。用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(20mm幅)専用充電池(SNM-03SB)充電用USB Type-Cケーブル(50cm)質量(g)93スイッチOn > Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×49.9×51.8対応機種【別売り】NB-220(ヘッドバンド20mm)、SB-220(シリコン塗布ヘッドバンド20mm)、SS020(シリコンバンド20mm9、RV0020(ヘルメットホルダー)、RH0016(ラバーバンド・フロントバッテリー)、AD-029FV(5V1A ACアダプター)保護等級IPX4使用電池専用リチウムイオン充電池 1.5V 2700mAh 4.05Wh(付属) or アルカリ単3乾電池×1個(別売り)LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブルー&ピンク&ブラック光度(cd)充電池使用時:3218、乾電池使用時:3036光束(Lm)130明るさ(Lm)130、充電池使用時:On: 130、乾電池使用時:On: 120照射距離(m)充電池使用時:113、乾電池使用時:110インジケータ【チャージングインジケータ】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯点灯時間(時間)充電池使用時:On: 16、乾電池使用時:On: 13落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
シングルスピーディーSG型 40A
日栄インテック¥389税込¥4281個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数100適合サイズ(A)保温材厚(mm)/10、塩ビ管/VP-40、保温材厚(mm)/20、銅管サイズ(mm)/Φ25.40
シングルスピーディーSG型 35A
日栄インテック¥359税込¥3951個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数100適合サイズ(A)保温材厚(mm)/なし、塩ビ管/VP-50、保温材厚(mm)/20、銅管サイズ(mm)/Φ19.05
シングルスピーディーSG型 50A
日栄インテック¥419税込¥4611個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数50適合サイズ(A)保温材厚(mm)/10、塩ビ管/VP-50、保温材厚(mm)/20、銅管サイズ(mm)/Φ38.10
ペアスピーディーSG型 115A
日栄インテック¥559税込¥6151個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数50適合寸法(mm)【保温材厚】10×20、銅管サイズ:Φ19.05×Φ25.40、Φ19.05×Φ28.58、Φ22.22×Φ28.58、Φ22.22×Φ31.75、Φ25.40×Φ31.75、Φ25.40×Φ34.92(A×B×(C))
シングルスピーディーSG型 30A
日栄インテック¥339税込¥3731個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数100適合サイズ(A)保温材厚(mm)/10、塩ビ管/VP-30、【保温材厚(mm)/10】銅管サイズ(mm)/Φ38.10【保温材厚(mm)/20】銅管サイズ(mm)/Φ15.88
シングルスピーディーSG型 25A
日栄インテック¥339税込¥3731個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数100適合サイズ(A)保温材厚(mm)/10、塩ビ管/VP-25、【保温材厚(mm)/10】銅管サイズ(mm)/Φ31.75【保温材厚(mm)/20】銅管サイズ(mm)/Φ12.70
シングルスピーディーSG型 5A
日栄インテック¥329税込¥3621個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数100適合サイズ(A)保温材厚(mm)/なし、塩ビ管/VP-20、保温材厚(mm)/10、銅管サイズ(mm)/Φ6.35
ペアスピーディーSG型 95A
日栄インテック¥469税込¥5161個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数100適合寸法(mm)【保温材厚】10×10、銅管サイズ:Φ19.05×Φ25.40、Φ19.05×Φ28.58、Φ22.22×Φ28.58、Φ6.35×Φ12.70、Φ6.35×Φ15.88、Φ9.52×Φ15.88、Φ9.52×Φ19.05【保温材厚】10×20、銅管サイズ:Φ12.70×Φ19.05、Φ15.88×Φ19.05(A×B×(C))
ペアスピーディーSG型 51A
日栄インテック¥339税込¥3731個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数100適合寸法(mm)【保温材厚】10×10、銅管サイズ:Φ12.70×Φ22.22、Φ15.88×Φ25.40、Φ15.88×Φ28.58【保温材厚】10×20、銅管サイズ:Φ6.35×Φ9.52(A×B×(C))
無地SGポストギフトボックス
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(20枚)6日以内出荷光沢のあるシルバーグレーがギフト感と高級感をプラスする、ポストイン対応のギフトボックスです。組み立て方も簡単なので、大量送付にもおすすめです。大きさはA4・A5、それぞれ高さが3cm・2cmの計4サイズ展開です。材質ダンボール色シルバーグレー
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥239税込¥2631セット(4個)当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
20Aコンセント
神保電器¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷仕様アースターミナル付、高容量200V、カセットタイプ、2PE、15/20AEET(250V)全幅(mm)44.2定格電圧(V)250全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6突き出し長さ(mm)【表面】7.9
A型シリカゲル(一斗缶入)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781缶(400個)8日以内出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型吸湿度(%)10.0以上吸湿度27.0℃
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![通信用SPD [通信・信号用] SGシリーズ 昭電](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24803793-180622-02.jpg)