日栄インテック
シングルスピーディーSG型 30A
材質
鉄製(電気亜鉛めっき)
適合管
冷媒管
入数
100
適合サイズ(A)
保温材厚(mm)/10、塩ビ管/VP-30、【保温材厚(mm)/10】銅管サイズ(mm)/Φ38.10【保温材厚(mm)/20】銅管サイズ(mm)/Φ15.88
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03104460
202114121175986
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください