カテゴリ

  • 機構部品(147)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 農業機械(71)
  • 自動車純正部品(64)
  • 切削工具(36)
  • 制御機器(32)
  • 住設機器(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • バイク部品(26)
  • 研磨材(24)
  • 自動車補修部品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 空圧工具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 電気材料(9)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 建築金物(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業服(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 介護用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-06」の検索結果

733件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティゴーグル DT-SG-06 DBLTACT

    セーフティゴーグル DT-SG-06

    DBLTACT(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    ANSI合格品。
    形状一眼型質量(g)40レンズ色クリア材質(フレーム)PC材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99
  • SGメッキ6カクBT(ゼン 大阪魂

    SGメッキ6カクBT(ゼン

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • SG 6-アミノカプロン酸 >=99.0% 01-3540-2-25G-J シグマアルドリッチ

    SG 6-アミノカプロン酸 >=99.0% 01-3540-2-25G-J

    シグマアルドリッチ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    容量(g)25コード【SAP】01-3540-2-25G-J保存環境室温アズワン品番89-0757-24危険物の類別非危険物CAS登録番号60-32-2
  • CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-6 A-16紺 42 ミキ

    CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-6 A-16紺 42

    ミキ
    ¥93,980税込¥93,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    片レバーのみで操作「ワンハンドブレーキ」搭載の使い勝手の良いSGシリーズの上位モデル。
    色紺サイズ42
  • CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-6 A-16紺 40 ミキ

    CRT-SGシリーズ ワンハンドブレーキ介助CRT-SG-6 A-16紺 40

    ミキ
    ¥93,980税込¥93,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    片レバーのみで操作「ワンハンドブレーキ」搭載の使い勝手の良いSGシリーズの上位モデル。
    色紺サイズ40
  • 抗菌ドアノブカバー ソーゴ

    抗菌ドアノブカバー

    ソーゴ(2件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    ドアノブに付着したウイルスや細菌を、本品素材に配合された抗菌剤、イオンピュアの働きで細菌の繁殖を抑えます。 ドアノブに触れた時の不快な静電気を防ぐエラストマー素材を採用!ソフトナ手触りで滑り止め効果もあります。 水洗いOK!カンタンに洗浄でき、清潔な状態を保てます。 夜間の見えにくいドアノブが発光し、危険を回避できます。
    用途抗菌、滑り止め、蓄光性能、静電気防止仕様抗菌99.9%材質スチレン系エラストマー、抗菌剤配合/イオンピュア
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • プリント板穴なし取付台 MAC8(マックエイト)

    プリント板穴なし取付台

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装基板、高密度実装基板のようなプリント基板に取付用の穴があけられるスペースのない場合、はめ込むことによって固定することの出来る製品です。 大きいプリント基板の場合は横にSGシリーズを入れて下さい。 シャーシー(ベース)とプリント基板の距離は1.5mmになりますが、それ以上必要な場合は、EPシリーズを下に入れて浮かせば何mmでも確保できます。
    材質アセタールコポリマー乳白色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • プ-リ-(SG6L-SC) 三菱

    プ-リ-(SG6L-SC)

    三菱
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    13日以内出荷
  • AS Series(AS2002) SMC

    AS Series(AS2002)

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 半月スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    半月スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途クッションや戸当たりに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き材質EPDM寸法(mm)5×10長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
  • AS Series(AS1002) SMC

    AS Series(AS1002)

    SMC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 抗菌ドアノブカバー SGシリーズ ソーゴ

    抗菌ドアノブカバー SGシリーズ

    ソーゴ
    ¥979税込¥1,077
    1個
    翌々日出荷
    ドアノブに付着したウイルスや細菌を、本品素材に配合された抗菌剤:イオンピュアの働きで細菌の繁殖を抑えます。ドアノブに触れた時の不快な静電気を防ぐエラストマー素材を採用!ソフトナ手触りで滑り止め効果もあります。水洗いOK!カンタンに洗浄でき、清潔な状態を保てます。夜間の、見えにくいドアノブが発光し、危険を回避できます。抗菌。滑り止め。蓄光性能。静電気防止。本品でウイルス、細菌の繁殖を100%阻止できるものではありません。本品で静電気発生を100%防止できるものではありません。
    用途・抗菌。・滑り止め。・蓄光性能。・静電気防止仕様【抗菌剤配合】イオンピュア材質スチレン系エラストマー
  • ゼリーフレックスモルド ベリー マルテラート

    ゼリーフレックスモルド ベリー

    マルテラート
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    マルテラート ゼリー フレックス モルドシリコン部は安全な食品用純シリコン製で、型離れが良く、お手入れも簡単です。
    材質シリコン・プラスチックサイズ24個取寸法(幅W×奥行D)(mm)335×180内径×高さH(Φmm×mm)30×24品名・タイプフレキシブルモルド・天板型TKG品番9-1103-1501TKG品番(2017)6-0981-1501
  • AS Series(AS2052) SMC

    AS Series(AS2052)

    SMC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG6 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG6

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSG 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSG

    岩田製作所
    ¥509~税込¥560~
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSGRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド目盛り付きコーム Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    ガイド目盛り付きコーム

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    表面・裏面のどちらからでも計測できる目盛付きコーム。
    材質ポリエーテルイミド耐熱温度(℃)220
  • クサラ スニーズガード ジール

    クサラ スニーズガード

    ジール
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    くしゃみから食品をガード
    材質カバー/アクリル、脚/ビーチ材(ウレタン塗装)、スタンド/人造大理石高さ(mm)手前高さ:360
  • ピタグリップ伸縮杖 PGシリーズ インターリンクス

    ピタグリップ伸縮杖 PGシリーズ

    インターリンクス
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    3日以内出荷
    樹脂製グリップで滑りにくく、握りやすいです。グリップの横幅にゆとりがあるので、体重の負荷を分散させやすいです。指股が痛くならない細首仕様です。キズが目立ちにくい艶消しタイプです。下部シャフトに調整ピンの場所を見つけやすい矢印が付いています。交換用ゴムチップが1個付属します。
    材質シャフト/アルミニウム、グリップ/エラストマー樹脂、ストラップ/ナイロン、先端ゴム/合成ゴム全長(mm)690~915(25間隔・10段階調節)色シャンパンゴールド質量(g)290シャフト径(Φmm)上部/Φ19、下部/Φ16アズワン品番54-2178-25
  • アルミフレーム用 三点セムスボルト 青木精密工業

    アルミフレーム用 三点セムスボルト

    青木精密工業
    ¥74~税込¥81~
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質SUS表面処理無し
  • 蓄光プリズムピクトサイン トーグ安全工業

    蓄光プリズムピクトサイン

    トーグ安全工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工)質量(kg)0.3取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH)(mm)300×500
  • 水切ドライヤー NSGシリーズ 高砂

    水切ドライヤー NSGシリーズ

    高砂
    ¥649~税込¥714~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ SMC

    小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ

    SMC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁パイロット切換弁(JS形) ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁(JS形)

    ダイキン工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌日出荷から90日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
    管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
  • 低床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き) TRUSCO

    低床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き)

    TRUSCO
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍する作業台です。 アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできます。 筋交いが入っていないため配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。 ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。 短手方向に連結して使用することができるため、水場・食品・組み立て等の作業ラインに最適です。
    用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。材質アルミ合金段数1段最大使用質量(kg)100
  • パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    ダイキン工業
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷から91日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)使用流体石油系作動油スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付)バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • セーフティライトカーテン アクセサリー F39Sシリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン アクセサリー F39Sシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • 電磁比例流量制御弁 NACHI(不二越)

    電磁比例流量制御弁

    NACHI(不二越)
    ¥168,435~税込¥185,279~
    1個
    翌々日出荷から103日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
  • サブマリンゲート用カッタ CS-G YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    サブマリンゲート用カッタ CS-G

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 軸付研磨砥石SG(非金属・アルミ用) TACT(タクト)

    軸付研磨砥石SG(非金属・アルミ用)

    TACT(タクト)
    ¥7,490~税込¥8,239~
    1袋(20本)
    5日以内出荷から36日以内出荷
    機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
    用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SGタイプ非金属・アルミ用
  • AS Series(AS3002FSG) SMC

    AS Series(AS3002FSG)

    SMC
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    ボディサイズ300目盛(-) 0°
  • (2811)ディスクホイール スバル

    (2811)ディスクホイール

    スバル
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    5日以内出荷
  • (28151)デイスク ホイール,スペア スバル

    (28151)デイスク ホイール,スペア

    スバル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷